カテゴリ
- 自動車補修部品(12)
- HB3/HB4(LED)(1)
- H4(LED)(6)
- H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)(3)
絞り込み
光色
イエロー(1)
ホワイト(3)
タイプ
- H11(1)
- HB3(3)
- HB4(7)
- HIR1(1)
- HIR2(1)
定格電圧(V)
- 12/24
- 12(24)
口金
- その他(1)
ブランド
- IPF(3)
- DELTA(デルタ)(3)
- PIAA(2)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- Seabass Link(1)
- データシステム(1)
- LeFH-e(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥13,980税込¥15,3781セット(2個)3日以内出荷・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
デュアルフォーカスLEDフォグランプ
DELTA(デルタ)¥7,998税込¥8,7981セット3日以内出荷LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用用途HB4フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプHB4消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
GT240 LED HB4 JUST ペア
LeFH-e¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷HB4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。タイプHB4定格電圧(V)12/24
LED デュアルフォグランプバルブ
IPF¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷天候に応じて発光色が変えられるフォグランプ”IPFデュアルカラーフォグランプバルブが進化!! 夜間のドライ路面では明るく・ファッショナブルな光を発するホワイト光6500K。そして悪天候時のウェット路面では視認性の高いイエロー光がさらに濃い2400Kになりました。 マイコン内蔵のドライバーユニットでメモリ機能を搭載、前回の発光色を記憶している為、再度点灯時に消灯前の発光色で点灯します。 ホワイト光、イエロー光、各色それぞれの配光をIPF独自の技術によってLEDをオフセットレイアウトすることにより理想的な配光パターンを実現(特許取得済)。 旧モデルと比較し、イエロー光が濃くなり(2800K⇒2400K)、照射範囲が高くなりました。 灯具に取り付けたまま配光調整できる、アウターエーミング機構搭載(特許出願中)。※PSX26W除く用途フォグランプ色温度(K)6500/2400
LED Conversion Kit
Seabass Link¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷【特徴】。《明るさと配光》。6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。《配光調整機能》。バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。《光量ダウン防止》。バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32
LEDバルブ<輝>
データシステム¥11,980税込¥13,1781箱6日以内出荷ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿材質【ヒートシンク】アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)12/24色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時)寿命30000防塵防水性能IP67準拠光束(Lm)6000(車一台分)RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K
PIAA¥15,980税込¥17,5781箱(2個)当日出荷・大口径ファンが生む優れた冷却効果。・取付しやすい超小型コントローラー。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス
PIAA¥11,980税込¥13,1781箱(2個)当日出荷・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ
IPF¥7,998税込¥8,7981箱当日出荷から5日以内出荷IPF ハロゲンバルブ シリーズの代名詞「スーパーJビーム」が LED に進化。「スーパーJビームLEDシリーズ」として登場。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル、超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化、優れた配光性能、放熱構造を実現。防水対策・振動・衝撃試験など、各種試験・ 対策も徹底。ロービーム車検対応、12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。簡単交換で、ワイドで明るく、視認性の良い LED 白色光 6200K(ケルビン) にグレードアップ出来ます。用途ヘッドランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6200保証期間1入数2個(1台分)
LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズ
IPF¥19,980税込¥21,9781箱5日以内出荷IPFハロゲンバルブ「スーパーロービーム」のDNAを引継ぐLEDバルブ「LED ハイパワー ヘッド&フォグバルブ」が登場。日常使用頻度の高い『ロービーム』の明るさを追及。IPF最高峰の明るさを実現しながら、グレアを抑えた配光性能、大型電動冷却ファン搭載で優れた放熱構造。新車検対基準(ロービーム車検)対応。ハイパワー・超ハイルーメンながら、キレの良いカットオフライン、優れた配光性能を実現。ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル+コンパクトボディー。放熱対策に優れ12V車/24V車に両対応。高性能をコンパクトに凝縮。【H4タイプ】と【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】とも取付け簡単!ドライバーユニット一体のオールインワンモデル。【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】は、専用口金と変換ハーネスを付属。ハイパワーモデルとして基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。用途ヘッドライト&フォグ用LED定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個
ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11
KOITO(小糸製作所)¥23,980税込¥26,3781セット(2個)9日以内出荷6500Kの光が白くシャープなフロントマスクを演出する、ヘッドランプ専用LEDホワイトビームです。 車検対応※/2年保証/日本製。。 【ラインナップ】。 ・HB3タイプ。 ・H11タイプ。 ・H4タイプ。。【製品特長】。 メンテナンスフリー(放熱ファンレス)。 純正ランプメーカーのこだわり配光。 簡単取付けタイプH11電圧(V)12/24電力(W)11/11口金その他色温度(K)6500光色ホワイト
イージエクスチェンジバルブ
DELTA(デルタ)¥7,998税込¥8,7981セット3日以内出荷超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。用途HB3/HB4ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプHB3/HB4消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600