カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
- H4(LED)(1)
- バイク部品(1)
- バイク用LEDバルブ(1)
絞り込み
光色
ホワイト(1)
定格電圧(V)
- 12(1)
口金
- HB3(1)
- HB4(1)
- HIR2(1)
ガラス球形式
- HB3
- H8(2)
- H11(2)
- H16(2)
- HB4(4)
- HIR2(1)
- T12(2)
ブランド
- AXS(アークス)(1)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)

バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。色ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式HB3/HB4 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
LEDヘッドバルブ
AXS(アークス)¥5,298税込¥5,8281箱(2個)当日出荷から7日以内出荷ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル。用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12車専用色温度(K)6800