カテゴリ

  • バイク部品(176)
  • 制御機器(133)
  • FA担当者のオススメ新商品(93)
  • メカニカル部品(88)
  • オフィス家具(87)
  • 空調・照明・電設資材(67)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 切削工具(46)
  • 住設機器(44)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 自動車補修部品(35)
  • 厨房用品(31)
  • 電気材料(31)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 物流用品(28)
  • 測定用品(28)
  • 作業工具(28)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 家電(18)
  • 卓上消耗品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 医療(9)
  • 理美容(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 縫製用品(6)
  • 機構部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全保護具(4)
  • 研磨材(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 電動工具(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「HC2」の検索結果

1,223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rotronic Instruments 温湿度計(HC2-C04) Rotronic Instruments

    Rotronic Instruments 温湿度計(HC2-C04)

    Rotronic Instruments
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大温度測定 = +200℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.1 K最高湿度測定精度 = ± 0.8 %RH露点測定 = ありメータータイプ = アナログインターフェースタイプ = UART電源 = メイン動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rotronic Instruments 温湿度計校正器 HC2-Sプローブ用 Rotronic Instruments

    Rotronic Instruments 温湿度計校正器 HC2-Sプローブ用

    Rotronic Instruments
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 校正器併用可能製品 = HC2-SプローブCalibration Chambers. Small stainless steel airtight chamber, to fit onto humidity probe sensors Screw-mount lid accepts humidity calibration capsule contents and a textile pad Certified humidity calibration capsules available separately適合機種HC2-Sプローブ
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • 結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO

    結束バンド固定具 粘着シート付

    TRUSCO(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
    用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
  • 銅 平板 光

    銅 平板

    (37件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • ナイロン製ハンドクランプ SK11

    ナイロン製ハンドクランプ

    SK11(36件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
    用途DIY等での仮止めや固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    429税込472特価
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • 業務用OAラベル ナナワード nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナワード

    nana(東洋印刷)(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1パック(100枚×5冊)
    当日出荷から翌日出荷
    各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
    入数500シート(100シート×5)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
  • 排水コア INAX(LIXIL)

    排水コア

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ マサダ製作所

    爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

    マサダ製作所(6件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
    付属品ハンドル
  • シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク

    シート補修用強力粘着テープ

    ユタカメイク(9件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷
    ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。 紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年) 施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
    用途シート/テント類の補修・補強に。仕様離型紙付きタイプ粘着剤アクリル系包装形態袋入適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードカットドリル サンドビック

    ハードカットドリル

    サンドビック(12件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
  • マグネットハイブリッドクリップ MagX(マグエックス)

    マグネットハイブリッドクリップ

    MagX(マグエックス)(3件のレビュー)
    449税込494
    1パック(1個)
    当日出荷
    クリップの先端にシリコン製の滑り止めが付いているのでクリアホルダーやクリアファイルなど滑りやすい物もしっかり綴じて落下を防ぎます。マグネット部分にも高性能な滑り止めゴム【R-FIX(R)】を起用、ズレ落ちを防ぎます。ポリカーボネート・ステンレス素材で対候性に優れ水回りや屋外現場でも使用可能。均等に綴じれるダブルトーションバネを採用で軽い力で大きく開くことが出来ます。
    用途書類などの掲示に材質本体:ポリカーボネート・ステンレス・シリコン・滑り止めゴム 磁石:フェライト磁石仕様マグネット式
  • 結束バンド固定具 TRUSCO

    結束バンド固定具

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
    用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66固定方法ネジ止め規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
  • エスロン HT C(キャップ) セキスイ

    エスロン HT C(キャップ)

    セキスイ(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
    用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
  • 分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
    用途分電盤用、分岐回路用定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50規格電気用品安全法:適合接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
  • 小分けシリカゲル 友栄

    小分けシリカゲル

    友栄(5件のレビュー)
    119税込131
    1袋(2g×20個)
    当日出荷
    手作りクッキーと一緒に入れるとサクサク感を長持ちします。 食塩や粉チーズ等容器の中に入れると湿気で固まるのを防げます。 スプーンやフォークといったシルバー食器トレイに入れると錆びにくくなります。
    主成分二酸化ケイ素RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトミラー 堀内鏡工業

    コンパクトミラー

    堀内鏡工業
    900税込990
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スチロールカッター SURE(石崎電機製作所)

    スチロールカッター

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ヒーター線でヒートカットするため切り口がきれで微細なゴミも出ません。自由曲線はもちろん、アテゲージを使用して直線カットしたり、ヒーターの角度の調節により様々な形状の加工が可能です。定規や角度指示が表示されており、狙った寸法で作成できます。ホビーユースからプロユースまで幅広い作業に使えます。
    仕様ヒーター線:ニクロム線(Φ0.3mm×長さ1.5m)、加工寸法:~23cm(アテゲージ無し)/1~20cm(アテゲージ有り)/半径2.5~11cm(回転)/角度45~90°/手持ちフリー加工付属品ACアダプター、直線ガイド、 円ガイドテーブル、円ガイドピン定格電力(W)21定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)幅365×奥行205×高さ235(セット時)本体質量(g)約700(ACアダプターを除く)
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
  • アレンジフリー ゴミ袋&保存袋ストッカー パール金属

    アレンジフリー ゴミ袋&保存袋ストッカー

    パール金属
    629税込692
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ポリ袋、ゴミ袋、ジッパー袋などすっきり立てて収納。サイズ別に分けて収納。たて、よこ、どちらも可能。ひと目でわかるラベルシール付き。
    材質ポリプロピレン
  • ヘルメットシェイダー TSK

    ヘルメットシェイダー

    TSK
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合レンズの上下調整可能域:2cm、レンズの前後調整可能域:2cm質量(g)27本体寸法(mm)56×146機能レンズ角度調節可、メガネの上からの着用:可材質(レンズ)ポリカーボネイト・ハードコート加工/(3H)レンズ厚さ(mm)2.2
  • ハンドクランプ(金属製) E-Value

    ハンドクランプ(金属製)

    E-Value(21件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に種類スプリングクランプ
  • ランプ印 配線孔 CHC型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 配線孔 CHC型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
  • メタルパーツ TMEHジャパン

    メタルパーツ

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    2,910税込3,201特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
  • キャッチクール トライ・カンパニー

    キャッチクール

    トライ・カンパニー(7件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    100g、200g、500gと使いやすいサイズを用意しました。インナーカートン(小箱)仕様です。
    用途食品の保冷に。材質ナイロン/ポリエチレンフィルム、高吸水性ポリマー、水、防腐剤
  • ラチェットハンディクランプ trad

    ラチェットハンディクランプ

    trad(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単締め付け! 固定強度の調整ができます!
    材質本体:ナイロン
  • 標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
  • ロックハンドクランプ E-Value

    ロックハンドクランプ

    E-Value(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単ロックが可能です。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使用しやすくなっています。
    用途木工品の接着など軽作業。種類スプリングクランプ最大口開き(mm)約70全長(mm)240材質(本体)ナイロン
  • Hホース中間継手 TOYOX(トヨックス)

    Hホース中間継手

    TOYOX(トヨックス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    【延長・補修用】ホースとホースをつなぎます
    用途ホースの延長・補修用途接続方式ホース-ホース使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~0.7[0~7]耐熱温度(℃)60
  • ホットメルトガンコードレス SSPOWER

    ホットメルトガンコードレス

    SSPOWER
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    コードを外して約2分間使用可能なコードレスタイプです。
    用途紙、布、木材、プラスチック、カーペットの接着や靴、カバンなどの補修、ホビーなどに。セット内容メルトスティック軟質クリア×9本定格電圧(V)AC100温度(℃)先端:150-170定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)7電源コード(m)1.5寸法(Φ×mm)スティック:7.4(7)×100定格時間(分)20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • クランプカッター TRUSCO

    クランプカッター

    TRUSCO(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    ワイヤロープを楽に切断・圧着できます。
    用途アルミスリーブの圧着作業に。 ワイヤロープの切断に。
  • チューブクランプ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    チューブクランプ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    19,980税込21,978特価
    1個
    当日出荷
    形状チューブクランプ使用治具JT-C3
  • カートリッジヒーター汎用型 加島

    カートリッジヒーター汎用型

    加島(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金型などの加熱用ヒーターです。
    材質SUS304スズ(ヒーター本体)リード線メッキ軟銅ガラス編組線容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)耐電圧(V/sec)1500
  • 2Pゴムコネクターボデー H&H

    2Pゴムコネクターボデー

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。
    形状平刃種類ボディ電流(A)15電圧(V)125
  • 加湿付き温冷風扇シロカのなごみ siroca

    加湿付き温冷風扇シロカのなごみ

    siroca
    19,800税込21,780
    1台
    当日出荷
    シロカの加湿付き温冷風扇は打ち水のような涼しい風! 1年中快適に使える温冷風扇 夏は水分を含んだ冷たい風でひんやり涼しく、冬は暖めながらぽかぽか加湿してくれる、1年中使える温冷風扇です。 水を使わない送風・温風モードもあるので、用途に合わせて快適にお使いいただけます。 ボタンが大きく見やすい操作パネル。さらに直感でも操作できるほど使い方は簡単。操作が不安なお年寄りでも安心です。 チャイルドロックがついているので、お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。 遠くからでも操作できる、便利なリモコンつきです。 水タンクに入れて使える保冷剤つき 移動に便利なキャスターつき 左右は自動、上下は手動で風向きを変えられる
    付属品リモコン(電池含む)、保冷剤×2、取扱説明書(保証書)消費電力(W)温風強1250(最大)、温風弱850、冷風50幅(cm)29コード長さ(m)1.8本体質量(kg)8保証期間1年高さ(cm)74奥行き(cm)33
  • CHANGE サングラス TNK工業(SPEEDPIT)

    CHANGE サングラス

    TNK工業(SPEEDPIT)
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    紫外線を浴びるとレンズの色が濃く変化する調光レンズと光の反射を抑え物体の輪郭をくっきりとさせる偏光機能も兼ね備えているサングラス。強い日差しの時はレンズが濃く変化する調光機能で快適な視界を確保し、光の乱反射や嫌なギラつきを抑える偏光機能で目の疲れを軽減し、長時間のライディングをサポートします。アウトドアやマリンスポーツ・スノーボード・ドライブに最適なサングラスです。
...