カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- HDMIケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 10~50未満(1)
コネクタ形状
- その他(1)
ケーブル種類
- スリムケーブル(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 4.5
- 3.2(3)
- 4.4(1)
- 4.8(1)
シールド
- 3重シールド(1)
色
ブラック(1)
ブラック
イーサネット対応
- 対応(1)
対応
ブランド
- Vodaview(1)
Vodaview
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「HDMI micro」の検索結果

コネクタ脱着型 4K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル
Vodaview¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から4日以内出荷コネクタ脱着型 4K映像対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル(直径4.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ベースコネクタ:Micro HDMI(タイプD 19ピン) - Micro HDMI(タイプD 19ピン) ・ 脱着コネクタ部: HDMI(タイプA 19ピン) - HDMI(タイプA 19ピン)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)ケーブル種類スリム転送速度(Gbps)18色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC