カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定用品(1)

「HE25L」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ニードルバルブ付フローメータ コフロック精密ニードルバルブ付フローメータコフロック(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
34日以内出荷から47日以内出荷
微少流量から幅広い流量レンジに対応±2%F.S.以下の高精度な計測が可能非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応
仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
プレートAマトメ BIGM(丸山製作所)プレートAマトメBIGM(丸山製作所)
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
部品名称プレートAマトメ図解NoTSB3-11(36)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.26、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション8 (14M第2段ブーム ノズル)部品_No.21、BSM-1050SLT-16BA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.30、BSM-1070SLT(18) オプション14 (ノズルセット ワイドフロア 延長ブーム受け)部品_No.25、BSM-1050SLT-LE 第1段ブーム ノズル部品_No.30、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.32、BSM-1110L 第1段ブーム ノズル 右部品_No.35、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム ノズル先端側 右部品_No.11、BSM-1050SLT-16HA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.30、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.32、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム ノズル部品_No.17、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第2段ブーム ノズル部品_No.21など
ニツプル(G2) BIGM(丸山製作所)ニツプル(G2)BIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
規格GEO8050401部品名称ニツプル(G2)図解NoBSM-1550L-22DU 薬剤タンク部品_No.21、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬剤タンク部品_No.22、BSM-1350L-18GK 薬剤タンク部品_No.22、BSM-1350L-18AUBK 薬剤タンク部品_No.21、BSM-1350L-18DUBK 薬剤タンク部品_No.21、BSM-1370LT-HE 薬剤タンク部品_No.25、BSM-1070SLT 薬剤タンク部品_No.24、BSM-1270SLT 薬剤タンク部品_No.24、BSM-1550L-22DUBK 薬剤タンク部品_No.21、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬剤タンク部品_No.22、BSM-1070SLT(18) 薬剤タンク部品_No.24、BSM-1550L-22AU 薬剤タンク部品_No.21、BSM-1550L-18GK 薬剤タンク部品_No.22、BSM-1170LT-E 薬剤タンク部品_No.25、BSM-1550L-22AUBK 薬剤タンク部品_No.21、BSM-1370LT-HD 薬剤タンク部品_No.25、BSM-1670SLT(18) 薬剤タンク部品_No.24、BSM-1670LT-HE 薬剤タンク部品_No.25、BSM-1270SLT(18) 薬剤タンク部品_No.24、BSM-1670SLT 薬剤タンク部品_No.24、BSM-1670LT-HD 薬剤タンク部品_No.25、BSM-1350L-18DU 薬剤タンク部品_No.21、BSM-1350L-18AU 薬剤タンク部品_No.21
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.4保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.003/0.006
ピストンピン 14X39 BIGM(丸山製作所)ピストンピン 14X39BIGM(丸山製作所)
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
規格14X39部品名称ピストンピン 14X39図解NoBSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.28、BSM-1550L-18GK 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.29、TS2000G(2005) クランクケース,キュウスイベン,フゾクヒン部品_No.30、BSM-820L 動力噴霧機部品_No.28、SSA-V1000 動力噴霧機(1)部品_No.24、BSD-6010LTP 動力噴霧機-1 (MS2200G-H)部品_No.28、BSD-5010LTP 動力噴霧機-1(MS2200G-H)部品_No.28、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.25、BSM-1020L-1 動力噴霧機部品_No.28、BSM-1670LT-HE 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.28、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.27、BSM-1300L 動力噴霧機部品_No.28、BSM-1550L-22AU 動力噴霧機1部品_No.29、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.27、BSM-1020SLT-C2 動力噴霧機部品_No.27など
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.003/0.006