カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(228)
    • ドリルネジ(切り刃付)(6)
絞り込み
ねじの呼び
  • 5mm(2)
  • 6mm(2)
  • M3(86)
  • M3.5(1)
  • M4(150)
  • M5(168)
  • M6(148)
材質
  • ステンレスすべて(46)
  • A2(1)
  • SUS304(34)
  • SUS410(2)
  • SUSXM7(3)
  • (172)
  • 黄銅(真鍮)(7)
長さ(mm)
  • 5(56)
  • 6(107)
  • 8(153)
  • 10(171)
  • 12(173)
  • 14(126)
  • 15(130)
  • 16(176)
  • 18(109)
  • 20(159)
  • 22(81)
  • 25(144)
  • 30(123)
  • 35(119)
  • 40(114)
  • 45(106)
  • 50(84)
  • 60(55)
  • 65(50)
  • 70(52)
頭部形状
頭部形状
なべ(8)
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角(15)
頭部形状
六角アプセット(187)
頭部形状
(2)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(205)
表面処理
  • 3価クロメート(8)
  • 3価ステンコート(3)
  • 3価ブラック(16)
  • 3価ホワイト(14)
  • 3価ユニクロ(1)
  • その他(8)
  • カラー(7)
  • クロメート(16)
  • クローム(6)
  • ステンコート(1)
  • ゼロクローム(18)
  • ダクロタイズド(9)
  • ディスゴ(1)
  • ニッケル(17)
  • ノンクローム(20)
  • ユニクロ(11)
  • 生地/未処理(11)
  • 茶ブロンズ(7)
  • 黒亜鉛(11)
  • 黒染め(7)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・ディスゴ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(89)
  • 0.6(1)
  • 0.7(36山)(127)
  • 0.8(148)
  • 1(147)
  • 1.58(16山)(11)
  • 2.11(12山)(11)
  • 2.82(9山)(1)
0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.58(16山)・2.11(12山)・2.82(9山)
ねじ穴寸法
  • No.2
  • No.1(9)
  • No.3(191)
  • No.4(41)
ブランド
  • 大阪魂(199)
  • TRUSCO(18)
  • 八幡ねじ(5)
  • OHSATO(大里)(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • サイマコーポレーション(1)
大阪魂・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・サイマコーポレーション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HEX」の検索結果

228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス)大阪魂(74件のレビュー)
844税込928
1パック(65本)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)大阪魂(47件のレビュー)
468税込515特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)大阪魂(21件のレビュー)
448税込493
1パック(17個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(32件のレビュー)
448税込493
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1箱(300個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
439税込483特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
389税込428
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(400個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=1(JIS W組込)
ステンレス超極低頭小ねじ OHSATO(大里)ステンレス超極低頭小ねじOHSATO(大里)(2件のレビュー)
219税込241
1パック(6本)ほか
当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途施工面をフラットにしたい時に使用します。材質ステンレス十字穴番号2ねじの種類全ねじ頭部形状低頭
(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
599税込659
1袋(50本)
当日出荷から3日以内出荷
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途各種締結に。種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
439税込483特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
458税込504特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
159税込175
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,498税込2,748特価
1箱(1000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(300個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8材質十字穴番号2種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)寸法d(mm)(最大)5.2/(最小)5寸法S(mm)8寸法e(mm)(最小)8.7寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込寸法K(mm)3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/三価ステンコート)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/三価ステンコート)(小箱)大阪魂
6,898税込7,588
1箱(300個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類P=2(SW組込)表面処理三価ステンコート頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(300個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)表面処理亜鉛黒寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込穴の形状十字穴
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,398税込3,738
1箱(400個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット材質穴の形状十字穴表面処理クロメート
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(300個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質十字穴番号2表面処理3価ホワイト頭部形状六角フランジ穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
439税込483特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類P=3(SW、W付)表面処理ブラック頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,998税込3,298特価
1箱(350個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,198税込5,718
1箱(300個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)表面処理三価ホワイト寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込穴の形状十字穴
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,098税込1,208
1缶(50本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
5,898税込6,488
1箱(600個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
2,898税込3,188
1箱(300個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,498税込4,948
1箱(600個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂
4,198税込4,618
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
3,598税込3,958
1箱(300個)ほか
翌々日出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(300個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック種類P=3(SW、W付)
ノーリセスTRF サイマコーポレーションノーリセスTRFサイマコーポレーション(1件のレビュー)
679税込747
1パック(4本)ほか
3日以内出荷
スパナやプラスドライバーで簡単に締付けることができます。 締付けていくと六角頭部が破断される仕組みで、破断後ネジはリセスが無く、一般の工具では取り外しが非常に困難です。 一度取付けたねじは容易に取り外しできませんので、使用状況をよくご確認の上お取扱いをお願い致します。
十字穴番号2(六角頭部)RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,598税込1,758
1缶(100本)ほか
5日以内出荷
十字穴付の汎用性の高いネジです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
バインド頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCOバインド頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,998税込3,298
1缶(430本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材料に対して接地面を大きくすることができるので、座面の陥没を防ぐ効果があります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
999税込1,099
1缶(60本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
6,098税込6,708
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット材質穴の形状十字穴表面処理クロメート
hex ビット特集