カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(190)
絞り込み
ねじの呼び
- M6(56)
- M7(11)
- M8(163)
材質
- ステンレスすべて(30)
- SUS304(28)
- SUSXM7(2)
- 鉄(147)
- 黄銅(真鍮)(3)
長さ(mm)
- 10(27)
- 12(115)
- 14(75)
- 15(119)
- 16(139)
- 18(72)
- 20(150)
- 22(38)
- 25(146)
- 30(120)
- 35(102)
- 40(106)
- 45(98)
- 50(99)
- 55(35)
- 60(59)
- 65(48)
- 70(50)
- 75(34)
- 80(24)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

六角(10)

六角アプセット(170)
取付穴形状

プラスマイナス(2)

十字穴(178)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(13)
- 3価ホワイト(13)
- その他(6)
- カラー(6)
- クロメート(14)
- クローム(8)
- ジオメット(1)
- ステンコート(1)
- ゼロクローム(17)
- ダクロタイズド(8)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(15)
- ノンクローム(21)
- ユニクロ(13)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(7)
- 黒亜鉛(13)
- 黒染め(7)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(23)
- 1.25(136)
- 2.54(10山)(13)
- 2.82(9山)(14)
1・1.25・2.54(10山)・2.82(9山)
ねじ穴寸法
- No.3
- No.1(9)
- No.2(228)
- No.4(41)
- T10(1)
ブランド
- 大阪魂(182)
- 八幡ねじ(5)
- OHSATO(大里)(3)
大阪魂・八幡ねじ・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「HEX」の検索結果

ステン(+-)トリーマP=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)ほか翌々日出荷十字穴番号3種類P=1寸法S(mm)10表面処理ステンコート頭部形状六角寸法K(mm)4穴の形状プラスマイナスねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
3カ-W (+-)トリーマBT
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(19個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法a(mm)1.2表面処理3価ホワイト寸法e(mm)11.5寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6
ジオメット ステン(+-)トリーマP=1
大阪魂¥11,618~税込¥12,780~1袋(200個)翌々日出荷から4日以内出荷材質ステンレス十字穴番号3種類P=1寸法S(mm)10表面処理ジオメット寸法D1(mm)平座金:13寸法T(mm)平座金:1.0頭部形状六角寸法K(mm)4穴の形状プラスマイナスねじの呼びM6
クロメート(+-)トリーマBT
大阪魂¥667税込¥7341袋(26個)ほか翌々日出荷十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法a(mm)1.2表面処理クロメート寸法e(mm)11.5寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6
ユニクロ(+-)トリーマBT
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(26個)ほか翌々日出荷十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法a(mm)1.2表面処理ユニクロ寸法e(mm)11.5寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6
ステン(+-)トリーマBT
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)ほか翌々日出荷十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法a(mm)1.2寸法e(mm)11.5寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6
ステン(+-)トリーマP=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)4日以内出荷材質ステンレス長さ(mm)10十字穴番号3寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
BK ステン(+-)トリーマBT
大阪魂¥8,436~税込¥9,280~1袋(200個)ほか9日以内出荷十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法a(mm)1.2表面処理BK寸法e(mm)11.5寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6
GBステン(+-)トリーマBT
大阪魂¥7,785~税込¥8,564~1袋(200個)ほか9日以内出荷十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法a(mm)1.2表面処理GB寸法e(mm)11.5寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6
3カ-B (+-)トリーマBT
大阪魂¥9,543~税込¥10,497~1袋(350個)ほか9日以内出荷十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法a(mm)1.2表面処理3価ブラック寸法e(mm)11.5寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6
クローム(+-)トリーマBT
大阪魂¥14,165~税込¥15,582~1袋(350個)ほか9日以内出荷十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法a(mm)1.2表面処理クローム寸法e(mm)11.5寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6
ニッケル(+-)トリーマBT
大阪魂¥9,407~税込¥10,348~1袋(350個)ほか9日以内出荷十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法a(mm)1.2表面処理ニッケル寸法e(mm)11.5寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(130個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥199~税込¥219~1パック(4本)翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥759~税込¥835~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(120個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=1(JIS W組込)
(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,440~税込¥1,584~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。用途各種締結に。種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(4本)翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥219税込¥2411パック(4本)翌日出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(4本)当日出荷から翌日出荷十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,598~税込¥3,958~1箱(120個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW、W付)
ステンレス(+)アプセット六角ボルトP=3 (SW+JIS W組込)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071パック(5本)ほか当日出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。座金類を別途組み込む必要がないので作業性に優れています。六角ナットがセットになっています。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。用途各種締結に使用。ねじの呼びM6材質ステンレスねじピッチ(mm)1十字穴番号3頭部形状六角ねじ寸法(mm)6平径(mm)スパナ:10穴の形状十字穴
(+)六角アプセットI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥4,298~税込¥4,728~1箱(120個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類I=3(SW+ISOW組込)
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1箱(200個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)表面処理亜鉛黒寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,698~税込¥5,168~1箱(200個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)表面処理三価ホワイト寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/三価ステンコート)(小箱)
大阪魂¥6,998~税込¥7,698~1箱(150個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価ステンコート頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥619税込¥6811パック(3個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=3(SW、W付)表面処理ブラック頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(4本)翌日出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。材質鉄十字穴番号3種類P=3(SW、W付)表面処理ユニクロめっき頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
(+)六角アプセットタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥5,498~税込¥6,048~1箱(50個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥3,500~税込¥3,850~1箱(120個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)