「HIシモク」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIユニオンソケット セキスイHIユニオンソケットセキスイ(1件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
形状ユニオンソケット
HI管用メーターユニオン ミヤコHI管用メーターユニオンミヤコ(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質青銅
ガイド付ユニオンセットHIリーフ TBC(タブチ)ガイド付ユニオンセットHIリーフTBC(タブチ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途水道用塩ビ管用継手仕様日本水道協会認証登録品材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水適合管ビニル管
HIユニオンソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIユニオンソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35(常温)規格JIS K 6743
メーター用フクロナット(塩ビ用) カクダイメーター用フクロナット(塩ビ用)カクダイ(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイエスロン ユニオン継手 本体PVCセキスイ(21件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
NPJX継手(塩ビ管用ソケット シモク付き:HI) イノアック住環境NPJX継手(塩ビ管用ソケット シモク付き:HI)イノアック住環境
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
鋼管用メーターユニオン ミヤコ鋼管用メーターユニオンミヤコ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質黄銅
ガイドナット20mm TBC(タブチ)ガイドナット20mmTBC(タブチ)
799税込879
1個
当日出荷
塩ビのシモクと一対で使用します。
呼び径(mm)20トラスコ品番812-7763材質青銅高さ(mm)36質量(g)140呼び径20ねじサイズG1
ガイドナット13mm TBC(タブチ)ガイドナット13mmTBC(タブチ)(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
呼び径(mm)13トラスコ品番812-7747材質青銅高さ(mm)30質量(g)86呼び径13ねじサイズG3/4
メーターパッキン カクダイメーターパッキンカクダイ(21件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
材質NBR寸法C(mm)3
HIソケット セキスイHIソケットセキスイ(11件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
TSユニオンソケット セキスイTSユニオンソケットセキスイ(2件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状フランジ
ユニオンHI1種 TBC(タブチ)ユニオンHI1種TBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
ガイド付CVユニオンセットHIW TBC(タブチ)ガイド付CVユニオンセットHIWTBC(タブチ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途水道用塩ビ管用継手。仕様日本水道協会認証登録品材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道水
鋼管用メーターユニオン ミヤコ鋼管用メーターユニオンミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質青銅
エラスジョイント(オネジ) TBC(タブチ)エラスジョイント(オネジ)TBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
十分な伸縮幅と弾力性を持っています。 ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。
用途水道用塩ビ管用継手。仕様日本水道協会認証登録品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手
ガイドナット25mm TBC(タブチ)ガイドナット25mmTBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
用途塩ビのシモクと一対で使用します。呼び径(mm)25トラスコ品番812-7777材質青銅質量(g)216呼び径25
HI管用メーター用袋ナット ミヤコHI管用メーター用袋ナットミヤコ
719税込791
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
量水器メーター用の袋ナットです。 上水ネジです。
材質青銅
LPナット25mm TBC(タブチ)LPナット25mmTBC(タブチ)
859税込945
1個
翌々日出荷
トラスコ品番812-7772材質青銅質量(g)138
シモク特集