カテゴリ

  • 切削工具(5)
    • コンクリートドリル(5)
絞り込み
ブランド
  • ヒルティ(HILTI)(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 19.5(1)
  • 32(4)
  • 35(1)
  • 38(4)
  • 50(4)
  • 65(4)
  • 75(1)
  • 80(4)
  • 100(3)
  • 110(2)
  • 120(3)
  • 160(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(5)
全長(mm)
  • 200(1)
溝長(mm)
  • 130
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 150(4)
  • 160(1)
  • 200(3)
  • 203(1)
  • 210(2)
  • 225(1)
  • 250(3)
  • 260(1)
  • 390(1)
  • 400(4)
  • 410(1)
  • 450(1)
  • 540(1)
  • 550(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HILTI」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-CX (SDSプラス)ヒルティ(HILTI)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました
軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-DS ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-DSヒルティ(HILTI)
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
用途ブロック、モルタル有効長(mm)130仕様回転+打撃セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-WD ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-WDヒルティ(HILTI)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から56日以内出荷
用途サイディング(窯業・金属系)、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRP有効長(mm)130仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-HD ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-HDヒルティ(HILTI)
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷
用途ブロック、モルタル、押し出し成型セメント、レンガ、瓦、ALC、サイディング(窯業・金属系)、FRP、2×4材、集成材、合板などの木材(釘もOK)、塩ビ管、FRPM管、スパイラル管有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク(金属サインディング、ALC、塩ビ管、FRPM管の穴あけには、別売のマルチコアビット用センタードリルをご使用ください)
コアビット TE-C-ALC ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-ALCヒルティ(HILTI)
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
用途ALCパネル有効長(mm)130仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
hilti ハツリ特集