カテゴリ
- 制御機器(38)
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング(38)
絞り込み
極数
- 4
- 2(19)
- 3(21)
- 5(9)
- 6(48)
- 8(27)
- 9(15)
- 10(33)
- 12(40)
- 14(13)
- 15(8)
- 16(21)
- 20(33)
- 24(13)
- 25(7)
- 26(12)
- 30(13)
- 34(9)
- 40(11)
- 50(12)
- 極数をもっと見る
定格電流(A)
- 1(4)
- 2(15)
- 3(5)
- 4(2)
- 5(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 30(1)
定格電圧(V)
- 29.9(2)
- 100(2)
- 125(2)
- 150(15)
- 200(2)
- 250(10)
- 300(1)
- 400(2)
- 500(3)
- 650(1)
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)(38)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「HIROSE」の検索結果

高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から3日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 DF11-4DS-2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥639税込¥7031箱(25個)当日出荷長さ(mm)6幅(mm)5ピッチ(mm)2極数4シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥459税込¥5051袋(100個)当日出荷材質ポリアミド樹脂/UL94V-0色白色(ナチュラル)ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)AC250形状ストレート種類角型定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5コンタクト形状メス結線方法基板実装
コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷極数4結線方法半田付け使用温度範囲(℃)-25~85定格電流(A)10コネクタ形状プラグ定格電圧 DC V125塩水噴霧48時間(耐腐食性)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)14.8(ピッチ方向)×41.8×14.8外装金属安全規格UL、 TUV接点材質金メッキ定格電圧 AC V125ケーブル外径(Φmm)7.3ロックバイヨネット適合電線範囲 AWG(#)最大16防水性IP68耐電圧(V)最大1250挿抜回数1000
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥499~税込¥549~1個当日出荷から7日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥799税込¥8791袋(100個)当日出荷から9日以内出荷種類角型コンタクト形状メス結線方法圧接/圧着形状ストレート定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 DF11-4DEP-2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181箱(20個)当日出荷長さ(mm)11幅(mm)13ピッチ(mm)2極数4シリーズDF11材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-4S-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)¥309税込¥3401袋(10個)当日出荷長さ(mm)6.65幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-4DS-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781箱(100個)当日出荷長さ(mm)7.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数4シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ 圧着タイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から7日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法圧着
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ ジャック
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 DF11-4DP-2DSA(08)
HIROSE(ヒロセ電機)¥339税込¥3731箱(10個)当日出荷仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数4シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, HR10G-7R-4S(73)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様ヒロセHR10Gプッシュプルシールドコネクタ. HR10シリーズは、プッシュプルカップリングタイプのマイクロコネクタです。お客様の要望に応じて開発された、小型で高密度の取り扱いやすいコネクタです。HR10は、頑丈で優れた信頼性を提供し、簡単なプッシュプル操作で挿抜できます。. 特長と利点. スペースが限られた場所に適したシンプルなレイアウト 極性化 コネクタピンの保護 高密度 ねじによる配線や取り付けなし 見栄えのするつや消し仕上げ. 用途:. 小型電子機器 ポータブル電子機器極数4シリーズHR10ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀最小動作温度(℃)-25
コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,698税込¥2,9681袋(100個)当日出荷から52日以内出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
JRシリーズ 高性能防水丸型コネクタコードクランプ はんだタイププラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷シェルサイズ25種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート結合方式ねじ
コネクタDF62シリーズプラグ(標準タイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,698税込¥2,9681袋(100個)当日出荷から52日以内出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 DF1B-4P-2.5DSA(01)
HIROSE(ヒロセ電機)¥649税込¥7141箱(10個)当日出荷仕様対応ピン長:4.5mmピッチ(mm)2.5極数4シリーズDF1B定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.6シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
HR10シリーズ 小型丸形コネクタタイプレセプタクル(はんだタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥619税込¥6811個欠品中極数4シェルサイズ7形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)2結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13C-4P-1.25V(51)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,598税込¥1,7581箱(9個)翌々日出荷仕様ミニチュアサイズ 高さ5.8 mmの低プロファイル設計です。( SMT 取り付けストレートタイプ)( DIP タイプの場合、取り付け高さはストレートで 5.3 mm 、ライトアングルで 3.6 mm になります) マルチコンタクト 2 列タイプは、マルチコンタクトを実現しており、 1 列タイプと比較して、実装領域の密度が 30 % 高くなっています 自動実装対応 このヘッダは、真空吸着領域を備え、エンボステープパッケージによる自動実装を確実にします また、チューブパッケージも選択できます ミニチュアサイズピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13定格電圧(V)150.0、500.0ac定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1BA-4EP-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,798税込¥1,9781箱(50個)翌々日出荷長さ(mm)7.5幅(mm)18.5ピッチ(mm)2.5極数4シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13C-4P-1.25V(21)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981箱(26個)翌々日出荷仕様ミニチュアサイズ 高さ5.8 mmの低プロファイル設計です。( SMT 取り付けストレートタイプ)( DIP タイプの場合、取り付け高さはストレートで 5.3 mm 、ライトアングルで 3.6 mm になります) マルチコンタクト 2 列タイプは、マルチコンタクトを実現しており、 1 列タイプと比較して、実装領域の密度が 30 % 高くなっています 自動実装対応 このヘッダは、真空吸着領域を備え、エンボステープパッケージによる自動実装を確実にします また、チューブパッケージも選択できます ミニチュアサイズピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13定格電圧150.0 V 、 500.0 V ac定格電流(A)1表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 DF3A-4P-2DSA
HIROSE(ヒロセ電機)¥369税込¥4061箱(10個)翌々日出荷仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数4シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 DF11-4DEP-2A
HIROSE(ヒロセ電機)¥819税込¥9011箱(10個)翌々日出荷ピッチ(mm)2極数4シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)錫
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR34B-12WPE-4S
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷仕様メーカー型番の末尾がSCの場合は圧着品、Sの場合ははんだバケット品です。 圧着コンタクトは付属していません。 品番 ; 875-2762 875-2762 を確認. ヒロセ電機HR34Bシリーズプッシュオンバヨネット小型防水コネクタ. ヒロセ電機のこのHR34Bシリーズは、コンパクトで防水性を備えています。 このRoHS対応の丸型コネクタは、プッシュオンバヨネットロック機能を備え、苛酷な環境向けに設計されています。 HR34BシリーズのM12コネクタは、耐油性でIP68保護等級となっています。 3か所のか極数4シリーズHR34Bソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最小動作温度(℃)-25
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13A-4P-1.25H(51)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498税込¥1,6481箱(8個)翌々日出荷ピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13定格電圧(V)29.9、150.0ac定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13A-4P-1.25H(21)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981箱(28個)翌々日出荷ピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13定格電圧29.9 V 、 150.0 V ac定格電流(A)1表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥599税込¥6591箱(5個)7日以内出荷仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグタイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数4シリーズA3定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-4PB(73)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数4シリーズHR10ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀最小動作温度(℃)-25
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, HR34B-12WRB-4P
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様レセプタクル、ワイヤはんだ. プッシュオンバヨネットロックミニチュア防水コネクタ. 防水及び防塵 簡単で正確なかん合 多方向ケーブル出口 安全基準 幅広いバリエーション極数4シリーズHR34Bソケットorプラグソケット定格電圧(V)400定格電流(A)5材質(ハウジング)亜鉛シェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀最小動作温度(℃)-25
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 DF3-4P-2DSA(01)
HIROSE(ヒロセ電機)¥459税込¥5051箱(5個)7日以内出荷仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数4シリーズDF3定格電圧(V)250定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-7P-4PC(73)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数4シリーズHR10ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)150定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金, 銀最小動作温度(℃)-25
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF10WBJ-4P
HIROSE(ヒロセ電機)¥15,980税込¥17,5781箱(5個)7日以内出荷仕様ケーブルプラグ(ジャック). オスコンタクト付きジャック極数4シリーズLFソケットorプラグプラグ定格電圧(V)125定格電流(A)10材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様UL-CSA. 穴基板実装ソケットコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. ソケットコンタクト付き2 mmピッチスルーホールレセプタクルコネクタ製品です。低背設計のディスクリート基板対基板接続に最適です。 プリンタ、コピー機などの多数の用途に最適です。 (25)が末尾に付いた品番はスズめっきコンタクト、(55)が付いた品番は金めっきコンタクトです。. 特長と利点. 定格電流: 3 A 絶縁抵抗: 1000 MΩ (@ 500 V dc) 動作温度範囲: -30 → +85℃タイプ基板対基板ピッチ(mm)2極数4シリーズDF3定格電圧250 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, パネル実装, ミニチュアコネクタ, ソケット, HR10シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止極数4シリーズHR10定格電圧(V)150ac、200dc定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュア実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85