カテゴリ
- 制御機器(2)
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング(2)
絞り込み
極数
- 3(1)
定格電流(A)
- 24
- 0.4(1)
- 0.5(11)
- 1(46)
- 2(95)
- 3(57)
- 4(4)
- 5(13)
- 10(6)
- 12(31)
- 30(1)
- その他(2)
定格電圧(V)
- 1000(2)
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
「HIROSE」の検索結果

コネクタHR41シリーズ圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥759~税込¥835~1袋(3個)ほか4日以内出荷から7日以内出荷汎用工具が使用可能。圧着端子は、JISC9711適合の圧着工具で結線可能です。端子接触部は、接触信頼性の高い金めっきを採用。安全規格(UL、TUV)を取得。用途プラスチックシェル屋外用防水コネクタ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+105(一般定格)、-40~+65(UL規格認定定格)定格電圧(V)AC/DC1000端子の種類バラ端子定格電流(A)24(周囲温度25℃時)保存温度範囲(℃)-10~+60結線方式圧着メッキ厚(μm)接触部/0.2結線方法圧着
コネクタHR41シリーズレセプタクル(ビス止めタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥5,698税込¥6,2681セット(10個)30日以内出荷耐候性に優れた屋外用防水コネクタ。シェルには高強度且つ耐候性に優れたプラスチックを採用し、軽量な屋外用防水コネクタです。防水性能は嵌合状態でIP67、IP68です。(IP67:水深1mに30分間放置、IP68:水深2mに14日間放置)。操作性の良いバヨネットロック。ワンアクションで完全ロックが出来るバヨネットロックを採用し、暗いところでも取り付けが容易です。現場結線に対応したアッセンブリー作業性の良い圧着結線と容易なアッセンブリー構造のため、現場結線作業にも適しています。シーケンス構造(3芯:2段シーケンス、5芯:3段シーケンス)。活線挿抜に配慮した設計(5芯プラグ)。活線挿抜条件:AC20A・AC300V(挿抜回数50回)。試験方法はUL1977を適用しています。隣接する端子間に壁を設け、耐雷サージ15kVの電圧負荷に対して絶縁性能を有します。安全規格(UL、TUV)を取得。用途プラスチックシェル屋外用防水コネクタ形状ストレート種類丸型極数3使用温度範囲(℃)-40~+105(一般定格)、-40~+65(UL規格認定定格)定格電圧(V)AC/DC1000端子形状雄端子定格電流(A)24(周囲温度25℃時)保存温度範囲(℃)-10~+60結合方式バヨネットロック結線方式圧着コンタクト形状オス結線方法圧着