カテゴリ

  • 制御機器(57)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(57)
絞り込み
極数
  • 2(8)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(1)
  • 6(7)
  • 8(3)
  • 9(7)
  • 10(7)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 24(2)
  • 25(5)
  • 34(3)
  • 37(3)
  • 50(1)
  • 60(1)
定格電流(A)
  • 3
  • 0.4(1)
  • 0.5(11)
  • 1(46)
  • 2(98)
  • 4(4)
  • 5(13)
  • 10(6)
  • 12(31)
  • 24(2)
  • 30(1)
  • その他(2)
定格電圧(V)
  • 200(12)
  • 250(28)
  • 300(8)
  • 350(9)
  • 400(1)
  • 490(2)
  • 500(4)
  • 650(6)
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HIROSE」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ
  • Hirose D-subコネクタ, 34極, オス, ケーブルマウント, P-1634BA(09) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose D-subコネクタ, 34極, オス, ケーブルマウント, P-1634BA(09)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)45幅(mm)45ピッチ(mm)2.5極数34シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)13材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
  • Hirose D-subコネクタ, 8極, メス, ケーブルマウント, S-1608A(09) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose D-subコネクタ, 8極, メス, ケーブルマウント, S-1608A(09)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)25幅(mm)25寸法(mm)25×10×13.5ピッチ(mm)2.5極数8定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)10材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート
  • Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, CDE-9P(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, CDE-9P(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4,798税込5,278
    1箱(3個)
    欠品中
    仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な長さ(mm)30.81幅(mm)20.95寸法(mm)30.81×20.95×12.55ピッチ(mm)2.76極数9定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
  • A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタ ショートピン HIROSE(ヒロセ電機)

    A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタ ショートピン

    HIROSE(ヒロセ電機)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    極数2形状ストレート黒(ハウジング)種類角型ピッチ(mm)2.54(実装・開口部)定格電圧(V)AC200耐電圧650V(MAX)列数1(嵌合部)定格電流(A)3コネクタ形状ショートピン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)4.9×6.7×2.5挿抜耐久100回接点部金めっきコンタクト形状オス
  • Hirose D-subコネクタ, 37極, メス, ケーブルマウント, CDC-37S(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose D-subコネクタ, 37極, メス, ケーブルマウント, CDC-37S(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)69.32幅(mm)20.97寸法(mm)69.32×20.97×12.55ピッチ(mm)2.76極数37定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
  • 長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    長方形コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    849税込934
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • Hirose D-subコネクタ, 20極, オス, ケーブルマウント, P-1620BA(09) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose D-subコネクタ, 20極, オス, ケーブルマウント, P-1620BA(09)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)33幅(mm)33ピッチ(mm)2.5極数20シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)13材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
  • DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット

    HIROSE(ヒロセ電機)
    439税込483
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質ポリアミド樹脂/UL94V-0白色(ナチュラル)ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)AC250形状ストレート種類角型定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5コンタクト形状メス結線方法基板実装
  • Hirose D-subコネクタ, 24極, オス, ケーブルマウント, P-1624BA(09) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose D-subコネクタ, 24極, オス, ケーブルマウント, P-1624BA(09)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    979税込1,077
    1個
    欠品中
    仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)37幅(mm)37ピッチ(mm)2.5極数24シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)13材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
  • Hirose D-subコネクタ, 16極, メス, ケーブルマウント, S-1616A(09) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose D-subコネクタ, 16極, メス, ケーブルマウント, S-1616A(09)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)35幅(mm)35ピッチ(mm)2.5極数16シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)10材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
  • DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット

    HIROSE(ヒロセ電機)
    339税込373
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類角型コンタクト形状メス結線方法圧接/圧着形状ストレート定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 DF3A-2P-2DSA HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 DF3A-2P-2DSA

    HIROSE(ヒロセ電機)
    269税込296
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数2シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
  • A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA2(1列)-ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA2(1列)-ディップタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    種類角型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)AC200定格電流(A)3
  • ヒロセ電機 ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 A1-16PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 A1-16PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    3,798税込4,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。ピッチ(mm)2.54極数16シリーズA1定格電圧(V)最大 200.0定格電流(A)3表面処理コンタクト:金行数2結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.76(開口部)使用温度範囲(℃)-55~85定格電圧(V)AC350耐電圧1250V(MAX)列数2(嵌合部)コネクタ形状プラグ結線方式圧着表面仕上げニッケル(外装)形状ストレート種類角型定格電流(A)3シェルサイズ5結線方法圧着
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 DF1BZ-10P-2.5DSA HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 DF1BZ-10P-2.5DSA

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,498税込1,648
    1箱(20個)
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.5極数10シリーズDF1B定格電圧(V)250.0、 650.0 ac定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
  • SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC350定格電流(A)3シェルサイズ5コンタクト形状オス結線方法圧着
  • DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)プラグ用圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)プラグ用圧着端子

    HIROSE(ヒロセ電機)
    459税込505
    1袋(100個)
    当日出荷
    コンタクト形状オス結線方法圧着仕様バラ端子種別バラ端子形状ストレート定格電圧(V)AC250定格電流(A)3表面処理すずめっき適合ケーブルAWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm定格電圧 AC V250適合電線範囲 AWG(#)20(Min.)、22(Max.)
  • SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    シェルサイズ5種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC350定格電流(A)3
  • A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA1(2列)-ストレートタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA1(2列)-ストレートタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    79税込87
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コンタクト形状オス結線方法基板実装
  • NHCシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    NHCシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    719税込791
    1パック(100個)
    欠品中
    結線方法圧着仕様ばら端子種別ばら端子形状ストレート定格電圧(V)AC250寸法A(mm)1.8定格電流(A)3表面処理すずめっき寸法B(mm)2.6適合ケーブル外径(Φmm)1.35~1.7適合電線範囲 AWG(#)22~26
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 DF1B-4P-2.5DSA(01) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 DF1B-4P-2.5DSA(01)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    649税込714
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様対応ピン長:4.5mmピッチ(mm)2.5極数4シリーズDF1B定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.6シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.5mm 2列 DF1BZ-34DP-2.5DSA HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.5mm 2列 DF1BZ-34DP-2.5DSA

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様対応ピン長:4.5mmピッチ(mm)2.5極数34シリーズDF1BZ定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.6シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 A1-6PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 A1-6PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。ピッチ(mm)2.54極数6シリーズA1定格電圧(V)最大 200.0定格電流(A)3表面処理コンタクト:金行数2結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板、 電線対基板接続方向ストレート
  • SMシリーズ SD形ストレートディップタイプコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ SD形ストレートディップタイプコネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    極数25シェルサイズB種類角型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)AC350定格電流(A)3
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.5mm 2列 DF1BZ-16DP-2.5DS HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.5mm 2列 DF1BZ-16DP-2.5DS

    HIROSE(ヒロセ電機)
    899税込989
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様対応ピン長:4.5mmピッチ(mm)2.5極数16シリーズDF1BZ定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.3シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 DF1B-2P-2.5DSA(01) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 DF1B-2P-2.5DSA(01)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    409税込450
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様対応ピン長:4.5mmピッチ(mm)2.5極数2シリーズDF1B定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応特性圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.6シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 DF3-3P-2DSA(01) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 DF3-3P-2DSA(01)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,498税込1,648
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    仕様ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ幅広いバリエーションの基板設計に対応 圧着ソケット レセプタクル ピンヘッダ インラインプラグピッチ(mm)2極数3シリーズDF3定格電圧(V)250.0、 650.0 ac定格電流(A)3表面処理コンタクト:金行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 DF3A-6P-2DSA HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 DF3A-6P-2DSA

    HIROSE(ヒロセ電機)
    419税込461
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数6シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 DF3A-2P-2DS HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 DF3A-2P-2DS

    HIROSE(ヒロセ電機)
    60税込66
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数2シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 DF3A-3P-2DSA HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 DF3A-3P-2DSA

    HIROSE(ヒロセ電機)
    289税込318
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数3シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 A1-14PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 A1-14PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。ピッチ(mm)2.54極数14シリーズA1定格電圧(V)最大 200.0定格電流(A)3表面処理コンタクト:金行数2結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板、 電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 DF3A-4P-2DSA HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 DF3A-4P-2DSA

    HIROSE(ヒロセ電機)
    369税込406
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数4シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 A1-8PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 A1-8PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。ピッチ(mm)2.54極数8シリーズA1定格電圧(V)最大 200.0定格電流(A)3表面処理コンタクト:金行数2結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板、 電線対基板接続方向ストレート
  • SMシリーズ RD※D型ライトアングルタイプコネクタ ロック装置六角形カン合固定台付(LNAタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ RD※D型ライトアングルタイプコネクタ ロック装置六角形カン合固定台付(LNAタイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    極数9シェルサイズE種類角型結線方法基板実装形状アングル定格電圧(V)AC350定格電流(A)3結合方式ねじ
  • D-sub/D型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    D-sub/D型コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    結合方式-
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3H-50PB-2.54DSA(61) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3H-50PB-2.54DSA(61)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機 HIF3Hシリーズ 2.54 mm 基板対基板ピンヘッダ. HIF3FH シリーズ 2.54 mmシュラウド付き基板対基板ピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3FH シリーズ基板対基板ピンヘッダには、ライトアングルまたは垂直基板実装タイプがあり、ワイヤラップ終端タイプも用意されています(品番 ; 896-1130 896-1130 を確認してください)。 この HIF3F 基板対基板用ヘッダの主な用途には、コンピュータ、ピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3H定格電圧(V)300→0定格電流(A)3行数2結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 A1-20PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 A1-20PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。ピッチ(mm)2.54極数20シリーズA1定格電圧(V)最大 200.0定格電流(A)3表面処理コンタクト:金行数2結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板、 電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 A2-3PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 A2-3PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。ピッチ(mm)2.54極数3シリーズA2定格電圧(V)最大 200.0定格電流(A)3表面処理コンタクト:金行数1結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート