カテゴリ
- 電気材料(5)
- 汎用ケーブル(5)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
長さ(m)
- 100(2)
- 200(3)
芯数(C)
- 1
ブランド
- 品川電線(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「HKIV」の検索結果

HKIV 0.75SQ
品川電線¥13,980税込¥15,3781本(200m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃公称断面積(mm2)0.75仕上外径(Φmm)2.7定格電圧(V)600許容電流(A)14ケーブル長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)14導体構成(本/mm)30/0.18定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4規格/略称HKIV
HKIV 5.5SQ
品川電線¥35,980税込¥39,5781本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃公称断面積(mm2)5.5仕上外径(Φmm)5.1定格電圧(V)600許容電流(A)53ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70導体構成(本/mm)70/0.32定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.27規格/略称HKIV
HKIV 3.5SQ
品川電線¥23,980税込¥26,3781本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃公称断面積(mm2)3.5仕上外径(Φmm)4.1定格電圧(V)600許容電流(A)39ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)46導体構成(本/mm)45/0.32定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.09規格/略称HKIV
HKIV 1.25SQ
品川電線¥18,980税込¥20,8781本(200m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1定格電圧(V)600許容電流(A)20ケーブル長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)20導体構成(本/mm)50/0.18定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7規格/略称HKIV
HKIV 2.0SQ
品川電線¥25,980税込¥28,5781本(200m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃公称断面積(mm2)2仕上外径(Φmm)3.4定格電圧(V)600許容電流(A)26ケーブル長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称HKIV