カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • 梱包用品(4)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工(4)
  • 三友(4)
  • 大洋ツール(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • 三洋工具(3)
  • ケナメタル(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
  • ノウキナビプラス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HR-290」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,790税込9,669
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラスオイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90ノウキナビプラス
5,998税込6,598
1セット
9日以内出荷
オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
紙ひも#10 三友紙ひも#10三友(2件のレビュー)
679税込747
1巻
当日出荷から翌々日出荷
古紙回収と一緒に再生出来ます。
用途新聞雑誌などの結束、手芸教材用に
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
26,980税込29,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHREIKO(栄工舎)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレート
不織布ロープ(レジャーロープ)10mm×15m 三友不織布ロープ(レジャーロープ)10mm×15m三友
769税込846
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
柔らかく、軽い、PP不織布芯ロープです。
用途多目的レジャーロープに。軽作業用に。仕様耐水性:〇、耐候性:△、耐熱性:△
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
カラー作業用ロープ混撚 三友カラー作業用ロープ混撚三友
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
識別や判別がしやすいカラフルなロープです。トラックの荷役に最適な、両端切りっぱなしのロープです。
用途荷役作業。材質ポリエチレン・ポリエステル長さ(m)15破断強度(N)約720太さ(mm)9
スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツールスパイラルハンドリーマー SP-HR大洋ツール
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ハンドリーマー(スパイラル刃) 2-2.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 2-2.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
3日以内出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具ソリッドロングハンドリーマー三洋工具
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
超硬ヘリカルリーマ(S軸) BCHRシリーズ 岡崎精工超硬ヘリカルリーマ(S軸) BCHRシリーズ岡崎精工
52,980税込58,278
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。刃径より細い首径により深穴加工が可能。左ねじれ形状により切欠のある穴加工に抜群の安定性。
超硬ヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ヘリカルリーマ(S軸)岡崎精工
41,980税込46,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質先ムクTOP SOLID刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
不織布ロープ(レジャーロープ)8mm×15m 三友不織布ロープ(レジャーロープ)8mm×15m三友(1件のレビュー)
549税込604
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
柔らかく、軽い、PP不織布芯ロープです。
用途多目的レジャーロープに。軽作業用に。仕様耐水性:〇、耐候性:△、耐熱性:△
スパイラルハンドリーマ SPHRシリーズ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ SPHRシリーズ岡崎精工
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
MCO材を使用。鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ
リーマ 超硬付 S柄 HR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 S柄 HRヤマト(切削工具)
31,980税込35,178
1本
8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 HR29 大洋ツールリーマ HS S柄 HR29大洋ツール
31,980税込35,178
1本
7日以内出荷
刃長(mm)150全長(mm)305材質SKH51刃数10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
モジュラーリーマーヘッド RHR-HF ケナメタルモジュラーリーマーヘッド RHR-HFケナメタル
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
材質KCU05刃形スパイラル
モジュラーリーマーヘッド RHR-SF ケナメタルモジュラーリーマーヘッド RHR-SFケナメタル
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
材質KCU05刃形スパイラル
リーマ HS S柄 SP-HR 大洋ツールリーマ HS S柄 SP-HR大洋ツール
37,980税込41,778
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラルシャンクストレートシャンク