カテゴリ

  • 住設機器(163)
  • 自転車部品(152)
  • 制御機器(78)
  • バイク純正部品(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • オフィス家具(35)
  • 切削工具(28)
  • 農業機械(25)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • トラック純正部品(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • 測定用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 自動車純正部品(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 電気材料(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 物流用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 事務用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HRM」の検索結果

776件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HRMシリーズ HRMコネクタ レセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)

    HRMシリーズ HRMコネクタ レセプタクル

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    形状アングル種類丸型定格電圧(V)AC330結合方式ねじ結線方法基板実装
  • チップ HRM DIJET(ダイジェット工業)

    チップ HRM

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    材質JC8015
  • リーマヘッド HRM-BL タンガロイ

    リーマヘッド HRM-BL

    タンガロイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応図面番号1
  • リーマヘッド HRM-AS タンガロイ

    リーマヘッド HRM-AS

    タンガロイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応図面番号1
  • リーマヘッド HRM-BL タンガロイ

    リーマヘッド HRM-BL

    タンガロイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    5日以内出荷
    材質AH725切刃形状B溝の形LRoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマヘッド HRM-AS タンガロイ

    リーマヘッド HRM-AS

    タンガロイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    5日以内出荷
    材質AH725切刃形状A溝の形SRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリーマ(百分台) HRMシリーズ 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台) HRMシリーズ

    岡崎精工
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MCO材を使用。鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に最適
  • エンブレム  BASKET 68131-32GB0-HRM スズキ

    エンブレム BASKET 68131-32GB0-HRM

    スズキ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
  • HRM1017r3 BLEモジュール HOSHIDEN

    HRM1017r3 BLEモジュール

    HOSHIDEN
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2097-03
  • 高精度 ハンディタイプ温度計測器 HRMシリーズ 安立計器

    高精度 ハンディタイプ温度計測器 HRMシリーズ

    安立計器
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    計測器本体と専用温度センサで高精度に測定できるハンディタイプの高精度温度計です。ICタグを搭載した専用センサを接続し、作動する自動補正機能によって、組み合わせ総合許容差±0.30℃の温度計測が可能です。温度変化の小さい測定物の熱伝搬が見えます。0.01℃分解表示(各種温度センサ・高精度温度センサ組み合わせ時)。校正結果の自動補正(特許取得)機能を有しています。複雑な操作や設定はなく、すぐにお使いいただけます。温度計本体1台に対して複数の温度センサに組み合わせて使用できます。
    仕様基準接点補償精度:±0.1℃(25℃±10℃において)質量(g)約350(乾電池含む)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除く入力熱電対入力(タイプE)1点分解能(℃)0.1分解/±0.1、0.01分解/±0.10サンプリング周期約500ms
  • Hirose 同軸コネクタ プラグ SMBコネクタ, HRM-200-2S-C(40) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose 同軸コネクタ プラグ SMBコネクタ, HRM-200-2S-C(40)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    サイズミニチュアシリーズHRM材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)85動作周波数(GHz)12.4表面処理(本体)金RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法はんだ表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • Switch Science mbed HRM1017r3 スイッチサイエンス

    Switch Science mbed HRM1017r3

    スイッチサイエンス
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    10日以内出荷
  • シャフトホルダ SS400 大阪魂

    シャフトホルダ SS400

    大阪魂(29件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
    用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    ¥3,058~税込¥3,364~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • 丸シンプル 清川工業

    丸シンプル

    清川工業(5件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • 回転式コンベックスホルダー コンポケR・マルチ PROMART(プロマート)

    回転式コンベックスホルダー コンポケR・マルチ

    PROMART(プロマート)(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ脱着コンベックスホルダー。 現在使用中のコンベックスのベルトクリップを使って簡単に脱着可能。 コンベックスの加工不要。 回転式のため縦・横両ベルトに対応。 ステンレスパネルを採用した高強度設計。 主要メーカーのベルトクリップに対応。
    適合ベルト幅(mm)60以内適合幅(mm)30以内(国内で販売されている主要メーカーのベルトクリップに対応)適合ベルト厚(mm)6以内
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • ラーフル ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    ラーフル

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    スムーズな消し心地。
    用途黒板へチョークで記入された文字を消せます。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×30
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 高精度ハンディタイプ温度計 安立計器

    高精度ハンディタイプ温度計

    安立計器
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応 校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現 出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。
    付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時)スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において)表示液晶測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃入力熱電対入力(Type:E)入力点数1点電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)サンプリング周期約500ms保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)信号源抵抗の影響1kΩ以下特性防水リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(2件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃刃径公差(mm)+0.005~ 0
  • スイングMGフック ミツヤ

    スイングMGフック

    ミツヤ(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    フック部分が左右にスイング、収納できるので未使用時邪魔になりません。 磁着面に傷防止フィルム貼合しています。
    色白
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(2件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • 5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • NEWハッピーレーシンググローブ MOTOWN

    NEWハッピーレーシンググローブ

    MOTOWN
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    翌々日出荷
    甲部分:ポリエステル 掌部分:合成皮革
    用途肌触りの柔らかいストレッチ素材と、通気性に優れ蒸れにくいメッシュ素材を組み合わせました
  • ハーフムーンレンチセット SEEDNEW

    ハーフムーンレンチセット

    SEEDNEW(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット(4本)
    当日出荷
    高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。
    セット内容8×10、10×12、12×14、14×17 各1本・専用ポーチ付
  • 本焼平目地鏝 カネ三

    本焼平目地鏝

    カネ三
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼で硬く、良い作業性です。
    用途タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材などの継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業材質コテ部:特殊鋼こて部全長(mm)120
  • パーフェクトヘラヘッドメンテナンスキット タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトヘラヘッドメンテナンスキット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    パーフェクトヘラシリーズ用メンテナンスキット
  • 本焼平目地コテ ナルセ

    本焼平目地コテ

    ナルセ(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼で硬く、良い作業性です。
    用途タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材等の継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業。長さ(mm)(コテ)120
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • スイングマグネットフック(フェライト磁石・自在タイプ)Mサイズ ミツヤ
    オレンジ
    グリーン
    ブルー

    スイングマグネットフック(フェライト磁石・自在タイプ)Mサイズ

    ミツヤ
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    材質フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)耐荷重(kg)3縦(mm)80横(mm)45フック自在回転
  • フレックスラチェットめがねソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フレックスラチェットめがねソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    当日出荷
    首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
  • 急速充電器 デンゲン

    急速充電器

    デンゲン(1件のレビュー)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁方式A種2重絶縁方式タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
  • 定規ホルダー テクノプラン

    定規ホルダー

    テクノプラン
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 全面照光トグルスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光トグルスイッチ Gシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸洗い、照光タイプ極数1使用温度範囲(℃)-25~55定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性100000回以上レバー倒れ角度(°)28±4操作部形状透明レバー機能動作ON-ON回路単極双投電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
  • ESクリーン(トリガーノズルタイプ)500g サンハヤト

    ESクリーン(トリガーノズルタイプ)500g

    サンハヤト
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    エッチング汚れ洗浄剤 エッチング作業により汚れたバットや、エッチング装置などに付着した、水洗いでは落ちない固着汚れなどをきれいに除去することができます。 酸、アルカリ、溶剤を含有しない中性タイプですので部品への影響、人体への刺激がなく、作業性、安全性に優れています。 トリガーノズルタイプなのでピンポイントでの作業性に優れています。 独特なニオを抑えて、やさしい香りです。 使用方法 洗浄したい箇所にスプレーして下さい。簡単な汚れは1~2分程度、頑固な汚れは3~5分程度放置してから、十分に水洗いして下さい。※サビと反応すると紫色に変色します。 汚れが残っている場合は上記を繰り返して下さい。 汚れが落ちにくい場合はブラシやタワシなどを併用するとより効果的です。 一部の素材や塗装・印刷面などは経時変化により変質・変色する恐れがありますので注意して下さい。
    容量NET:500g主成分還元剤液性中性外観無色~薄紫色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応