カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(11)
    • 舗装靴(10)
  • 建築金物(67)
    • ドア錠(9)
    • 戸建住宅用ポスト(36)
  • 切削工具(449)
    • ツーリングホルダ(42)
    • チャック(90)
    • ツーリング関連商品(160)
    • ホルダ本体(7)
  • 物流用品(59)
    • ツーリングワゴン(52)
  • 保管用品(22)
    • ツーリングラック(22)
  • バイク部品(218)
  • トラック純正部品(29)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • バイク純正部品(17)
  • 機構部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 作業工具(14)
  • 制御機器(13)
  • オフィス家具(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 防犯用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空圧工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日研工作所(90)
  • ノサックス(11)
  • MK(丸喜金属本社)(4)
  • サカエ(24)
  • ハッピー金属(49)
  • BIG DAISHOWA(79)
  • TRUSCO(20)
  • ユキワ精工(23)
  • 三菱マテリアル(2)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(179)
  • イスカル(73)
  • NTツール(36)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(32)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(29)
  • サンドビック(26)
  • 日野自動車(21)
  • 大阪魂(20)
  • 大阪製罐(17)
  • MSTコーポレーション(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(177)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HSK」の検索結果

1,093件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GASKET FUEL GAUGE HSG 09168-06026 スズキGASKET FUEL GAUGE HSG 09168-06026スズキ(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
ウルトラ SDHCカード UHS-I SanDisk(サンディスク)ウルトラ SDHCカード UHS-ISanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
7日以内出荷
SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。
RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-1
ウルトラ SDXCカード UHS-I SanDisk(サンディスク)ウルトラ SDXCカード UHS-ISanDisk(サンディスク)
7,198税込7,918
1枚
7日以内出荷
SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。
RoHS指令(10物質対応)対応書込速度(MB/s)シーケンシャル:100SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-1
SanDisk ExtremePro SDXC UHS-IIカード SanDisk(サンディスク)SanDisk ExtremePro SDXC UHS-IIカードSanDisk(サンディスク)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
サンディスク エクストリーム プロ SD UHS-IIカードなら、一生に一度のその瞬間を逃しません。プロレベルのパフォーマンスで、シネマ品質の8Kビデオ録画、鮮明な高解像度画像撮影を可能にし、ポストプロダクションワークフローの効率を最大限に高めることができます。このSDXC(TM)メモリーカードはSD UHS-IIカードの上限に迫る、書き込み速度最大300MB/秒、最低ビデオ持続書き込み速度90MB/秒(V90対応デバイスの場合)、カードオフロード速度最大300MB/秒を実現します。過酷な条件に耐えられるよう厳格にテストされたこのカードは、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートルの高さからの落下にも耐えることができます。サンディスクのこの新しいV90対応カードなら、プロフェッショナルの求めるパフォーマンスと耐久性が得られます。・最大300MB/秒の書き込み速度で、カメラのバッファを高速にクリアするので、思い出に残るショットも見逃しません。・カードを交換したりデータをオフロードすることなく、4K UHDビデオと8Kビデオを保存できる大容量で、中断なく長時間撮影できます。・最大300MB/秒の転送速度で待ち時間を短縮し、制作に多くの時間を費やすことができます。編集プロセスを合理化し、すばやく納品できます。・過酷な条件やストレスに耐えられるように設計されたこのカードは、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートル(19.6フィート)の高さからの落下にも耐えられるようテストされています。・RescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェアは2年間無料で使用でき、ファイルを復元できます。ダウンロードしてインストールすると、誤って削除、破損、フォーマットにより紛失した写真、動画、ドキュメント、その他のタイプのさまざまな形式のファイルを効率的に復元できるので、デジタルコンテンツを簡単に取り戻すことができます。
質量(g)1.67寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)23.91×31.92×2.17保証期間無期限保証互換性4K、6K、8Kのビデオ録画が可能なミラーレス(MIL)カメラ、プロフェッショナル向けおよびプロ仕様のDSLRカメラ、ハイエンドのビデオカメラとプロフェッショナル向けのビデオカメラ読取速度(MB/s)シーケンシャル読み出しパフォーマンス:300書込速度(MB/s)シーケンシャル書き込みパフォーマンス:300SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV90
ワイヤレスカメラ 増設用 フルHDカメラ DXアンテナワイヤレスカメラ 増設用 フルHDカメラDXアンテナ
35,980税込39,578
1個
当日出荷
フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。赤外線LEDを搭載のため夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波 フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) 防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 カメラにはマイクを内蔵しておりますので、モニターにてカメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。 設置後でも方向を調整することができます。 付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様【カメラ音声機能】マイク内蔵付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1質量(g)【カメラ】約460使用温度範囲(℃)【カメラ】-10~50消費電力(W)【カメラ】最大5.3(DC9V/580mA)センサーPIR(人感)センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】64.3×228.4×64.3(アンテナを除く)検知範囲距離最大:7m、角度:80°視野角【カメラ】左右:90°/上下:50°防塵防水性能【カメラ】IP66撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲画素数【カメラ】200万画素(H::1920 V:1080 ピクセル)無線通信方式2.4GHz映像圧縮方式【無線】H.264最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像)変調方式【無線】GFSK/FHSS通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)※無線見通し赤外線投光距離【カメラ】10mデータレート(Mbps)【無線】6
SKP クランププレート イマオコーポレーションSKP クランププレートイマオコーポレーション
9,215税込10,137
1個
当日出荷から4日以内出荷
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはKipp FKF型スチール製を使用しています。 SKP-04-1SKP-04-3のクランプレバーは単品ではお取扱いしておりません。 RoHS指令適合製品です。
種類クランプレバー形状その他取付部丸穴材質(本体)アルミ合金(A6063)RoHS指令(10物質対応)対応
防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 7インチモニターセット 双方向通話可 防水防じん(IP66) DXアンテナ防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 7インチモニターセット 双方向通話可 防水防じん(IP66)DXアンテナ
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
WSSシリーズワイヤレスカメラ。約200万画素のカメラと7インチ(1024×600)タッチパネルモニターのセット品です。 ワイヤレスだから手軽に導入でき、カメラ最大4台まで増設可能!microSDや外付けHDDへの録画や、スマートフォン・タブレットで、センサー・カメラの情報・映像を確認できます。 7インチモニター・ワイヤレスカメラはそれぞれAC100V電源で動作します。 オプションでオプションでドアセンサー(WSSDS)、人感センサー(WSSPS)、温湿度センサー(WSSTS)との組み合わせが可能です。 フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の7インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は7インチモニターで行います。 カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。 カメラには赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 カメラにはマイクを内蔵しておりますので、カメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。 アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。 別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。 別売の増設用センサーライト付きのWSSC1を使用した場合、センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。また、モニターにてセンサーライトの明るさを4段階で切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間も3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動での点灯のON/OFFを切り換えることもできます。カメラ(WSSC1)とモニターで交互通話ができますので簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。モニターのスピーカー出力音量を0(消音)~9(最大)に調整することができます。 2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。) 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
その他【規格表】WSS7M2CL(43379)※DXアンテナのHP確認形状防水・暗視保護等級IP66使用場所屋内・屋外データ転送速度WSS7M2CL(72194)
防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 10インチモニターセット 双方向通話可 センサーライト付き DXアンテナ防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 10インチモニターセット 双方向通話可 センサーライト付きDXアンテナ
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の10インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は10インチモニターで行います。 カメラのセンサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間は3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。 カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。 カメラには赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 カメラとモニターにはマイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニター間で交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。 アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。 別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。 2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。) 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
その他【規格表】WSS10M1CL(43378)※DXアンテナのHP確認データ転送速度WSS10M1CL(72193)取扱説明書(1.51MB)
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(10件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
トラック・バス用ワンタッチチェーン 緊急脱出用 アルミ・メッキホイールタイプ 北海道製鎖(HSK)トラック・バス用ワンタッチチェーン 緊急脱出用 アルミ・メッキホイールタイプ北海道製鎖(HSK)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1組
翌々日出荷
アルミホイール・メッキホイールを傷つけにくい改良タイプ!トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
用途トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。セット内容ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),プラスチックケース (1箱), 取り扱い説明書 (1箱)
ホットメルトスティック梱包用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ホットメルトスティック梱包用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
3,498税込3,848
1パック(1kg)
当日出荷
梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合トラスコ品番453-6321黄褐色寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆軟化点(℃)90±5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約15被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
はんだシュッ太郎NEO サンハヤトはんだシュッ太郎NEOサンハヤト(39件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。最高温度(℃)約400ヒーター(W)45(ニクロム)付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)トラスコ品番819-5899使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。質量(g)180定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.4~1.5絶縁抵抗(MΩ)100以上
プラマグネットフック ミツヤプラマグネットフックミツヤ
249税込274
1個
当日出荷
耐荷重1kgの強力マグネットフック。固定式フックでしっかり吊ることができます。磁着面は傷防止フィルム貼合。
用途マグネットフック材質ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)/鋼線/異方性フェライトマグネット/鋼板寸法(mm)66×40×26サイズ耐荷重(kg)1フック固定最大寸法(mm)吊下部:Φ4.5特性強力グリーン購入法適合
舗装工事用安全靴 HSKマジック ノサックス舗装工事用安全靴 HSKマジックノサックス
17,980税込19,778
1足
当日出荷
長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウト!蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!本革性ソフトべろ採用で、フィット感UP!かかと部にシルバーの反射材を加え視認性をUP!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!前マジックで、ガッチリとめて脱ぎ履き簡単!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。
足幅3E長さ(cm)約19.5±1.5(26cm)形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛クロム革+人工皮革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1350(25.5cm)機能断熱、耐油JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)相当品材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
ステンレス棚受 MK(丸喜金属本社)ステンレス棚受MK(丸喜金属本社)
509税込560
1本
当日出荷から3日以内出荷
SUS304ステンレスを使用した耐久性に優れた金物です。
棚受け金具L型棚受け
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
3,213税込3,534特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
舗装工事用安全靴 マジック半長靴 ノサックス舗装工事用安全靴 マジック半長靴ノサックス
17,980税込19,778
1足
当日出荷から7日以内出荷
オール本革製。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウト!蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!本革性ソフトべろ採用で、フィット感UP!かかと部にシルバーの反射材を加え視認性をUP!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!前マジックで、ガッチリとめて脱ぎ履き簡単!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!
足幅EEE形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛クロム革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1500(25.5cm)機能断熱、耐油JIS規格JIS T8101安全靴材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ半長靴
T型サインファスナー(ヘッドT8) 栃木屋T型サインファスナー(ヘッドT8)栃木屋(19件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D22°RoHS指令(10物質対応)対応
メガレンチ BIG DAISHOWAメガレンチBIG DAISHOWA
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
MIWA AL-HS.SK CM (SX47) 美和ロックMIWA AL-HS.SK CM (SX47)美和ロック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ハンマー用コアシャンク ミヤナガハンマー用コアシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から4日以内出荷
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
アスファルト舗装用靴HSK LITE ノサックスアスファルト舗装用靴HSK LITEノサックス
6,598税込7,258
1足
当日出荷から7日以内出荷
断熱性に優れたソールがアスファルトの熱を遮断します。ミッドソールに発泡ウレタンを使用することによりクッション性に優れています。マジック部に反射ワッペン、かかと部に反射材をつけることにより夜間作業時の視認性を高めています。
用途アスファルト舗装工事用。ブラック規格JSAA A種合格 かかと部衝撃エネルギー吸収性合格材質(甲被)革+人工皮革機能断熱、耐油、クッション性、耐久性、軽量足幅EEE靴底合成ゴム+発泡ポリウレタン材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジック靴タイプ長靴
防水引込みカバー(e-デザイン) 未来工業防水引込みカバー(e-デザイン)未来工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。 建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。 施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。 堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
ツーリング 変換アダプタ HSKA100-C3 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング 変換アダプタ HSKA100-C3セコ・ツールズ・ジャパン
65,980税込72,578
1個
当日出荷
HSKA-Captoの変換ホルダです。
トラスコ品番684-4434
ツーリング 変換アダプタ HSKA100-C8 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング 変換アダプタ HSKA100-C8セコ・ツールズ・ジャパン
84,980税込93,478
1個
当日出荷
HSKA-Captoの変換ホルダです。
トラスコ品番684-4438
ツーリング 変換アダプタ HSKA100-C4 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング 変換アダプタ HSKA100-C4セコ・ツールズ・ジャパン
69,980税込76,978
1個
当日出荷
HSKA-Captoの変換ホルダです。
トラスコ品番684-4433
ツーリング 変換アダプタ HSKA100-C5 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング 変換アダプタ HSKA100-C5セコ・ツールズ・ジャパン
73,980税込81,378
1個
当日出荷
HSKA-Captoの変換ホルダです。
トラスコ品番684-4432
ツーリング 変換アダプタ HSKA63-C3 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング 変換アダプタ HSKA63-C3セコ・ツールズ・ジャパン
59,980税込65,978
1個
当日出荷
HSKA-Captoの変換ホルダです。
トラスコ品番684-4469
ツーリング 変換アダプタ HSKA63-C4 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング 変換アダプタ HSKA63-C4セコ・ツールズ・ジャパン
62,980税込69,278
1個
当日出荷
HSKA-Captoの変換ホルダです。
トラスコ品番684-4455
ツーリング 変換アダプタ HSKA100-C6 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング 変換アダプタ HSKA100-C6セコ・ツールズ・ジャパン
76,980税込84,678
1個
当日出荷
HSKA-Captoの変換ホルダです。
トラスコ品番684-4437
ツーリング 変換アダプタ HSKA63-C5 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング 変換アダプタ HSKA63-C5セコ・ツールズ・ジャパン
65,980税込72,578
1個
当日出荷
HSKA-Captoの変換ホルダです。
トラスコ品番684-4439
フィッシャー ヒートシンク 200x200x25mm Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク 200x200x25mmFischer Elektronik
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
SK 42 extrusion heatsink From Fischer Elektronik, the SK 42 standard extrusion heatsink ismAde from anodised aluminium in a grilled shape Extruded heatsinks are the most common form of heatsink and are suitable for a range of medium power applications The SK42 Heatsink is available in the following lengths: Stock number ; 189-8599 189-8599 is 100mm long Stock number ; 189-8606 189-8606 is 150mm long Stock number ; 189-8612 189-8612 is 200mm long Stock number ; 189-8628 189-8628 is 75mm long.
仕様●長さ:200mm●幅:200mm●高さ:25mm●寸法:200×200×25mm●熱抵抗:1.65 → 0.7K/W●カラー:黒●材料:アルミ●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:189-8612アズワン品番68-4149-71
舗装工事用安全靴 半長靴 ノサックス舗装工事用安全靴 半長靴ノサックス
16,980税込18,678
1足
当日出荷から10日以内出荷
簡単に脱ぎ履き可能な、半長靴タイプ。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。
足幅EEE形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)ゴム機能断熱、耐油JIS規格JIS T8101安全靴材質(先芯)靴タイプ半長靴
HSK ステンレス丸棒ラッチ MK(丸喜金属本社)HSK ステンレス丸棒ラッチMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:化学研磨付属品ステン皿木ネジ 2.7×16
スクリュウ型ファスナー/スプリング 栃木屋スクリュウ型ファスナー/スプリング栃木屋(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等セット内容TL-TL-66、TL-261材質HSK16M質量(g)6.5部品名称スクリュウ型ファスナー表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
ポッキンゴムプラグ オーム電機ポッキンゴムプラグオーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アースピンが折れます。 防雨仕様です。 2P・2P+アース付兼用。
定格15A~125V特性防雨、アース付使用場所屋外適合電線(mm2)CT2.0mm2×3芯電線仕様-芯数3
トラック・バス用ワンタッチチェーン 緊急脱出用 スタンダードタイプ 北海道製鎖(HSK)トラック・バス用ワンタッチチェーン 緊急脱出用 スタンダードタイプ北海道製鎖(HSK)
10,980税込12,078
1組
当日出荷から7日以内出荷
トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
用途トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。セット内容ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),取り扱い説明書(1枚)
オートドライデシケーター(遮光タイプ) アズワンオートドライデシケーター(遮光タイプ)アズワン(1件のレビュー)
56,600税込62,260
1個
当日出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)電源AC100V 50/60消費電力(W)3電源コード(m)2セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード2Pプラグ付コード除湿素子有効膜面積(mm)30×30
ISO旋削チップ CNMG-M3M イスカルISO旋削チップ CNMG-M3Mイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNMG-F3P イスカルISO旋削 チップ VNMG-F3Pイスカル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
...