カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(42)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)

「HVLP」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HVLP電動スプレーガン モノタロウHVLP電動スプレーガンモノタロウ(63件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)質量(kg)1.2タイプHVLP周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)電源コード(m)2カップ容量(mL)700適合塗料水性塗料、油性塗料定格使用時間(分)30販売区分業務用
交換塗料カップ スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用 モノタロウ交換塗料カップ スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用モノタロウ(12件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用の交換用塗料カップです。フタがついているので保管も便利です。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。付属品フタ販売区分業務用
補修パーツセット スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用 モノタロウ補修パーツセット スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用モノタロウ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツセットです。 Φ1.8のノズルが付属します。ノズルやニードルが詰まった場合に交換してください。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。付属品Φ1.8ノズル、リング、エアキャップ販売区分業務用
キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)日東工器(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)日東工器
329税込362特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
充電式スプレーガン 18V用 本体のみ モノタロウ充電式スプレーガン 18V用 本体のみモノタロウ(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン質量(kg)1.24(本体のみ)タイプHVLPシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む)最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時)対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)カップ容量(mL)900バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)適合塗料水性塗料、油性塗料販売区分業務用
補修ノズル スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用 モノタロウ補修ノズル スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用モノタロウ(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用の補修用ノズルです。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。販売区分業務用
デュラポアメンブレン(親水性) Merck(メルクミリポア)デュラポアメンブレン(親水性)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。 高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。 U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。 135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。
材質PVDF表面無地
3M PPSアダプター 3M(スリーエム)3M PPSアダプター3M(スリーエム)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から34日以内出荷
スプレーガンにリッドを装着するアダプター。ステンレス素材で水性塗料にも対応。
親水性デュラポア Merck(メルクミリポア)親水性デュラポアMerck(メルクミリポア)
21,980税込24,178
1箱(100枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低吸着フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。セルロース系と比較してタンパク質、核酸などの吸着が少なく、耐薬品、耐熱性に適しています。
デュラポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)デュラポアメンブレンフィルタ(親水性)Merck(メルクミリポア)
21,980税込24,178
1箱(100枚)
当日出荷から16日以内出荷
強度・柔軟性・化学適合性(耐薬品性)に優れたフィルタです。
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (重力式) アネスト岩田小型スプレーガン HVLP WIDER1L (重力式)アネスト岩田
31,980税込35,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
種別自動車補修、金属、木工、樹脂塗装質量(g)290吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒適合空気キャップ形式WIDER1L-2-J2キャップ形式WIDER1L-2-J2取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4ニップル塗料G1/4、空気G1/4
3M パフォーマンス スプレーガン 重力式塗装システムキット 3M(スリーエム)3M パフォーマンス スプレーガン 重力式塗装システムキット3M(スリーエム)
65,980税込72,578
1セット
4日以内出荷
378gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。 構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。 大面積から小面積まで、1つのガンで対応できます。 塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。
用途重力式での塗装に。 環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。最大動作温度(℃)50空気消費量(L/min)370動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600mlトラスコ品番256-8750アズワン品番65-1946-80危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 重力式HVLPノズル 3M(スリーエム)3M パフォーマンス スプレーガン用 重力式HVLPノズル3M(スリーエム)
4,598税込5,058
1袋(5個)ほか
4日以内出荷から66日以内出荷
パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。 重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。 ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
危険物の類別非危険物
SATA MINI JET 4400B  HVLP SATASATA MINI JET 4400B HVLPSATA
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
人と環境に優しいHVLP低圧ミニスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式HVLP(低圧)
重力式ファインフィニッシュノズル 3M(スリーエム)重力式ファインフィニッシュノズル3M(スリーエム)
4,498税込4,948
1袋(5個)
当日出荷
パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
仕様●最大HVLP動作空気圧(圧力):0.2 Mpa/2.0 bar/29 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.0 Mpa/10 bar/145 psi適合スプレーガン26832空気消費量(L/min)370(13SCFM)最大動作温度(℃)50
スプレーガン 新次元 DV1 クリアコートタイプ デビルビススプレーガン 新次元 DV1 クリアコートタイプデビルビス
95,980税込105,578
1丁
7日以内出荷から21日以内出荷
ミドルウェットコートの「C2+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガンパターン開き(mm)300空気消費量(L/min)300所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式重力式(センターカップ)エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)キャップ形式DV1-C2 PLUS霧化方式HVLP(低圧)手元圧力(MPa)0.15
自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE明治機械製作所
48,980税込53,878
1丁
10日以内出荷
支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
用途自動車補修、塗装適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)340吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式(センターカップ)
3M パフォーマンス スプレーガン 工業用塗装システムキット 3M(スリーエム)3M パフォーマンス スプレーガン 工業用塗装システムキット3M(スリーエム)
85,980税込94,578
1セット
5日以内出荷
ひとつのガンで圧送式と重力式の使い分けが出来ます。 238gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。 構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。 大面積から小面積まで、1つのガンで対応出来ます。 塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。
用途圧送式と重力式の使い分けのある塗装に。 環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。 大面積と小面積の塗装に。空気消費量(L/min)370最大動作温度(℃)50動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/圧送式塗料ホースホイップ1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600mlトラスコ品番256-8744アズワン品番65-1946-92危険物の類別非危険物
スプレーガン 新次元 DV1 クリアコートタイプ デビルビススプレーガン 新次元 DV1 クリアコートタイプデビルビス
98,980税込108,878
1丁
翌々日出荷
ライトウェットコートの「C1+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガンパターン開き(mm)325空気消費量(L/min)285所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式重力式(センターカップ)エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)キャップ形式DV1-C1 PLUS霧化方式HVLP(低圧)手元圧力(MPa)0.15
スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプ デビルビススプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプデビルビス
98,980税込108,878
1丁
翌々日出荷から30日以内出荷
新技術の「DV1-B+」エアキャップ(HVLP+)は新次元の霧化性能を有し、水系塗料と溶剤塗料の両方に適した性能を発揮。リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
用途水性・溶剤塗料ベースコート向けスプレーガン霧化方式HVLP-PLUS(中低圧)キャップ形式DV1-B PLUS塗料供給方式重力式(センターカップ)パターン開き(mm)325空気消費量(L/min)300手元圧力(MPa)0.2所要圧縮機(kw)3.7エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)
3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料ホースホイップ 3M(スリーエム)3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料ホースホイップ3M(スリーエム)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
パフォーマンススプレーガンのホースホイップです。 圧送式で塗装する際、ノズルへ繋ぎ、塗料を供給する役目を果たします。
適合スプレーガン26832トラスコ品番256-8734アズワン品番65-1946-86危険物の類別非危険物
重力式スプレーガン 3300 GTO SAGOLA重力式スプレーガン 3300 GTOSAGOLA
54,980税込60,478
1丁
4日以内出荷から25日以内出荷
プライマーやプラサフ塗装に最適な汎用性の高いスプレーガンニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 3300はエアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。EPA コンベンショナル・・・プラサフ塗装に最適TECH コンベンショナル・・・クリアコートに最適HVLP・・・プラサフやベースコートに最適
用途自動車補修セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)474.8形式重力式吹付距離(mm)180~200音圧レベル(dB)平均:80カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
万能アルバイト君 MH-300 精和産業万能アルバイト君 MH-300精和産業
339,800税込373,780
1セット
4日以内出荷
屋根塗装飛散がなく、風があっても温風でダスト化し周りの車にも付着しないクリーンボーイにアルバイト君を組み合わせ、大吐出量を実現!小規模から大規模まで多用になりましたホッパー付きなので塗料の注ぎ足しなしで作業性アップ入り隅やクボミも跳ね返らず均一塗装シャッター・雨樋・コロニアルなど内外装に標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用Nationalの特殊モーター採用!軽量で取り回し易いエアーホース低騒音・低電力のスローダウン機構採用通電スイッチランプ採用縦吹き、横吹き、丸吹き自由自在!
付属品アルバイト君本体、クリーンボーイ本体、エアレスホース10mと1.5m(肩掛用)、ペイントホース(6.5)10m、流量調節弁、圧送ローラー(レバーガン+PR20本体)、SGL-3、下カップ、横カップ、埋栓質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5 × 16.5 × 24
スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプ デビルビススプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプデビルビス(1件のレビュー)
98,980税込108,878
1丁
翌々日出荷
リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
用途水性塗料ベースコート向けスプレーガンパターン開き(mm)330空気消費量(L/min)395所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式重力式(センターカップ)エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)キャップ形式DV1-B霧化方式HVLP(低圧)手元圧力(MPa)0.2
ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン 恵宏製作所ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン恵宏製作所
19,980税込21,978
1丁
翌々日出荷
●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑面が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。さらに微細な調整を可能にするため、塗料調節ツマミの形状と大きさを変更しました。 ●Atom専用高微粒化多孔空気キャップが、HVLP(ハイボリュームロープレッシャー)ガンではできない低い入力圧での高微粒化を実現します。 ●メタリックの並びがよく、ボカシ塗装が効率的におこなえるだけでなく、ボカシ際の黒ずみやザラツキなどのトラブルを抑えるので、作業効率が飛躍的に向上します。 ●扱いやすいアルミ合金製の調節ネジは、全閉時に刻印が真上になるよう設計され、作業時のストレスを軽減します。 ●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。
質量(g)370(スプレーガン)空気使用量(L/min)220塗料噴出量(mL/min)110吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式パタン開き(mm)180取付ネジ径G1/4(塗料ニップル)
重力式スプレーガン 4600 Xtreme STANDARD SAGOLA重力式スプレーガン 4600 Xtreme STANDARDSAGOLA
88,980税込97,878
1丁
4日以内出荷
自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガンニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適
用途自動車補修セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)485.5形式重力式音圧レベル(dB)平均:80カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
重力式スプレーガン 4600 Xtreme DIGITAL SAGOLA重力式スプレーガン 4600 Xtreme DIGITALSAGOLA
109,800税込120,780
1丁
4日以内出荷から25日以内出荷
自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガンニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適
用途自動車補修セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)518形式重力式音圧レベル(dB)平均:80カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
クリーンボーイ CB-300E(標) 精和産業クリーンボーイ CB-300E(標)精和産業
249,800税込274,780
1セット
欠品中
温風による低圧大容量エアー!!内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装HVLPガンSGL-3採用取り回し易いエアーホース温風による低圧大容量エアースローダウン機構採用
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
クリーンボーイ CB-150E(標) 精和産業クリーンボーイ CB-150E(標)精和産業
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷
温風による低圧大容量エアーで塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど戸建塗装でエアレス並みのスピードを実現!!標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用Nationalの特殊モーター採用!軽量で取り回し易いエアーホース低騒音・低電力のスローダウン機構採用通電スイッチランプ採用本体は4.8kgと小型軽量で持ち運び楽々!アルバイト君と接続して飛散ない連続塗装が可能に!
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.5出力駆動源:AC100V・950W空気消費量(L/min)1500~2700寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.028
クリーンボーイ CB-300E光触媒5m 精和産業クリーンボーイ CB-300E光触媒5m精和産業
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷
温風による低圧大容量エアー!!内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装HVLPガンSGL-3採用取り回し易いエアーホース温風による低圧大容量エアースローダウン機構採用
付属品光触媒5m:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
クリーンボーイ CB-300E光触媒10m 精和産業クリーンボーイ CB-300E光触媒10m精和産業
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷
温風による低圧大容量エアー!!内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装HVLPガンSGL-3採用取り回し易いエアーホース温風による低圧大容量エアースローダウン機構採用
付属品光触媒10m:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
DEV自動ガン T-AGHV HVLP型 デビルビスDEV自動ガン T-AGHV HVLP型デビルビス
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。質量(g)510作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8霧化方式HVLP塗料圧(MPa)0.7
3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料バルブ 3M(スリーエム)3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料バルブ3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
圧送式で塗装する際、塗料ホースホイップへ塗料の供給を止めたり出したり調整ができるバルブです。
適合スプレーガン26832トラスコ品番256-8743アズワン品番65-1946-90危険物の類別非危険物
SATA MINI JET 4400B  RP SATASATA MINI JET 4400B RPSATA
67,980税込74,778
1セット
3日以内出荷
HVLP低圧ガンと通常ガンの中間的なスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
Durapore disc PVDF philic 0.45μm wh pln 1×10 ft roll 1SET Merck(メルクミリポア)Durapore disc PVDF philic 0.45μm wh pln 1×10 ft roll 1SETMerck(メルクミリポア)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
仕様フィルター直径、mm(m):304 3 、フィルターカラー:白色、フィルターコード:HVLP、ブランド名:Durapore、概要:デュラポア(Durapore) メンブレン, PVDF, 親水性, 0.45μm, roll, 白色, 無地、エア流量、L/min cm2:4、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧155 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、最高操作温度、℃:85、水の流量、mL/min cm2:29、空隙率%:70材質親水性PVDF品名デュラポア(Durapore) メンブレンフィルター湿潤性親水性屈折率1.42アズワン品番61-0204-73アプリケーション生物学的溶液の清澄ろ過
バーコスプレーガン BAHCO(バーコ)バーコスプレーガンBAHCO(バーコ)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
トラスコ品番383-1845
3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式HVLPノズル 3M(スリーエム)3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式HVLPノズル3M(スリーエム)
9,298税込10,228
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から66日以内出荷
パフォーマンススプレーガン専用の圧送式取替式ノズルです。 ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
危険物の類別非危険物
BPVLP01用ノズルセット2mm BAHCO(バーコ)BPVLP01用ノズルセット2mmBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-3475
BPVLP01用ノズルセット1.4mm BAHCO(バーコ)BPVLP01用ノズルセット1.4mmBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-8084
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら