カテゴリ
- 制御機器(15)
- 押しボタンスイッチ(14)
- セレクタスイッチ(1)
絞り込み
取付穴径(Φmm)
- 22
- 22.3(10)
- -(1)
動作方式
- オルタネイト(10)
- モーメンタリ(7)
ボタン形状
- キノコ(7)
- 丸(7)
種類
- 照光式(8)
- 非照光式(5)
接点構成
- 1a(12)
- 1a1b(12)
- 1a2b(2)
- 1b(12)
- 2a(12)
- 2a1b(1)
- 2a2b(12)
- 2b(12)
- 3a(2)
- 3b(2)
- 4a(1)
- 4b(1)
ボタン色
緑(5)
緑
照光色
緑(9)
緑
端子形状
- ネジ端子(14)
ネジ端子
保護等級
- IP65(14)
IP65
ブランド
- IDEC(和泉電気)(15)
IDEC(和泉電気)
「HW-G01」の検索結果

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形
IDEC(和泉電気)¥659~税込¥725~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形
IDEC(和泉電気)¥899~税込¥989~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形
IDEC(和泉電気)¥789~税込¥868~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑)
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 特大形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(特大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個25日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65接点構成3bボタン形状丸形端子形状M3.5ねじ端子動作方式オルタネイト形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点定格使用電圧(V)AC/DC24