カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Electro Harmonix(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • LITTELFUSE(3)
  • Manfrotto(4)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • RIDEZ(ライズ)(1)
  • SMC(5)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • Thermo Scientific(1)
  • アックスブレーン(1)
  • アライドテレシス(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • タンガロイ(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • 吉年(1)
  • 山洋電気(2)
  • 日東工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HXP」の検索結果

46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 021606.3HXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 021606.3HXP

    LITTELFUSE
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac (タイムラグ) 0313.500HXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac (タイムラグ) 0313.500HXP

    LITTELFUSE(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    Littelfuse 313 / 315シリーズ6.3 x 32 mm. Littelfuse製の313 / 315シリーズ業務用の3AG Slo-Bloヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、信頼性の高い性能とコスト効果の高い回路保護を実現します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
    仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = 313315シリーズ = アキシャルリードタイプ定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac (速断型) 0312.500HXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac (速断型) 0312.500HXP

    LITTELFUSE
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse即断型3AGヒューズ - 312シリーズ. Littelfuse 312シリーズの即断型3AGヒューズは、常に信頼性の高い性能とコスト効果の高い回路保護を提供し、幅広い用途の要件に対応しています。 用途範囲が幅広く、使いやすいため、標準の即断型ガラスチューブヒューズとして使用することができます。 主に、電気機器の補助的な保護やコンポーネントや内部回路を個別に保護する利用機器としての使用に最適です。
    仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = 312定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 血圧計用プリンター HHX-PRINT オムロンヘルスケア

    血圧計用プリンター HHX-PRINT

    オムロンヘルスケア(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    付属品単3アルカリ乾電池×2本、ロール紙×1巻適合本体HEM-705IT、HEM-1040、HEM-759P
  • XPRO3ウェイ雲台 クイックプレート付き Manfrotto

    XPRO3ウェイ雲台 クイックプレート付き

    Manfrotto
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びやすいリトラクタブルレバー。 より正確なフレーミングや撮影のためのフリクションコントロール。 すべての軸で正確なフレーミングのための水準器。 1kgの重量で8kgまでの負担をサポートできます。 強力な、軽量、耐久性のあるアルミボディ。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)1直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)8最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
  • XPROギア雲台 Manfrotto

    XPROギア雲台

    Manfrotto
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    カメラの設置の際に細かな微調整を望むフォトグラファー向け の商品です。 携帯性に優れたXPRO3WAYギア雲台は、マンフロット製品の 中でも軽量かつ特別な商品です。 堅牢性の高いマイクメトリックノブにて、微妙な調整が瞬時に 可能となります。 最大耐荷重は4キロですが自重0.75キロなので、頑丈な三脚ヘ ッドは持ち運びに便利です。 難しい構図の設定であっても、3つの軸を操作することにより 微妙なところまで設定することができます。 フレームを調整するにはノブを押してロックシステムを緩めて下さい。 たとえどんなフレーミングであっても快適に使用できるよう、ノブ は人間工学に基づきデザインされました。 標準200PLプレートを採用しているので別のマンフロットヘッドを 使用した場合にはそのまま装着することができるので、プレートを 変える必要はありません。 これにより写真撮影やビデオ撮影の準備に時間を取られることは ありません。
    仕様フロントティルト:-20°/+90°材質テクノポリマー質量(kg)0.75直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)最大4
  • センターボール雲台 Manfrotto

    センターボール雲台

    Manfrotto
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手持ち撮影の感覚で柔軟にカメラ位置を変え、素早くロック・ロック解除ができるため、直感的で素早い撮影が可能。機能・サイズの異なる様々なモデルからお選びいただけます。
    用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
  • 固定パネル 日東工業

    固定パネル

    日東工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
  • HARD WORX トップケース用ベースプレート RIDEZ(ライズ)

    HARD WORX トップケース用ベースプレート

    RIDEZ(ライズ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    HARD WORXトップケース用のベースプレートです。 ケースを共有したい場合など便利です。 プレートさえ付けておけば急いでいてもスグにケースの載せ替えが出来ます。 ケースを共有したい場合など便利です。 プレートさえ付けておけば急いでいてもスグにケースの載せ替えが出来ます。
  • パッキン 日東工業

    パッキン

    日東工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷
  • XPROフルードビデオ雲台 Manfrotto

    XPROフルードビデオ雲台

    Manfrotto
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    長めのパンレバーと、フルード機構による粘りのある動きが動画撮影に最適です。
    用途ミラーレスカメラでの動画撮影や、軽量スコープを使うバードウォッチャーのためのフルード雲台。質量(kg)0.76材質(本体)アルミニウム/テクノポリマー耐荷重(kg)5
  • カッタヘッド タンガロイ

    カッタヘッド

    タンガロイ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~) SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~)

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
  • 六角プラグ 吉年

    六角プラグ

    吉年
    ¥379~税込¥417~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ・六角レンチご使用頂けます。 (省スペース化) ・取り扱いサイズ (6A~25A)
    用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
  • AXヘクスドリルビス ブリスターパック アックスブレーン

    AXヘクスドリルビス ブリスターパック

    アックスブレーン
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    SUSにも鉄にも下穴なしでねじ込む!下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!。鉄板・H鋼・アングル等(全て焼きなし)最大16mm厚まで下穴なし対応。ステンレス材(SUS430・SUS304)最大6mm厚まで下穴なし対応(低速回転推奨)。下穴なしでステンレスにも鉄にもねじ込め、作業性が大幅に短縮できる。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できる。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのネジ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。六角頭用へクスセッター8.0mm(ソケット)でも締め込みが可能。
    用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板等の取り付けに材質ステンレス410
  • ヘビーサルカン NTスイベル

    ヘビーサルカン

    NTスイベル
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1セット(100個)
    12日以内出荷
    日本製
    用途大物専用サルカン!
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール (XLD~) SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール (XLD~)

    SMC
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    ・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
  • モール C (L) サイドガーニツシ (H3) MAZDA(マツダ)

    モール C (L) サイドガーニツシ (H3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)

    超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT

    OSG(オーエスジー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
  • エフェクターバッグ Electro Harmonix

    エフェクターバッグ

    Electro Harmonix
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    5日以内出荷
    EHX PEDAL BAG は、エフェクターの持ち運びと保護を目的に設計されたコンパクトなペダルバッグ。内部クッションと仕切りにより複数のペダルを安全に収納でき、ライブやリハーサルへの移動をスムーズにする実用的なキャリングケース。・エフェクターを安全に持ち運ぶための専用設計バッグ。・内部にクッション材を使用し、機材を衝撃から保護。・可動式の仕切りにより、複数ペダルを効率よくレイアウト可能。・ケーブルやアダプターを収納できるポケットを装備。・持ち運びやすいハンドルと軽量構造。・EHX ロゴ入りのシンプルで実用的なデザイン。・ライブ、リハーサル、スタジオ移動など幅広い用途に対応。・品名:EHX PEDAL BAG。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Pedal Carrying Bag。・構造:クッション入り、可動式仕切り、アクセサリーポケット。・用途:エフェクター収納・運搬。・JANコード:0683274010380
  • スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用

    カネソウ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1組
    11日以内出荷
    材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
  • 超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR

    OSG(オーエスジー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
    刃数3
  • Phoenix(フェニックス) PFB用インサート スパイラルタイプ(刃先強化) PFB-HH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用インサート スパイラルタイプ(刃先強化) PFB-HH

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷
    専用母材とDUROREYコーティングの組み合わせにより高硬度鋼に特化した仕様。特殊な刃先処理により、耐欠損性向上・加工面精度の向上。
    用途高硬度鋼・鋳鉄向け。優れた耐摩耗性。形状タイプ:1タイプスパイラルタイプ(刃先強化)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP6703RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2有効R角度(°)180
  • エフェクター/ペダルボード Electro Harmonix

    エフェクター/ペダルボード

    Electro Harmonix
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    PICO BOARD(EHX-PB1)は、Pico シリーズ専用に設計された超小型ペダルボード。軽量・堅牢なアルミ構造と最適化されたレイアウトにより、Pico サイズのペダルを最大限効率よく配置できるミニマル設計のボードシステム。・Pico シリーズ(Pico POG/Pico Platform/Pico Rerun など)に最適化された 専用ミニボード。・軽量かつ耐久性の高い アルミニウム製シャーシ。・Pico ペダルを横並びで固定しやすい 最適幅レイアウト。・底面にケーブルを通しやすい構造で、配線をすっきり整理。・付属のストラップ/ベルクロでペダルを確実に固定。・小型ボードながら安定性の高いフットプリント。・持ち運びに優れたコンパクトサイズ。・品名:PICO BOARD(EHX-PB1)。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Pedalboard(Pico Series専用)。・素材:アルミニウム。・特徴:Pico ペダル最適化設計、軽量・堅牢、配線しやすい構造。・付属品:固定用ストラップ/ベルクロ。・JANコード:0683274090054
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    4日以内出荷
    鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ) OSG(オーエスジー)

    座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    刃先強化タイプインサート:SHブレーカ。断続穴加工や材料表面に硬度の高い黒皮のあるワークを加工する場合の欠損対策に有効です。
    用途黒皮材料、断続加工の高能率加工タイプ刃先強化タイプコーナーR(mm)0.4材種XP8030RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)11
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • 高能率・多機能深穴用VIコート粉末ハイス転造タップロングシャンクSTD OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能深穴用VIコート粉末ハイス転造タップロングシャンクSTD

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    4日以内出荷
    VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:。、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティング加工ねじM精度表記STD
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+コピー機能 SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+コピー機能

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
  • ハイシーテッドベンチスタンダードタイプ 1118W460D820H ネオブラック 2人用 ビニールレザー(耐アルコール性・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    ハイシーテッドベンチスタンダードタイプ 1118W460D820H ネオブラック 2人用 ビニールレザー(耐アルコール性・耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1118×460×820
  • レーテ 4本脚チェア 肘付  背カバー付 ブラックシェル シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所)
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブルー
    ピンク
    ブラック
    ホワイト
    +1

    レーテ 4本脚チェア 肘付 背カバー付 ブラックシェル シルバーフレーム

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    45日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • ハイシーテッドベンチスタンダードタイプ 1118W460D820H クリームホワイト 2人用 ビニールレザー(耐アルコール性・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    ハイシーテッドベンチスタンダードタイプ 1118W460D820H クリームホワイト 2人用 ビニールレザー(耐アルコール性・耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1118×460×820
  • (MC722)COVER,EHX P 三菱ふそう

    (MC722)COVER,EHX P

    三菱ふそう
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    5日以内出荷
  • エフェクター/エクスプレッションペダル Electro Harmonix

    エフェクター/エクスプレッションペダル

    Electro Harmonix
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    5日以内出荷
    SINGLE EXPRESSION PEDAL は、EHX をはじめ幅広いエフェクターに対応する汎用エクスプレッションペダル。軽量かつ堅牢な筐体、可変レンジ設定、極性切替により、多様なパラメータコントロールを高精度で行えるユーティリティペダル。・ボリューム、フィルター、ピッチ、モジュレーションなど多様なパラメータを外部制御。・TRS/TS 対応 のエクスプレッション出力。・極性切替スイッチ を搭載し、幅広いメーカーのペダルに対応。・レンジコントロール により可動範囲を調整可能。・軽量で耐久性の高い筐体設計。・滑り止めラバー付きで安定した操作性。・パッシブ方式のため電源不要。・コンパクトでボードに組み込みやすいサイズ。・品名:SINGLE EXPRESSION PEDAL。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Expression Pedal。・出力端子:1× EXP OUT(TRS/TS 対応)。・機能:極性切替、レンジ調整、パッシブ動作。・用途:エフェクターのパラメータ外部コントロール。・電源:不要(パッシブ)。・筐体:軽量コンパクト筐体。・JANコード:0683274011981
  • エフェクター/エクスプレッションペダル・コントローラー Electro Harmonix

    エフェクター/エクスプレッションペダル・コントローラー

    Electro Harmonix
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    5日以内出荷
    Cntl Knob は、エクスプレッション入力を”固定値のノブ”として扱えるコンパクトコントローラー。ペダルのパラメータを足元操作なしで安定した位置に固定でき、ライブや録音での再現性を高めるユーティリティツール。・エクスプレッションペダルの代わりに”固定値”を送るコントロールノブ。・2 つのプリセット値を切り替え可能(A/B)。・ペダルのフィルター、ピッチ、モジュレーション深さなどを安定した位置に固定。・EXP ペダルが不要な場面で省スペース化を実現。・多くの EHX ペダルに対応(Pitch Fork、Mod 系、Filter 系など)。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・パッシブ設計のため電源不要。・コンパクトサイズでボードに組み込みやすい。・品名:Cntl Knob。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Expression Controller。・機能:固定値コントロール、A/B プリセット切替。・入出力:EXP(TRS)。・電源:不要(パッシブ)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012292
  • AT-IE220-GHX 産業用PoEスイッチ アライドテレシス

    AT-IE220-GHX 産業用PoEスイッチ

    アライドテレシス
    ¥189,800税込¥208,780
    1式
    13日以内出荷
    AT-IE220シリーズ(RoHS対応)は、ダウンリンクに PoE++ および PoE+ の 10/100/1000BASE-T ポート、アップリンクに 10G の SFP+ を 2スロット搭載した、産業用レイヤー2インテリジェントスイッチです。装置全体で給電容量を持つため、全ダウンリンクから同時に 30W給電が可能です。
  • J4000シリーズヘッダーサイド型 JST(日本圧着端子製造)

    J4000シリーズヘッダーサイド型

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥32,980税込¥36,278
    1パック(120個)
    64日以内出荷
    材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒極数2寸法A(mm)6寸法B(mm)9寸法C(mm)15.4RoHS指令(10物質対応)対応