カテゴリ
- 制御機器(6)
- パイロットランプ(5)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC240
- AC100/110(19)
- AC200/220(19)
- AC115/120(5)
- AC6(30)
- AC12(64)
- AC24(95)
- AC120(7)
- AC400(7)
- AC440(7)
- AC/DC6(34)
- AC/DC12(66)
- AC/DC24(100)
- DC2(16)
- DC5(35)
- DC6(32)
- DC12(84)
- DC24(118)
- DC110(5)
- その他(9)
- 定格電圧(V)をもっと見る
取付穴径(Φmm)
- 22.3(2)
発光色
アンバー(5)
イエロー(2)
グリーン(4)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(4)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(6)

SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形
IDEC(和泉電気)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から3日以内出荷形状角寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴31使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形)
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から31日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22.3
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸突形)
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から31日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22.3
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形
IDEC(和泉電気)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から3日以内出荷形状角寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴35使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)50日以内出荷高容量:高伝導材料の採用により高電流下でも安定した通電性能を確保。豊富なバリエーション:CR回路やダイオードなど補助機能付きタイプなど。優れた耐久性:独自の復帰ばね構造採用によりメカ部の耐久性、信頼性が向上。ユーザビリティに配慮したプロダクトデザイン:視認性に優れた動作表示LED、テープ色により電圧が判別可能。ツイン接点タイプ(RJ22S)をご用意