カテゴリ
- 医療(20)
- 殺菌シューズボックス(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(237)
- 農機・産機用オイルフィルター(1)
- フォークリフト部品(2)
- 建設機械部品(234)
- 自動車補修部品(6)
- オイルフィルター(2)
- フューエルフィルター(1)
- パソコン/周辺機器(137)
- PoEインジェクター(4)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- 方向制御弁(2)
- 安全標識(1,695)
- 制御機器(1,176)
- 印刷用紙/インク/印刷機(823)
- オフィス家具(780)
- 事務用品(741)
- 電気材料(673)
- バイク部品(632)
- 科学研究・開発用品(599)
- 空調・照明・電設資材(272)
- 作業服(235)
- 肥料・農薬・除草剤・種(225)
- 店舗什器・備品(198)
- 物流用品(163)
- メカニカル部品(152)
- 測定用品(113)
- 建築金物(113)
- ヘルスケア(84)
- 配管・水廻り設備部材(83)
- 厨房用品(80)
- 救急・衛生(79)
- 学童・教育用品(70)
- 洗剤・除去剤(67)
- FA担当者のオススメ新商品(62)
- 卓上消耗品(55)
- 日用品(54)
- 船舶用品・漁業資材(51)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(48)
- 機構部品(45)
- 安全保護具(38)
- 農業機械(36)
- 塗料(34)
- 家電(33)
- 防災用品(32)
- 住設機器(32)
- 食品・飲料(30)
- 溶接用品(24)
- 測量用品(土木/建設)(24)
- 手袋(23)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
- 安全用品(22)
- 介護用品(22)
- 作業工具(22)
- 切削工具(21)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- 建材・エクステリア(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 清掃用品(19)
- 保管用品(17)
- トラック用品・パーツ(17)
- 電動工具(17)
- 縫製用品(16)
- カー用品(14)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 梱包用品(10)
- 研磨材(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 接着剤・補修材(7)
- 測定関連サービス(7)
- テープ(6)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
- 農具(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 理美容(5)
- 防犯用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 空圧工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- タイヤ・足回り(4)
- マスク(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 洗車・清掃(3)
- 自動車純正部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(50)
- KSフィルター(5)
- MANN-FILTER(1)
- IHIシバウラ(1)
- サンワサプライ(38)
- ノーブランド(20)
- 光(837)
- オカムラ(岡村製作所)(677)
- KEIHIN(555)
- 壽堂紙製品(392)
- Flash Forge(273)
- ユニット(243)
- コマツ(229)
- 自重堂(210)
- TRUSCO(185)
- 日本製線(151)
- PANDUIT(パンドウイット)(136)
- Panasonic(パナソニック)(125)
- SK本舗(115)
- 三菱電機(105)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「IHI」の検索結果

PoEインジェクター
サンワサプライ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。 ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。 放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。 AUTO-MDIX機能を搭載しています。 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。付属品壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル質量(g)約300(電源ケーブル除く)出力(W)PoE対応ポート/30規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/atポート数Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート消費電力(W)最大33.7ケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×62×36動作環境使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと)アズワン品番64-0901-53スイッチング方式ストア&フォワード伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps)
インジェクター
サンワサプライ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷IEEE802.3af(15.4Wまで)に対応したPoEインジェクターです。 既存ネットワークを変更することなく本製品を追加するだけでPoE給電に対応したネットワーク環境にすることができます。※1,2,3 アダプタ型になっており省スペースに設置が可能です。 高速なギガビット通信に対応していますので、既存ネットワークとPoEデバイスの性能を最大限発揮できます。付属品取扱説明書色ブラック規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3af消費電力(W)(最大)約21保管温湿度範囲-20~70℃/5~90%(結露不可)動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(結露不可)スイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)各種認証VCCIClassB
インジェクター
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class6/最大60W)の給電に対応したPoEインジェクターです。消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。AUTO-MDIX機能搭載。電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。セット内容本体、壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル、取扱説明書材質メタル質量(g)約576取付方式壁掛け:有規格VCCI Class Bポート数1ポート出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、bt規格 45W/1ポート(最大)、bt規格 60W/1ポート(最大)電源電源内蔵ケーブル長(m)1.5入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73×36構成ポート:Dataポート(入力)1ポート、PoE/Dataポート(出力)1ポート準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at/bt(※Class6/最大60W供給)最大消費電力(W)約61.56通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%伝送速度(Mbps)最大:1000(1000BASE-T)スイッチング方式Store&Forward給電方式PoE:Alternative A、Alternative B
インジェクター
サンワサプライ¥32,980税込¥36,2781個当日出荷IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 既存ネットワークを変更することなく本製品を追加するだけでPoE給電に対応したネットワーク環境にすることができます。※1,2,3 本製品1台で4つのLANポートをPoE給電対応ポートにすることが可能です。 各ポートごとにPoE給電のコントロールを行うのでIEEE802.3afデバイス、IEEE802.3atデバイスの混在接続も可能です。 高速なギガビット通信に対応していますので、既存ネットワークとPoEデバイスの性能を最大限発揮できます。 放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。付属品ACアダプタ×1、ゴム脚×4、電源ケーブル(1.5m)×1、アース線×1、取扱説明書×1規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3af/at、【PoE規格】at規格:1ポート (最大)/30W・af規格:1ポート (最大)/15.4W(全ポート合計120Wまで)消費電力(W)(最大)120.4使用温湿度範囲0~40℃/20~95%(結露不可)スイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)ポート入力(DATA):4/出力(DATA+PoE電力):4
ブライト900クラフトタイプ
iツール(アイ ツール)¥5,998税込¥6,5981セット(3本)4日以内出荷驚異的な切れ味と信じられないほどの切粉の剥離性を実現!グリップに使いやすい木製ハンドル採用。全長(mm)195刃長(mm)100
紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用
ミッチェル¥5,598税込¥6,1581巻(15m)当日出荷から4日以内出荷砥粒は高硬度タイプのシリコンカーバイドでアルミニウム、真鍮、チタン、プラスチックや木材などの非鉄材料に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15
I ライトスティック 6インチ
ILLUMIGLO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。ハイライトなので通常より強い光を出します。用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。災害、セキュリティ用に。仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠トラスコ品番818-5695材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素長さ(mm)152.4色ハイオレンジ質量(g)31連続使用時間0.08時間連続使用時間(時間)0.082018年トラスコ掲載ページ6 1354
ライトスティック 6インチ
ILLUMIGLO¥1,598税込¥1,7581セット(10本)当日出荷電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。災害、セキュリティ用に。仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素長さ(mm)152.4質量(g)310連続使用時間(時間)0.52018年トラスコ掲載ページ6 1354
ハイトリ紙平紙
カモ井¥379税込¥4171袋(3枚)当日出荷強力粘着剤でハエだけでなく、はつかネズミなども捕獲できます。用途ハエ、ゴキブリ、ねずみの捕獲に。トラスコ品番137-1955幅(mm)270材質/仕上紙基材、ゴム系粘着剤質量(g)52
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 安全スイッチ
EATON(イートン)¥43,980~税込¥48,378~1個7日以内出荷仕様【南京錠受け】あり取付方式ボックス形極数3定格電圧(V)690acノッチ角度(°)90範囲安全スイッチ構成3NOハンドル色赤インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)50各種認証【危険区域】ATEXIP等級IP65ターミナルタイプねじ
シート用組紐
萩原工業¥29,980税込¥32,9781箱(5000本)7日以内出荷プルーシートや足場用メッシュ、防炎シートなどの固定縛りをする紐です。用途シート固定、縛り用。材質ポリエチレン長さ(m)0.6標準幅(mm)約10
OGM BLUE HEAVEN
スタジオオーシャンマーク¥249,800~税込¥274,780~1個7日以内出荷私たちスタジオオーシャンマークの拠点である東京都大田区は日本の産業を支えるモノづくりのまちです。この大田ガレージモデルはモノづくりのまち大田区の工匠と共に作り上げたMADE IN JAPANのジギングリール。試作とフィールドテストを幾度となく繰り返し、ようやく納得のレベルに仕上がった『S2T= Slow Style Tunning』と『PSG=Power Slow Game』のブルーヘブン。大田ガレージクオリティーとスロー専用の機能を搭載し、スローピッチジャークを極めるアングラーに送るスペシャリティーモデルです。軽量化・感度アップ・強度アップ。大田ガレージの思想が個々の部品素材と形状が織り込まれ、軽量化と感度アップと強度アップがリンクし合う。 。結果としてラインから伝わる様々な微細情報を、スプールからハンドルノブまで滞ること無く、減衰すること無く伝える性能。 ブルーヘブン史上最高レベルの感度を体感できます。
リキダス
ハイポネックスジャパン(61件のレビュー)¥849税込¥9341本(800mL)当日出荷植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ! 植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。 3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。 カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。 リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。 カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。 不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。 葉面散布液としても使用できます。 使用間隔は1週間に1回
メネデール
メネデール(102件のレビュー)¥439~税込¥483~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。 植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。 メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。 素早く吸収され、根の生長を助けます。 水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。 挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。希釈倍率約100主成分二価鉄イオン
ワイドハイター EXパワー 業務用
花王(59件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個(4.5L)ほか当日出荷から5日以内出荷●洗剤では落ちない汚れ・ニオイに ●色柄OK ●つけおきで除菌*1 ●消臭・抗菌*2 ●洗たく槽の防カビ*2 ●すすぎ1回でもOK ★毎日のお洗たくにおすすめの液体タイプ ●[酸素系] *1すべての菌を除菌するわけではありません。 *2すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません。用途●消臭、抗菌*1 ●黄ばみ・黒ずみの漂白 ●洗たく槽の防カビ*1 *1 すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません。 ●食べ物・飲み物、汗、血液などのシミや、エリ・そで口汚れの漂白 (血液汚れは使用前に水で洗う) ●衣料の除菌*2 *2すべての菌を除菌するわけではありません。形状液体
ハイター
花王(41件のレビュー)¥269~税込¥296~1本(600mL)ほか当日出荷から5日以内出荷黄ばみ・黒ずみをとり、真っ白に仕上げる塩素系の白物専用漂白剤。除菌もできます。 色柄物、一部の繊維には使えません。用途白物せんいの(白物でも使えないものがあるので注意する)黄ばみ・黒ずみの漂白、衣料の除菌・除臭、ふきん・おしぼりの除菌・漂白・除臭、食べ物・飲み物・血液・汗によるシミの漂白形状液体シリーズハイター主成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルカリ剤液性アルカリ性適合用途白物せんいの除菌、漂白
ワイドハイター
花王(23件のレビュー)¥319~税込¥351~1個(720mL)ほか当日出荷色柄ものにも安心な酸素系漂白剤の液体タイプ。エイジング汚れ分解成分配合で、時間がたったシミ汚れ・くすみ・ニオイまでスッキリ落とします。除菌もできます。水洗いができるものなら、ウール・シルクを含むすべての繊維に使えます。従来品の容器につめかえてもご使用になれます。用途衣料用
ハイポネックス原液
ハイポネックスジャパン(53件のレビュー)¥459税込¥5051本(160mL)当日出荷水にうすめて使う液体肥料です。植物の健全な生育に必要な15種類の栄養素をバランス良く配合しています。花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5名称ハイポネックス液6-10-5希釈倍率250~2000適合作物花、野菜肥料の種類家庭園芸用複合肥料登録保証生第(号)82492
表示板 スライド式ドア
(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。 また、お客様の要望にございました、粘着力不足の部分を解消し、より高粘着タイプのシールに変更いたしました!加えて引っ掛けのツメ部分も形状を変更し、より使いやすくアップグレードしました。用途部屋の案内表示に仕様スライド式、テープ付材質アクリル板文字内容使用中-空室寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
活力剤アンプル(観葉植物用)
ヨーキ産業(4件のレビュー)¥149税込¥1641箱(35mL×10本)当日出荷観葉植物用の活力剤です。 深い艶と鮮やかさ、輝きがよみがえります。 先端のキャップを取って土に差し込むだけでお手軽です。用途観葉植物の栄養補給に。成分(チッソN-リン酸P-カリK)700倍希釈液/8-5-3質量(g)410適合作物観葉植物寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)48×124×138
磁乳鉢 乳棒付
(121件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。用途試薬の粉砕。付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%商品タイプ乳棒・乳鉢セット
勘定科目印 単品(損失の部)
サンビー(35件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。色ブルータイプ損失の部本体寸法(縦×横×高さHmm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ
シヤチハタ(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー印面サイズ(mm)13×42配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)
富士電機(24件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC/DCリード線無
サインステッカー
ゼネラルステッカー(18件のレビュー)¥239~税込¥263~1組(1枚)ほか当日出荷から9日以内出荷家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
会計票 複写 10行(ミシン目あり)A
大黒工業(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1包(50組×10冊)ほか当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)78×210タイプ複写文字色(1枚目)青、(2枚目)青行数10
ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ
花王(17件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(3.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷・つけおき洗いで効果UP!ガンコな汚れを強力分解! ・黄ばみ/黒ずみ/食べこぼし/汗ジミ/皮脂汚れ/血液汚れに。 ・除菌※・ウイルス除去※※・消臭に。 ・色柄物にも安心な酸素系漂白剤の粉末タイプ。 ※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。 ※エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。用途酸素系衣料用漂白剤/粉末タイプ成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(炭酸塩)、漂白活性化剤、安定化剤、酵素形状粉末タイプ酸素系
簿記スタンパー
シヤチハタ(30件のレビュー)¥899税込¥9891個ほか当日出荷から4日以内出荷直径6ミリの小さな印面が簿記事務に最適です。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。シリーズXスタンパー印面種別浸透印
...