カテゴリ

  • 研磨材(22)
  • 機構部品(11)
  • 自転車部品(9)
  • 制御機器(8)
  • 清掃用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ISI3」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(43件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ステンレス鋼製ボールスタッド LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ボールスタッドLAMP(スガツネ工業)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状ボールスタッドシリンダ先端形状ボールスタッド
ステンレス鋼製アイレット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アイレットLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製ガススプリングに対応したアイレットです。
種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
パッキン ISI型 NOKパッキン ISI型NOK(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式PUR
ステンレス鋼製ボールスタッド LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ボールスタッドLAMP(スガツネ工業)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状ボールスタッドシリンダ先端形状ボールスタッド
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径8.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径6.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。
種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径8.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。
種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径6.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
補強ネット入切断砥石32Φ 3枚入 サンフレックス補強ネット入切断砥石32Φ 3枚入サンフレックス(2件のレビュー)
799税込879
1袋(3枚)
当日出荷
砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。
用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。外径(Φmm)32厚さ(mm)1穴径(Φmm)1.5入数(枚)3許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料鉄、ステン、銅等
ダイヤモンド砥石30本組 EARTH MANダイヤモンド砥石30本組EARTH MAN
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ダイヤモンド先端加工
用途ガラス・貝殻・金属・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト付属品ダイヤモンドビット×30適合軸径(Φmm)2.35対応
切断砥石 31-N 平和テクニカ切断砥石 31-N平和テクニカ
17,980税込19,778
1箱(25枚)
当日出荷
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。外径(mm)160内径(mm)25.4厚さ(mm)0.7結合剤B結合度N
切断砥石 31-A 平和テクニカ切断砥石 31-A平和テクニカ
14,980税込16,478特価
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に内径(mm)25.4砥粒A(アランダム)
ステンレス溶接棒  RNY-310 タセトステンレス溶接棒 RNY-310タセト
9,998税込10,998
1箱(2kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
タセトRNY310は、AISI310あるいはSUS310Sの溶接に適し、その耐食性、耐熱性は母材と同等以上です。特別の設計をしてありますので、高温割れの危険性が少なく、また脆化が少ないので熱処理を行う必要がある異種合金の溶接にも適します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES310-16AWS規格E310-16該当
金属用軸付砥石 3本入り サンフレックス金属用軸付砥石 3本入りサンフレックス
959税込1,055
1セット(3本)
当日出荷から8日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)6粒度#60
取扱説明書ファイル替紙 3ポケットタイプ コクヨ取扱説明書ファイル替紙 3ポケットタイプコクヨ
749税込824
1パック(5枚)
当日出荷
4穴3ポケットタイプの取扱説明書ファイルの替紙 取扱説明書、保証書、CD-ROMなどを分けて収納することができる マチ付きなので、厚めの取扱説明書も収納できます
サイズA4-S材質ポケット/R-PP穴数2・4穴対応最大幅(mm)8外寸横幅(mm)247内寸法(縦×横)(mm)300×214外形寸法縦(mm)306ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(保証書用ポケット)200×130、(CDポケット)130×130
松花堂敷懐紙3寸 溝端紙工松花堂敷懐紙3寸溝端紙工
349税込384
1袋(200枚)
当日出荷から3日以内出荷
珍味をのせるのにおすすめです。
材質和紙サイズ3寸短辺(mm)90長辺(mm)90
ゴム砥石 3本組 サンフレックスゴム砥石 3本組サンフレックス
759税込835
1セット(3本)
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
金属用軸付砥石 3本組 サンフレックス金属用軸付砥石 3本組サンフレックス
1,198税込1,318
1セット(3本)
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。セット内容No.3512、No3514、No.3515軸径(Φmm)6適合材各種金属
コインホルダ台紙3列4段 テージーコインホルダ台紙3列4段テージー(2件のレビュー)
799税込879
1冊(5枚)
当日出荷
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)55×52
切断砥石 31-P 平和テクニカ切断砥石 31-P平和テクニカ
17,980税込19,778
1箱(25枚)
当日出荷
俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。
用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。外径(mm)160内径(mm)25.4厚さ(mm)0.7結合剤B結合度P
研師 3面砥石 SK11研師 3面砥石SK11
10,980税込12,078
1個
当日出荷
荒・中・仕上げの3種類の砥石のセット品です。刃物の状態に合わせて、使う砥石を選択できます。 水をつけながらの作業を楽に行うため、専用の研ぎ桶がセットになっています。 砥石のセッティングは、クリップ式で簡単になっています。
用途刃研ぎ。粒度220/1000/3000
ダイヤモンド ゴム砥石 3本入 NSK(ナカニシ)ダイヤモンド ゴム砥石 3本入NSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(3本)
当日出荷
軸径(Φmm)2.34形状砲弾粒度2000質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
チェーンソー目立て黄 3.2 対応 軸付ダイヤモンド砥石 3.2mm ニシガキ工業チェーンソー目立て黄 3.2 対応 軸付ダイヤモンド砥石 3.2mmニシガキ工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2本)
翌々日出荷
チェーンソー目立て機3.2専用の替え砥石。ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。
用途チェーンソーの目立て
ダイヤモンド砥石3mm軸 RELIEFダイヤモンド砥石3mm軸RELIEF
499税込549
1個
当日出荷
バリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫など細かな作業に使用できます。
用途金属・非鉄金属・ステン・超硬刃・貴金属・ガラス・石材・陶磁器などのバリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫など細かな作業に使用できます。トラスコ品番852-6254材質電着ダイヤモンド/チタンコーティング軸径(Φmm)円錐型丸軸:3寸法(mm)Φ3×13t
切断砥石355mmステンレス用 トーケン切断砥石355mmステンレス用トーケン
29,980税込32,978
1セット(25枚)
翌々日出荷
トラスコ品番809-2455粒度46K厚さ(mm)2.9質量(g)640穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355適合材ステンレス研削材WA
切断砥石305mmステンレス用 トーケン切断砥石305mmステンレス用トーケン
23,980税込26,378
1セット(25枚)
翌々日出荷
外径(Φmm)305厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)25.4粒度46K研削材WAトラスコ品番809-2454質量(g)440適合材ステンレス
Checktemp Dip デジタル温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checktemp Dip デジタル温度テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
3mケーブル付きの投げ込み式デジタル温度テスター。 先端のセンサー部はおもり付きです。貯蔵タンクや養魚場での測定に適しています。 衛生的なAISI316ステンレス製ですのでHACCP管理に適しており、食品や飲料にも使用できます。 新たにIP65の防水機能を搭載。単位は℃と°Fの切替えが可能。 自動電源オフ機能までの時間を8分後、60分後、OFFから選択可能。 CALチェック機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 単四アルカリ電池3個で約2年間の使用が可能。
セット内容本体、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他寸法(mm)107×59×17(本体のみ)測定範囲-20.0~80.0℃質量(g)150電源単四アルカリ電池×3ケーブル長(m)3センサーおもり付AISI 316ステンレス製 NTCサーミスタセンサー温度測定範囲(℃)-20~80精度(℃)±0.3機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択可能温度センサーおもり付AISI 316ステンレス製、NTCサーミスタセンサー校正トレサビリティ校正対応可能使用環境-30~50℃材質(ケーブル)シリコン検出単位0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65
スーパー砥石3点セット(研ぎ桶付き) 新潟ナニワスーパー砥石3点セット(研ぎ桶付き)新潟ナニワ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
砥石サイズ:210×70×H20研ぎ桶サイズ:305×305×H90♯220 荒砥(ベージュ)♯1000 中砥(ブルー)♯3000 仕上げ(ピンク)。コンパクトで一つの砥石を使用中に、他の二つの砥石が水に 浸る為、作業効率が上がりとても便利です。
セット内容ニューセラミックス スーパー砥石3種、研ぎ桶砥粒種類荒砥、中砥、仕上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(研ぎ桶)305×305×90砥石寸法(mm)210×70×H20粘度荒砥/#220、中砥/#1000、仕上/#3000TKG品番9-0350-1701TKG品番(2017)6-0323-1001
紫外線硬化性シリコーン樹脂 3166 スリーボンド紫外線硬化性シリコーン樹脂 3166スリーボンド
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
短時間の紫外線照射(波長:200~300nm)で硬化します。耐熱性、耐湿性が良く、シール性に優れます。硬化物が非常に軟質のため、高圧縮率にも対応可能です。
用途電気、電子部品電装部品のケースシールに。トラスコ品番359-0432容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)330危険物の類別非危険物
TOUCH st 先が付かないシリコーン菜箸33 パール金属TOUCH st 先が付かないシリコーン菜箸33パール金属
699税込769
1本
翌々日出荷
先が付かないシリコーン菜箸。盛り付けやお弁当詰めに最適。細かい作業がしやすい。食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単。
材質先端表面:シリコーンゴム(耐熱温度230℃)、本体:ナイロン(耐熱温度170℃)寸法(mm)1本:全長330×直径7、スタンド部10×10ブラック質量(g)セット:29
切断砥石355A36P(20入 マキタ切断砥石355A36P(20入マキタ
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
切断砥石305A24P(10入) マキタ切断砥石305A24P(10入)マキタ
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に外径(Φmm)305厚さ(mm)4穴径(Φmm)25.4粒度A24P適合機種305mmエンジンカッタ(EK732A除く)種類両面補強砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ4砥石寸法(Φmm)穴径25.4主要切断材料鉄工
切断砥石355金属 エンジン用 マキタ切断砥石355金属 エンジン用マキタ
23,880税込26,268
1パック(5枚)
3日以内出荷
用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に外径(Φmm)355厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)25.4粒度A24Q適合機種355mmエンジンカッタ(EK732A除く)種類両面補強砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(mm)厚さ4.5砥石寸法(Φmm)穴径25.4主要切断材料鉄工
切断砥石305非金属(10入) マキタ切断砥石305非金属(10入)マキタ
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
強度、安全性に優れ、腰くだけやソリが少ない普及タイプ。
用途石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管の切断に。適合機種355mmエンジンカッタ(EK732A除く)粒度GC24P厚さ(mm)4種類両面補強穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ4砥石寸法(Φmm)穴径25.4適合切断材石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管
水晶振動子 32MHz 九州電通水晶振動子 32MHz九州電通
469税込516
1個
3日以内出荷
温度特性±50ppm周波数(MHz)32動作温度(℃)-10~+60パッケージHC-49S3周波数偏差(ppm)±30
水晶振動子 3.6864MHz 九州電通水晶振動子 3.6864MHz九州電通
359税込395
1個
3日以内出荷
温度特性±50ppm周波数(MHz)3.6864動作温度(℃)-10~+60パッケージHC-49S3周波数偏差(ppm)±30
平型砥石 32A クレトイシ平型砥石 32Aクレトイシ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。 ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用