カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(50)
    • ハロゲン電球(7)
    • LED電球(2)
    • 投光器(1)
    • ダウンライト(28)
絞り込み
電球形状
電球の種類
光色
電球色
ブランド
ウシオライティング・OSRAM(オスラム)・ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「JR12V50W」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティング

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    全長(mm)60定格電圧(V)12口金EZ10定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-80ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティング

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ウシオライティング
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    全長(mm)60定格電圧(V)12口金GU5.3定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ウシオライティング

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50

    ウシオライティング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR ウシオライティング

    ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR

    ウシオライティング
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    定格電圧(V)12Ra-調光の可否
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティング

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ウシオライティング
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    全長(mm)60定格電圧(V)12口金GU5.3定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティング

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ウシオライティング
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    全長(mm)60定格電圧(V)12口金EZ10定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-81ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
  • ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用 ウシオライティング

    ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用

    ウシオライティング
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ。個体ごとの光のバラツキも解消し、質の高い光を提供します。
    材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×60電球の種類ハロゲン電球
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティング

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    全長(mm)60定格電圧(V)12口金EZ10定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    9,980税込10,978
    1箱(7個)
    当日出荷から8日以内出荷
    電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ70 ウシオライティング

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ70

    ウシオライティング
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)50全光束(Lm)980定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)70×78電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)70色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体 コイズミ照明

    ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様適合調光器:別売ホワイトN93ユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92アルミダイカスト・ホワイトN93塗装LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 コイズミ照明

    ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様適合調光器:別売ユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 【受注生産品】 コイズミ照明

    エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 【受注生産品】

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様調光器併用不可幅(mm)Φ90材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) / 【前面パネル】強化ガラス (透明)質量(kg)0.5備考可動型(40°まで)、営業用浴場使用可能、温泉地での使用不可タイプユニバーサル グレアレス構造防雨・防湿型別売付属品電源ユニットランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色コネクタ明るさJR12V50W~JDR65W相当出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)164照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
  • ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明

    ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    材質/仕上【コーン】アルミ / 鏡面種類ベース グレアレス別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売
  • ダウンスポットライトΦ100 ODELIC(オーデリック)

    ダウンスポットライトΦ100

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
    質量(kg)0.9ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • 小口径ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ75

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス埋込穴(Φmm)75アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • ミニマム スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ミニマム スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン
    種別器具:LED一体型長さ(mm)90質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)15首振角度(°)85光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)28明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 小口径グレアレスユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック)

    小口径グレアレスユニバーサルダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
    仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体 コイズミ照明

    ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様適合調光器:別売ユニバーサル 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミ照明

    ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2LED交換不可
  • 高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    TUMBLER(タンブラー)スポットライト。シンプルな筒形の灯体に調光・調色LEDを搭載したオフィス/店舗/展示施設向けスポットライト。JISが定める演色性の種類"クラス2"の基準をみたす高演色LED「R15」を搭載したタイプです。
    付属品電源装置仕様調光器:不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別スポットライト長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振90°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924入数1台光色電球色~昼光色回転角度(°)360調光方式連続調光100-1%・調色取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
  • LEDユニバーサルダウンライト 本体 コイズミ照明

    LEDユニバーサルダウンライト 本体

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2LED交換不可
  • ユニバーサル ダウンライト 深型 黒色コーン 本体 コイズミ照明

    ユニバーサル ダウンライト 深型 黒色コーン 本体

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売ブラックユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • ユニバーサル ダウンライト 深型 黒色コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明

    ユニバーサル ダウンライト 深型 黒色コーン 本体 【受注生産品】

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    その他【グレアカット】29°材質/仕上【コーン】アルミダイカスト / マットブラック塗装ブラックユニバーサル 深型備考コネクタ付首振角度(°)29別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2演色指数(Ra)92アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • ユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明

    ユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    その他【グレアカット】35°材質/仕上【コーン】樹脂 / 黒色鏡面ブラックユニバーサル グレアレス備考コネクタ付首振角度(°)29別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2演色指数(Ra)92アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明

    ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    材質/仕上【コーン】アルミ / 黒色鏡面ブラック種類ベース グレアレス別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2パネルガラス・透明消しアルミダイカスト・ブラック塗装照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売
  • エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 コイズミ照明

    エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    タイプユニバーサル グレアレス構造防雨・防湿型ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
  • LEDスポットライト 非調光タイプ コイズミ照明

    LEDスポットライト 非調光タイプ

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様非調光質量(kg)0.5取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)167タイププラグタイプ首振角度(°)94ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体長さ(mm)130明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ55回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可
  • ユニバーサルダウンライト バニティミラーダウンライト 本体 コイズミ照明

    ユニバーサルダウンライト バニティミラーダウンライト 本体

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    仕様防湿型幅(mm)Φ85材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) / 【拡散シート】樹脂 (半透明)質量(kg)0.3ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ユニバーサル グレアレス角度(°)【グレアカット】35首振角度(°)15(5)別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W~JDR65W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75パネルガラス・透明アルミダイカスト・白色塗装埋込高(mm)141照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
  • エクステリア テクニカルシーリングダウンライト 一体型 コイズミ照明

    エクステリア テクニカルシーリングダウンライト 一体型

    コイズミ照明
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    建築との調和を実現するシンプルかつソリッドなデザイン。壁面やサインへの照射ができるユニバーサルタイプをラインアップし、照明器具が主張しない空間設計を可能にします。
    仕様調光器併用不可材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明)質量(kg)2.2高さ(mm)209消費電力(W)9.8構造防雨型保護等級IP63機能非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)18クラス1000Lmクラス明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ130演色指数(Ra)85適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可照度角20°
  • LEDスポットライト 調光タイプ コイズミ照明

    LEDスポットライト 調光タイプ

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W相当適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明

    ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    その他【グレアカット】35°備考コネクタ付首振角度(°)29別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2演色指数(Ra)92LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • コンパクトワイヤレス ムービングスポットライト 調光調色 【受注生産品】 コイズミ照明

    コンパクトワイヤレス ムービングスポットライト 調光調色 【受注生産品】

    コイズミ照明
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付仕様調光器併用:不可幅(mm)57質量(kg)0.8高さ(mm)108タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)16首振角度(°)90機能調光・調色:調光調色(SALIOT無線制御)ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)43.7皮相電力(VA)16光束(Lm)700明るさJR12V50W相当回転角度(°)180演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可調光範囲約1~100%可動範囲(°)配光:18~27
  • ダウンスポットライト 本体 コイズミ照明

    ダウンスポットライト 本体

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    備考コネクタ付首振角度(°)90ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)92LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
  • ベースダウンライト本体 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    ベースダウンライト本体 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CSPの高密度実装モジュールによる調光・調色。25°のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮したベースダウンライトです。2700K~6500Kの範囲で調光・調色が可能です
    定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類LED演色指数(Ra)83アルミダイカスト取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • ミニマム スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ミニマム スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン
    種別器具:LED一体型長さ(mm)90質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)16首振角度(°)85光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)31明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
    付属品電源装置種別LED一体型取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
  • 小口径ユニバーサルダウンライト 黒バッフル ODELIC(オーデリック)

    小口径ユニバーサルダウンライト 黒バッフル

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
    仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
  • オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン 建築意匠への一体化を目指してグレア対策やマットな仕上げを追求 高演色照明R15クラス2。高演色LED「R15」を搭載したハイエンドシリーズです
    付属品電源装置仕様C1000:JR12V-50W、白熱灯器具100W相当種別LED一体型長さ(mm)90幅(mm)Φ50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)16首振角度(°)85ランプの種類高演色LED光源色温白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)31(100V)回転角度(°)360別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、位相制御取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
  • 小口径グレアレスベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    小口径グレアレスベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
    仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ