カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • ナイロンコネクタ(4)
絞り込み
極数
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
定格電流(A)
  • 2(4)
定格電圧(V)
  • 100
  • 250(4)
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「JST PH」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    ¥41~税込¥45~
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
    ¥98~税込¥108~
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • プリント基板用コネクタ(2極 赤) JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ(2極 赤)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥24税込¥26
    1個
    3日以内出荷
    小型設計 信頼性の高いコンタクト ボックス型ベース付きポスト 基板への取り付けが確実 表面実装(SMT)タイプ
    寸法(mm)5.9×4.5×6(ピンを除いた部分)色赤色タイプベース付ポストピッチ(mm)2極数2使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値も含む)定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24 使用時)適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6接触抵抗(Ω)初期(10mΩ以下)環境試験後(20mΩ以下)絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~24ピン長さ(mm)3.4実装タイプトップ型