カテゴリ
- 自動車純正部品(1,055)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(814)
- メカニカル部品(367)
- バイク純正部品(334)
- 切削工具(134)
- 制御機器(133)
- 配管・水廻り設備部材(84)
- オフィス家具(68)
- 空調・照明・電設資材(44)
- 電気材料(39)
- 自動車補修部品(39)
- バイク部品(36)
- 住設機器(35)
- 印刷用紙/インク/印刷機(35)
- スプレー・オイル・グリス(31)
- 建材・エクステリア(30)
- 測定用品(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 作業服(16)
- 清掃用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 機構部品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 溶接用品(8)
- 家電(8)
- 物流用品(7)
- 安全用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 塗料(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 建築金物(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- バッテリー・電装(5)
- 農業機械(5)
- 防犯用品(4)
- 事務用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 医療(3)
- 手袋(3)
- 研磨材(3)
- 自転車部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1,134)
- ニッサン(977)
- YAMAHA(ヤマハ)(317)
- オカムラ(岡村製作所)(69)
- 京セラ(65)
- MAZDA(マツダ)(60)
- ONK(オーエヌ工業)(50)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(37)
- 三菱マテリアル(35)
- JEFCOM(ジェフコム)(34)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- マキシンコー(30)
- MICROCHIP(29)
- CKD(27)
- ノーリツ(27)
- タンガロイ(21)
- 神保電器(21)
- イノアック住環境(20)
- いけうち(19)
- ブランドをもっと見る
「JX」の検索結果

オイルシール 5JX-23145-00
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)他社参考品番(NTB)FOY-04
シール ダスト 5JX-23144-00
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)他社参考品番(NTB)FDY-02
ジャンパーピン(JXシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥4,398税込¥4,8381袋(100個)当日出荷PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON・OFF出来ます。 ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。種類その他材質(外側)PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、(ピン)リン青銅0.5Φ使用温度範囲(℃)-40~+125寸法A(mm)2.54寸法B(mm)5.54適合(ソケットピン)PD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PX-1、PC-10表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ
ピストン フロントフォーク 5JX-23171-00
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷主な適合純正品番5JX-23171-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
JX-BASIC
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。電源(V)DC24出力【I/O】DC5~24V/0.1A、8点(8点 / コモン)、(汎用8点)、シンク、AWG24~1620P 端子台 (プラグ同梱)アナログ出力点数、分解能、レンジ、絶縁、接続:なし接続4P 端子台 (プラグ同梱)入力【I/O】DC24V、8点(4点 / コモン)、(汎用4点 / 高速4点)、シンク / ソース、AWG24~1620P 端子台 (プラグ同梱)メモリー保持:なし基板寸法(mm)112×77各種認証規格:CE通信規格【Ethernet】通信プロトコル:なし、ポート:なし【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:RJ12※お客様にてご用意ください、RS-485:3P 端子台 (プラグ同梱)カレンダー機能:なしプログラムメモリ容量8k stepアナログ入力点数、分解能、レンジ、絶縁、接続:なし拡張性DI/DO:JX-32CDD1(入力16点 / シンク出力16点) JX-32CDD2(入力16点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。プログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
循環アダプター JX-J
ノーリツ¥9,998~税込¥10,998~1個ほか4日以内出荷から8日以内出荷浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法タケノコ継手QF仕様配管取出方向90°曲がり
循環アダプター JX-F
ノーリツ¥9,998~税込¥10,998~1個ほか4日以内出荷から8日以内出荷浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種、GQT-C2401SAWZ接続方法フレキ配管取出方向90°曲がり
スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P
omron(オムロン)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から69日以内出荷付属品過電圧保護、過熱保護、リモートセンシング:可、リモートコントロール:可規格SEMI F47-0706(AC200V入力時)定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~75(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括)間DC500Vにて使用周囲温度(℃)ディレーティング曲線参照(結露および氷結しないこと)力率0.9以上アラーム表示検出:有(色:赤)、出力:有 オープンコレクタ出力DC30V max.50mA max.入力周波数(Hz)50/60(47~63)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下/AC200V入力時:35以下(25℃、コールドスタート)入力変動0.4%以下負荷変動0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)(5V、48Vタイプは±10)過電流保護105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰起動時間(ms)1000以下リーク電流(mA)AC100V入力時:0.5以下/AC200V入力時:1以下運転並列:可(5台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)温度変動0.05%/℃以下出力保持時間20ms以上出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合雑音端子電圧EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスB準拠放射妨害電解強度EN55011 Group1 ClassB適合入力電圧範囲(V)AC85~264/DC80~370耐電圧(kV)AC3 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)/AC2 1min(入力一括)(検出電流 20mA)/AC1 1min(出力一括)(検出電流 100mA)/AC100V 1min(出力一括)と(RC)間(検出電流 100mA)/AC500V 1min(出力一括)と(ALM)間(検出電流 20mA)使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
循環アダプター JX-SS
ノーリツ¥9,998~税込¥10,998~1個ほか4日以内出荷から8日以内出荷浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法ロー付配管取出方向ストレート
エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5JX-13440-00
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り
循環アダプター JX-JL
ノーリツ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から8日以内出荷浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法タケノコ継手配管取出方向90°/90°曲がり
循環アダプター JX-SF
ノーリツ¥9,998~税込¥10,998~1個ほか4日以内出荷から8日以内出荷浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法フレア配管取出方向ストレート
循環アダプター JX-JS
ノーリツ¥9,998~税込¥10,998~1個ほか4日以内出荷から8日以内出荷浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法タケノコ継手QF仕様配管取出方向ストレート
循環アダプター JX-TL
ノーリツ¥9,998~税込¥10,998~1個ほか4日以内出荷から8日以内出荷浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法ロー付配管取出方向90°曲がり
循環アダプター JX-TU
ノーリツ¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から8日以内出荷浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法ターンロック
エアフィルター 2JX-14451-00
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥799税込¥8791個4日以内出荷◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
JX-BASIC-EX2 ソース出力
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。電源(V)DC24出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください出力点数【アナログ出力】2ch接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力点数【アナログ入力】4ch分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁メモリー保持:あり (常時保持)基板寸法(mm)180×80各種認証規格:CE、UL通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可)プログラムメモリ容量32k step入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mAプログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
...