カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 制御機器(8)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「KLAUKE」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ハンディ圧着機オプションダイス 50シリーズ Klauke充電式ハンディ圧着機オプションダイス 50シリーズKlauke
9,990税込10,989
1個
当日出荷から9日以内出荷
充電式ハンディ圧着機 Klauke充電式ハンディ圧着機Klauke
129,800税込142,780
1個
当日出荷
付属品電池パック(RAML1)、専用充電器(LGML1US)、専用ケース(KKEK50ML)トラスコ品番115-0628幅(mm)93質量(kg)2高さ(mm)253奥行(mm)64出力(kN)15
圧着工具(フェルール用)六角仕上げ Klauke圧着工具(フェルール用)六角仕上げKlauke
41,980税込46,178
1個
当日出荷
握りやすい軽量、コンパクトな設計です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。独自設計の柔らかい握りが、疲労を軽減します。
用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。圧着範囲(mm2)シングル0.14~10/ツイン2×0.25~2×4全長(mm)175トラスコ品番114-9434質量(g)370適合端子フェルール
圧着工具(フェルール用)四角仕上げ Klauke圧着工具(フェルール用)四角仕上げKlauke
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。
用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。圧着範囲(mm2)シングル0.08~16/ツイン2×0.5~2×6全長(mm)215トラスコ品番114-9435質量(g)545適合端子フェルール
充電式油圧ケーブルカッター Klauke充電式油圧ケーブルカッターKlauke
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。細い素線が噛み込みづらい専用設計、KIV、WL1、MLFC等の切断に最適です。KIV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
用途銅線、アルミ線、KIV、WL1、MLFCなど素線の細いケーブルの切断に。トラスコ品番124-3834質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ32アズワン品番64-8506-57切断能力(mm2)(KIV線)325
充電式ハンディ圧着機 電池パック・充電器 Klauke充電式ハンディ圧着機 電池パック・充電器Klauke
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
EK50ML専用バッテリーです。
トラスコ品番435-3752電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)2.5
Klauke 圧着ダイセット Open Barrel Terminal KlaukeKlauke 圧着ダイセット Open Barrel TerminalKlauke
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Klauke 非絶縁 チューブ型リング端子 KlaukeKlauke 非絶縁 チューブ型リング端子Klauke
989税込1,088
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Klauke 非絶縁 丸形圧着端子 KlaukeKlauke 非絶縁 丸形圧着端子Klauke
1,400税込1,540
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
充電式油圧カッター Klauke充電式油圧カッターKlauke
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。亜鉛めっき鋼より線2種(メッセンジャーワイヤー)、ACSRが楽々切断できます。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
用途銅線、アルミ線、鋼線の切断に。亜鉛めっき鋼より線(メッ線)の切断に。トロリ線の切断に。トラスコ品番124-3835質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ25アズワン品番64-8507-45
圧着工具(フェルール用)六角仕上げ Klauke圧着工具(フェルール用)六角仕上げKlauke
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。
用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。圧着範囲(mm2)シングル0.08~16/ツイン2×0.5~2×10全長(mm)215トラスコ品番114-9436質量(g)545適合端子フェルール
充電式油圧ケーブルカッター Klauke充電式油圧ケーブルカッターKlauke
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。CV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル等の切断に。トラスコ品番124-3837質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ32アズワン品番64-8506-58切断能力(mm2)(CV線)325
圧着工具(フェルール用)四角仕上げ Klauke圧着工具(フェルール用)四角仕上げKlauke
41,980税込46,178
1個
当日出荷
握りやすい軽量、コンパクトな設計です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。独自設計の柔らかい握りが、疲労を軽減します。
用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。圧着範囲(mm2)シングル0.14~10/ツイン2×0.25~2×4全長(mm)175トラスコ品番114-9433質量(g)370適合端子フェルール
充電式ハンディ圧着機本体のみ Klauke充電式ハンディ圧着機本体のみKlauke
99,980税込109,978
1個
当日出荷
トラスコ品番115-0629幅(mm)93高さ(mm)253質量(g)760奥行(mm)64出力(kN)15
Klauke 圧着ダイセット Lシリーズ KlaukeKlauke 圧着ダイセット LシリーズKlauke
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Klauke 圧着ダイセット 50シリーズ KlaukeKlauke 圧着ダイセット 50シリーズKlauke
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ:チューブ型ケーブルラグ●ケーブルサイズ:16-25 mm2●ポート数:2●シリーズ:50●Klauke EK50MLダイセット. Klauke EK50ML電気機械マイクロ圧着工具の圧着ダイ製品です。 Klauke 50シリーズの圧着ダイには、ブーツレースフェルールやチューブ型端子、DIN端子など、様々なコネクタタイプに対応するものが揃っています。 品番 ; 908-2880 908-2880 : 0.5 → 10.00 mm2のDIN端子に最適 品番 ; 908-2884 908-2884 : 0.25 → 6.00 mm2のレセプタクルに最適 品番 ; 908-2896 908-2896 : 0.14 -10.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2893 908-2893 : 10.00 → 25.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2890 908-2890 : 35.00 → 50.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2900 908-2900 : 4.00 → 10.00 mm2のチューブ型端子に最適 品番 ; 908-2903 908-2903 : 10.00 → 16.00 mm2のチューブ型端子に最適 品番 ; 908-2907 908-2907 : 16.00 → 25.00 mm2のチューブ型端子に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Klauke 圧着端子&圧着工具セット KlaukeKlauke 圧着端子&圧着工具セットKlauke
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ:チューブ型リング端子●キット内容:6 → 50 mm2のリングタング●コンタクトめっき:スズめっき●コンタクト材質:銅●Klauke SK65Bチューブ型リング端子キット. この汎用キットには、最も一般的な12種類のサイズを包含する合計280個のチューブ型リング端子が揃っています。 また、圧着に必要なさまざまな断面積に適した回転式六角ダイを備えたK05圧着工具もこのキットに含まれています。 このキットは、ロックとキャリングハンドル付いたスチール製キャリングケースに収納されているので、移動中の用途に最適です。 キット一式の内容については、キットの内容の表を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Klauke 圧着ピンコンタクト Buttsplice ラチェット KlaukeKlauke 圧着ピンコンタクト Buttsplice ラチェットKlauke
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ:バットスプライス、全長:325mm、KlaukeR K2手動圧着工具. Klauke K2圧着工具は、高品質の手持ち工具で、0.75 16 mm2の断面の端子、ブーツレースフェルールを圧着する設計です。K2にはさまざまな端子サイズに対応する圧着インデントのマークが付いていて、ラチェット機構を採用しているため、常に安全で高品質な圧着が可能です。 人間工学に基づいて設計されたハンドルによる安全で快適な操作を保証 特長と利点: 0.75 16 mm2の断面積のさまざまな端子やケーブルに対応できる設計 高品質で一貫した結果を保証するラチェット機構 人間工学に基づいて設計されたハンドル コンパクトサイズ: 長さはわずか325 mm 重量: 600g 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ハンディ圧着機ケース Klauke充電式ハンディ圧着機ケースKlauke
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
トラスコ品番115-0632材質プラスチック幅(mm)340高さ(mm)280質量(g)710奥行(mm)82