カテゴリ

  • 制御機器(46)
    • 基板用センサその他関連用品(45)
  • メカニカル部品(46)
    • コンベヤ(46)
  • テープ(9)
    • ビニールテープ一般用途(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
    • テストポンプ(5)
  • 梱包用品(50)
    • 輪ゴム(29)
  • 電気材料(116)
    • 電線保護(13)
    • 海外安全規格対応ケーブル(13)
  • 自転車部品(22)
    • 自転車タイヤチューブ(4)
  • 切削工具(396)
  • 機構部品(58)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 事務用品(18)
  • 手袋(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 建築金物(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 清掃用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 作業工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ

「KYOWA」の検索結果

915件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)

    共和電業(KYOWA)
    3,398税込3,738
    1袋(10枚)
    当日出荷
    一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
    用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひずみゲージ用接着剤 CC-33A 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ用接着剤 CC-33A

    共和電業(KYOWA)(1件のレビュー)
    759税込835
    1袋(1本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    硬化時間が短く、接着の作業性が良好。接着後、約1時間で測定が可能です。
    用途常温環境下における一般応力測定用接着剤です。使用温度範囲-196~120(常用温度範囲は20~80)。硬化条件:指圧(100~300kPa)で15~60秒(硬化後1時間以上放置) 分類:シアノアクリレート系1液タイプ内容量(g)2(1本当たり)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひずみゲージ(アルミ用・単軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(アルミ用・単軸)

    共和電業(KYOWA)
    4,898税込5,388
    1袋(10枚)
    当日出荷
    一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
    用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひずみゲージ(一般鋼材用・2軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(一般鋼材用・2軸)

    共和電業(KYOWA)
    11,980税込13,178
    1袋(10枚)
    当日出荷
    2軸直交ゲージです。2軸の応力測定やせん断応力の測定等に適しております。
    用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひずみゲージ(一般鋼材用・3軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(一般鋼材用・3軸)

    共和電業(KYOWA)
    16,880税込18,568
    1袋(10枚)
    当日出荷
    3軸ロゼットゲージです。応力測定で主応力の方向が明らかでない場合の計測に適しております。
    用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひずみゲージ(ステンレス用・単軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(ステンレス用・単軸)

    共和電業(KYOWA)
    3,798税込4,178
    1袋(10枚)
    当日出荷
    一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
    用途ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 教育用アンプ 共和電業(KYOWA)

    教育用アンプ

    共和電業(KYOWA)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ひずみゲージ用のアンプです。ひずみゲージや、ひずみゲージ式センサ(変換器)が入力可能です。 また、測定値を電圧として出力できます。ひずみゲージの結線は1、2、4ゲージ法に対応
    用途適合ゲージ抵抗 1ゲージ法:120Ω 2ゲージ法:60~1000Ω(ただし対辺2アクティブゲージ法は不可) 4ゲージ法:120~1000Ω ブリッジ電源:2V DC 測定範囲:±2000×10^-6ひずみ(±1mV/V) 零点調整範囲:±2000×10^-6ひずみ ただし4ゲージ法120Ωの場合に限る(ゲージ抵抗値が120Ω以外の場合、調整範囲は変動する) 応答周波数範囲:DC~100Hz(-3dB±1dB) 表示:電源ランプ:電源ON/OFFモニタ(電源電圧が7V以下になると消える) 液晶表示:-1999~1999(単位:×10^-6ひずみ) アナログ電圧出力:±1.0V/±2000×10^-6ひずみ(負荷抵抗5kΩ以上) 電源:積層9V電池1本(アルカリ電池で約8時間稼働) 使用温湿度範囲:5~40℃,20~80%(ただし結露しないこと)外形寸法D(mm)80外形寸法W(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数測定:1ch
  • 3線式平行ビニル線100m 共和電業(KYOWA)

    3線式平行ビニル線100m

    共和電業(KYOWA)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    ひずみゲージ端子と接続して配線するひずみゲージ用リード線です
    用途必要に応じて切り分けて使用します種別3線式並行ビニル線長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~80材質(導体)銅線
  • ひずみゲージ(ステンレス用・2軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(ステンレス用・2軸)

    共和電業(KYOWA)
    16,980税込18,678
    1袋(10枚)
    当日出荷
    2軸直交ゲージです。2軸の応力測定やせん断応力の測定等に適しております。
    用途ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16ベース径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ケーブル 共和電業(KYOWA)

    延長ケーブル

    共和電業(KYOWA)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    ブリッジボックスやセンサの延長用ケーブル
    用途先端形状 センサ側:S32-7 測定器側:P12-7
  • ひずみゲージ用接着剤 EP-340 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ用接着剤 EP-340

    共和電業(KYOWA)
    6,998税込7,698
    1箱(4本)
    3日以内出荷
    中温域までのひずみ測定におけるひずみゲージの接着に適した常温硬化または加熱硬化型の接着剤です。
    用途使用温度範囲:-55℃~150℃ 主な適用材料:金属(鉄,ステンレス,アルミ合金,等) 硬化条件:加圧状態(100±50kPa)で約25℃で24時間または80℃で2時間 分類:エポキシ系2液混合タイプ 容量:30g(主剤:6g×4本,硬化剤:1.5g×4本)RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)4
  • コーティングひずみゲージ(一般鋼材用・単軸) 共和電業(KYOWA)

    コーティングひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)

    共和電業(KYOWA)
    10,880税込11,968
    1袋(10枚)
    当日出荷
    一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。すでにコーティングが施してあるため貼付け後のコーティングが不要です。
    用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11ベース長(mm)30ベース幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひずみゲージ(プリント基板用・単軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(プリント基板用・単軸)

    共和電業(KYOWA)
    44,980税込49,478
    1袋(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    プリント基板の機械的、温度的特性を評価するための箔ひずみゲージです。
    用途実装物や基板狭小部へ接着可能な寸法(ベース1.2×1.1mm)。適合線膨張係数13ベース長(mm)1.2ゲージ長さ(mm)0.2ベース幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)120リード線長さ(m)3
  • 接続ケーブル4心先端むきだしシールド付 0.1m 共和電業(KYOWA)

    接続ケーブル4心先端むきだしシールド付 0.1m

    共和電業(KYOWA)
    3,198税込3,518
    1本
    欠品中
    センサやブリッジボックスと測定器を接続するためのシールド付き4心むきだしケーブル(赤・白・黒・緑)です。測定器側はPCD-400Bシリーズなど、4心入力に対応した機種に接続可能です。
    用途先端形状 センサ側:S32-7 測定器側:4心先端むきだしシールド付き長さ(m)0.1
  • ひずみゲージ(ステンレス用・3軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(ステンレス用・3軸)

    共和電業(KYOWA)
    22,980税込25,278
    1袋(10枚)
    当日出荷
    3軸ロゼットゲージです。応力測定で主応力の方向が明らかでない場合の計測に適しております。
    用途ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16ベース径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2線式用高温用ひずみゲージ端子 T-F28 共和電業(KYOWA)

    2線式用高温用ひずみゲージ端子 T-F28

    共和電業(KYOWA)
    3,598税込3,958
    1袋(20枚)
    当日出荷
    ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
    用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。種別2線式高低温対応使用温度範囲(℃)-196~350寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:6×5材質(ベース)ポリイミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ひずみゲージ(アルミ用・3軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(アルミ用・3軸)

    共和電業(KYOWA)
    22,980税込25,278
    1袋(10枚)
    当日出荷
    3軸ロゼットゲージです。応力測定で主応力の方向が明らかでない場合の計測に適しております。
    用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23ベース径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2線式平行ビニル線100m 共和電業(KYOWA)

    2線式平行ビニル線100m

    共和電業(KYOWA)
    3,898税込4,288
    1巻
    欠品中
    ひずみゲージ端子と接続して配線するひずみゲージ用リード線です
    用途必要に応じて切り分けて使用します種別2線式並行ビニル線長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~80材質(導体)銅線
  • 2線式用ひずみゲージ端子シールタイプ T-F17B 共和電業(KYOWA)

    2線式用ひずみゲージ端子シールタイプ T-F17B

    共和電業(KYOWA)
    2,998税込3,298
    1袋(20枚)
    当日出荷
    ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
    用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。種別2線式シールタイプ使用温度範囲(℃)-30~50寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:6.25×5材質(ベース)ガラスエポキシ+両面粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブリッジボックス 共和電業(KYOWA)

    ブリッジボックス

    共和電業(KYOWA)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    はんだ付けおよびネジによる接続が可能な1ch用ブリッジボックス
    用途1ゲージ法~4ゲージ法まで幅広く対応仕様対応ゲージ(Ω):120質量(g)600ケーブル長(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×42×20
  • 3線式用ひずみゲージ端子シールタイプ T-F13B 共和電業(KYOWA)

    3線式用ひずみゲージ端子シールタイプ T-F13B

    共和電業(KYOWA)
    3,198税込3,518
    1袋(20枚)
    当日出荷
    ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
    用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。種別3線式シールタイプ使用温度範囲(℃)-30~50寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:14×13材質(ベース)ガラスエポキシ+両面粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
  • 入力ケーブル4心丸形端子(M3)シールド付 0.5m 共和電業(KYOWA)

    入力ケーブル4心丸形端子(M3)シールド付 0.5m

    共和電業(KYOWA)
    3,798税込4,178
    1本
    欠品中
    センサやブリッジボックスと測定器を接続するためのシールド付き4心丸形端子(M3)(赤・白・黒・緑)です。測定器側はWGA-100B,101A,680AシリーズやWGI-400Aシリーズなど、4心入力に対応した機種に接続可能です。
    用途先端形状 センサ側:S32-7 測定器側:4心丸形端子(M3)シールド付き長さ(m)0.5
  • 3線式高低温用ふっ素樹脂線(50m) 共和電業(KYOWA)

    3線式高低温用ふっ素樹脂線(50m)

    共和電業(KYOWA)
    42,980税込47,278
    1巻
    欠品中
    ひずみゲージ端子と接続して配線するひずみゲージ用リード線です
    用途必要に応じて切り分けて使用します種別3線式高低温用ふっ素樹脂線長さ(m)50使用温度範囲(℃)-269~250材質(導体)ニッケルめっき銅線
  • 高低温用加熱硬化型接着剤 共和電業(KYOWA)

    高低温用加熱硬化型接着剤

    共和電業(KYOWA)
    9,798税込10,778
    1個
    欠品中
    高温域までの測定で使用するひずみゲージ用の接着剤。加熱硬化型。
    用途高温下で使用するひずみゲージ用接着剤使用温度範囲(℃)-269~350内容量(g)20
  • 2線式用ひずみゲージ端子 T-F7S 共和電業(KYOWA)

    2線式用ひずみゲージ端子 T-F7S

    共和電業(KYOWA)
    2,298税込2,528
    1袋(20枚)
    当日出荷
    ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
    用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。種別2線式使用温度範囲(℃)-196~120寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:6.25×5材質(ベース)ガラスエポキシRoHS指令(10物質対応)対応
  • 隅部対応ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸) 共和電業(KYOWA)

    隅部対応ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)

    共和電業(KYOWA)
    8,198税込9,018
    1袋(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11
    用途貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。種類リード線:2線式並行ビニル線リード線長さ(mm)3ベース幅(mm)1.4ゲージ幅狭(隅部用)RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)120
  • ひずみゲージ用接着剤 CC-36 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ用接着剤 CC-36

    共和電業(KYOWA)
    1,298税込1,428
    1袋(1本)ほか
    3日以内出荷
    常温環境下における大ひずみ測定用ゲージ(KFEM,KFEL)への接着に適しています。
    用途アルミニウム合金(A7075)やマグネシウム合金など難接着材にも使用可能です。容量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム系圧着型コーティング剤 共和電業(KYOWA)

    ゴム系圧着型コーティング剤

    共和電業(KYOWA)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ゴム素材でできたひずみゲージ向けコーティングテープ。シールのように簡単にコーティングが可能です。
    用途ひずみゲージのコーティング材質ブチルゴム系幅(mm)38長さ(m)6使用温度範囲(℃)-30~80
  • 2線式用ひずみゲージ端子 T-F2B 共和電業(KYOWA)

    2線式用ひずみゲージ端子 T-F2B

    共和電業(KYOWA)
    2,498税込2,748
    1袋(20枚)
    当日出荷
    ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
    用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。種別2線式使用温度範囲(℃)-196~120寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:14×11材質(ベース)ガラスエポキシRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2線式用ひずみゲージ端子 T-F24 共和電業(KYOWA)

    2線式用ひずみゲージ端子 T-F24

    共和電業(KYOWA)
    2,498税込2,748
    1袋(20枚)
    当日出荷
    ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
    用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。種別2線式使用温度範囲(℃)-196~120寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:9×8材質(ベース)ポリイミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高低温用加熱硬化型接着剤 共和電業(KYOWA)

    高低温用加熱硬化型接着剤

    共和電業(KYOWA)
    7,289税込8,018
    1個
    3日以内出荷
    低温から中高温域で使用するひずみゲージ用接着剤。加熱硬化型。
    用途高温下で使用するひずみゲージ用接着剤使用温度範囲(℃)-269~250内容量(g)100
  • 隅部対応ひずみゲージ(アルミ用・単軸) 共和電業(KYOWA)

    隅部対応ひずみゲージ(アルミ用・単軸)

    共和電業(KYOWA)
    8,698税込9,568
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    通常のひずみゲージに比べ余白部分が狭くなっているため、際ギリギリのひずみ計測が可能な一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
    用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23リード線2線式並行ビニル線ベース幅(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)120リード線長さ(m)3
  • 3線式高低温用低ノイズふっ素樹脂線10m 共和電業(KYOWA)

    3線式高低温用低ノイズふっ素樹脂線10m

    共和電業(KYOWA)
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    ひずみゲージ端子と接続して配線するひずみゲージ用リード線です
    用途必要に応じて切り分けて使用します種別3線式高低温用低ノイズふっ素樹脂線長さ(m)10使用温度範囲(℃)-269~250材質(導体)銀めっき銅線
  • ひずみゲージ(複合材料用・単軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(複合材料用・単軸)

    共和電業(KYOWA)
    7,798税込8,578
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
    用途CFRP,GFRPなどの複合材料などでお使いいただけます。適合線膨張係数1ベース長(mm)15ゲージ長さ(mm)5ベース幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)120
  • ゴム系溶剤型コーティング剤 共和電業(KYOWA)

    ゴム系溶剤型コーティング剤

    共和電業(KYOWA)
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
    液状タイプのひずみゲージ向けコーティング剤。透明なため、視認性を保ったままひずみゲージを保護できます。
    用途ひずみゲージのコーティング材質ブチルゴム使用温度範囲(℃)-269~60内容量(g)100
  • 3線式用ひずみゲージ端子 T-F3B 共和電業(KYOWA)

    3線式用ひずみゲージ端子 T-F3B

    共和電業(KYOWA)
    2,798税込3,078
    1袋(20枚)
    3日以内出荷
    ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
    用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。種別3線式使用温度範囲(℃)-196~120寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:14×13材質(ベース)ガラスエポキシRoHS指令(10物質対応)対応
  • ひずみゲージ(高温用350℃・単軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(高温用350℃・単軸)

    共和電業(KYOWA)
    29,980税込32,978
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    高温特性に優れたひずみゲージです。ベースに耐熱性の高いポリイミド樹脂を、また抵抗素子にNi-Cr系合金箔を使用しています。
    用途使用時間目安:72時間以内 350℃ 360時間以内 300℃。適合線膨張係数11リード線なしベース幅(mm)3.7RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)120
  • ひずみゲージ用接着剤 CC-35 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ用接着剤 CC-35

    共和電業(KYOWA)
    1,298税込1,428
    1袋(1本)ほか
    3日以内出荷
    常温環境下における一般応力測定用接着剤です。
    用途高粘度のため、木材やコンクリートなどの多孔質材質への接着に適しています。容量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3線式高温用リード線30m 共和電業(KYOWA)

    3線式高温用リード線30m

    共和電業(KYOWA)
    42,980税込47,278
    1巻
    3日以内出荷
    ひずみゲージ端子と接続して配線するひずみゲージ用リード線です
    用途必要に応じて切り分けて使用します種別3線式高温用リード線長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~350材質(導体)ニッケルめっき銅線
  • 3線式高低温用リード線50m 共和電業(KYOWA)

    3線式高低温用リード線50m

    共和電業(KYOWA)
    49,980税込54,978
    1巻
    3日以内出荷
    ひずみゲージ端子と接続して配線するひずみゲージ用リード線です
    用途必要に応じて切り分けて使用します種別3線式高低温用リード線長さ(m)50使用温度範囲(℃)-269~250材質(導体)錫めっき銅線
...