カテゴリ

  • 建築金物(23)
  • 作業工具(21)
  • 空調・電設資材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 研磨材(6)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 保管用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • 介護用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「L型バー」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミアングル シルバー(B2アルマイト) 安田アルミアングル シルバー(B2アルマイト)安田(8件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
アルミアングル 光アルミアングル(24件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から4日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
アルミ不等辺アングル 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル泰豊トレーディング(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
マルチアングル L型 JAPPYマルチアングル L型JAPPY(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
長さ(mm)2400
アルミアングルAL 光モールアルミアングルAL光モール(91件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイト
長穴ワイド棚受 山口安製作所長穴ワイド棚受山口安製作所(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質幅(mm)32板厚(mm)4.5クローム棚受け金具L型棚受け
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(2件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
【オーダー】アルミ アングル(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ アングル(A6063)ノーブランド(49件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
鉄ユニクロアングル ハイロジック鉄ユニクロアングルハイロジック(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
フリーポイントカナグ Lガタ OHSATO(大里)フリーポイントカナグ LガタOHSATO(大里)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
鉄アングル 光鉄アングル(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質表面処理ユニクロメッキ
L字金具 ステンレス製 モノタロウL字金具 ステンレス製モノタロウ(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60
プロ用デラックス工具セット スーパーツールプロ用デラックス工具セットスーパーツール(4件のレビュー)
85,980税込94,578
1セット(70点組)
当日出荷
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
インフォメーションボード アール・エフ・ヤマカワインフォメーションボードアール・エフ・ヤマカワ(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
シンプルで美しいインフォメーションボード。本体と同色のマグネットバーが2本付属しており、本体全面に使用できます。 本体幅はA4用紙がタテにぴったり納まるサイズです。 L字型の本体の上下2箇所のネジにワイヤーを張り、後方へしならせるように組み立てます。 本体の底には床面キズ防止のため、厚み5mmほどのゴムをクッション材として貼ってあります。
付属品マグネット2個付き外寸(mm)215×340×1170
チップ TNMG-AH 京セラチップ TNMG-AH京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質KW10形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中~荒(AH)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-XQ 京セラチップ CNMG-XQ京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ステン平折れ ノーブランドステン平折れノーブランド(5件のレビュー)
389税込428
1パック(10個)
当日出荷
材質ステンレス
L型アングル LAMP(スガツネ工業)L型アングルLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン長さ(mm)2000板厚(mm)1.5穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形TELEMECANIQUE SENSORS
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ソケットレンチ&ビットセット 大橋産業(BAL)ソケットレンチ&ビットセット大橋産業(BAL)
1,998税込2,198
1セット(29点組)
当日出荷
車の保守・点検 その他の作業用工具に! ラバー製グリップのラチェットハンドル。 ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット。 ドライバービット&6角ビット付。 ■持ち運びに便利な収納ケース付
差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット内容【6角ソケット】4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm【ドライバービット】(+)1、2、3、(-)3、4、5【6角ビット】2、3、4、5、6、8【スピンナーハンドル】150mm【ビットアダプター】【L型ハンドル】100mm【エクステンションバー】72mm【ラチェットハンドル】150mm材質炭素鋼、(アダプター)クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ仕上げ
インバーター業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)インバーター業務用電子レンジPanasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
明るく、見やすいLED庫内灯で、さらに消費電力を低減インバーター搭載で高出力1800W常に安定した加熱を実現加熱時間も大幅に短縮
質量(kg)約17出力(W)高周波 1800・1700・1600・1400・1000・750・600・500・250・150周波数(Hz)50・60共用電源(V)単相200消費電力(W)2800電源電源インバーター(単相200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】330×310×175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×473×337機能ノイズ規制(CISPR)対応庫内容量(L)18プラグ形状電源:Lバー型20A/250V
オールマイティLSIII 53L BOA mizuno(ミズノ)オールマイティLSIII 53L BOAmizuno(ミズノ)
17,800税込19,580
1足
当日出荷
オールマイティLSⅢ 53L BOA 限定デザイン『サイバーピンク』軽量×クッションにBOA(R)の快適をプラスーLSⅢ3つのアップデートポイントー靴型から見直し、曲線美のあるデザイン。現場に映える洗練されたスマートなシルエット。ミズノエナジーをソール全面に搭載し、優れたクッション性と反発性を実現。前モデル※よりも約123%クッション性が向上。※ALMIGHTY LSⅡ擦り減りやすいかかと・一部つま先部分のアウトソール意匠を厚く設計。長く履いても擦り減りにくい。ーその他の機能ーつまずきに配慮したソール設計:つま先を高くしひっかかりに配慮したトウアップ設計。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。つま先補強:傷みやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。クッション性に優れたソール構造:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用しクッション性向上。高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)BOA(R)フィットシステム:ロウパワーのプッシュ式ダイヤル、L6ダイヤルを搭載。
用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇14:ネイビー×サイバーピンク×イエロー標準質量(g/片足)390(26cm)材質(甲)人工皮革、合成繊維、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)
ドロップストッパーL型 リンテック21ドロップストッパーL型リンテック21
9,898税込10,888
1セット
11日以内出荷から15日以内出荷
柱がL字形状で前面に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
用途棚の収納物の落下防止種別落下防止器具仕様耐震性/6強セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本パイプ径(Φmm)28過負荷耐量100kg/本使用環境温度(℃)0~40質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個)パイプ長(mm)1800対応ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
自動剥離機 ラベルディスペンサー ラベルモト自動剥離機 ラベルディスペンサーラベルモト
89,980税込98,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。 製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
質量(g)1300使用温度範囲(℃)5~40電源(V)ACアダプタ100~240適合外径(Φmm)ロール紙最大:152湿度(%RH)80以下巻き芯内径(mm)25以上テープ送り速度(mm/s)56 (ふつう)RoHS指令(10物質対応)対応
六角L型バール バクマ工業六角L型バールバクマ工業(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
FAグッズ 短絡バー 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 短絡バー三菱電機エンジニアリング
4,298税込4,728
1パック(20本)
当日出荷から7日以内出荷
切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。 L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。 短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。 短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 プレーンタイプ PUC(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 プレーンタイプ PUC(一般型)ニムラ
5,398税込5,938
1枚
13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
フリーコンパスホルソー ハウスビーエムフリーコンパスホルソーハウスビーエム
18,980税込20,878
1個
当日出荷
550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。穴あけ調整は、ワンタッチ!32Φ~300Φまで!グリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛に合わせ調整して下さい。刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用!耐久性抜群!スムーズな穴あけができます。切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(別売のロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)ダストカップにより切削粉飛散がありません。
用途ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。 ●建築・建設業・・・ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工 ●設備・電気工事・・・洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事、天井工事(スピーカー・スプリンクラー)有効長(mm)10~20適合材ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどに。仕様チャックサイズ/6.35mm六角軸使用電動機充電式インパクトドライバー、充電式ドライバー、電気ドリル、振動ドリル、(回転モード)、軽量ハンマードリル(回転モード)アズワン品番64-9664-14最小穴あけ寸法32最大穴あけ寸法300取付軸6.35六角軸
ソケットレンチセット(3/8") スーパーツールソケットレンチセット(3/8")スーパーツール
14,980税込16,478
1セット(25点組)
当日出荷
セット商品数25差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番409-3321セット内容【ソケット(9.5sq.)6角】NHS3(18駒)/6、7、8、9、10、11、12【ソケット(9.5sq.)12角】NHS3(18駒)/13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH3P/9.5sq.(L=181)【ナットスピンナハンドル】NSH3/9.5sq.(L=253)【T型スライドハンドル】NTH3/9.5sq.(L=165)【ユニバーサルジョイント】NUJ3/9.5sq.(L=53)【エクステンションバー】NEB3075/9.5sq.(L=75)、NEB3150/9.5sq.(L=150)、NEB3250/9.5sq.(L=250)質量(kg)2.7質量(1セット)(kg)2.7ケース寸法(mm)305×123×42
37点・精密ソケットレンチセット 1/4 PROXXON(プロクソン)37点・精密ソケットレンチセット 1/4PROXXON(プロクソン)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し入組点数37差込角(inch)1/4差込角(mm)6.3セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/111/12/13mm【ドライバービット(-)】4.0/5.5mm【ドライバービット(+)】No.1/2【ヘックスビット】3/4/5/6mm【トルクスビット】TTX20/25/27/30【エクステンションバー】50/100(Tハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸【L型レンチセット】1.2/1.5/2/2.5/3mmRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット(1/2") スーパーツールソケットレンチセット(1/2")スーパーツール
21,980税込24,178
1セット(26点組)
当日出荷
セット商品数26差込角(mm[inch])12.7[1/2]トラスコ品番409-3356セット内容【ソケット(12.7sq.)12角】NHS4(20駒)/8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、26、27、30、32【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH4P/12.7sq.(L=257)【ナットスピナーハンドル】NSH4/12.7sq.(L=306)【T型スライドハンドル】NTH4/12.7sq.(L=250)【ユニバーサルジョイント】NUJ4/12.7sq.(L=73)【エクステンションバー】NEB4075/12.7sq.(L=75)、NEB4150/12.7sq.(L=150)質量(kg)4.9質量(1セット)(kg)4.9ケース寸法(mm)447×150×55
L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]L型クランプ強力型バーハンドルアーム[作業工具]
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。 バーハンドルでより強固に締め付けが可能です。 プラスチックを使用していないので、溶接作業で火花が飛んできても安心して使用できます。
用途機械加工・溶接作業などに材質特殊鋼質量(kg)1.2フトコロ(mm)120寸法A(mm)(フレーム)21.4寸法B(mm)(フレーム)10.4締付力(kg)700
つっぱり ハンガーラック L字 3段 YAMAZEN(山善)つっぱり ハンガーラック L字 3段YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
最大135着、バー3本式の大容量ハンガーラック。ツヤのないマットな質感。支柱3本式で、壁面いっぱいの幅広仕様から、角を活用するL字仕様に使い勝手抜群。設置は工具不要でラクラク。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さも110-270cmの間、お好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途コートハンガーラック、衣類収納、突っ張りラック、突っ張りハンガーラックとして。ロッカー、更衣室、ウォークインクローゼットに最適。最大積載量(kg)全体90、1段あたり30取扱説明書(2.1MB)収納の目安シャツ:135着
ステンレスL型バーハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレスL型バーハンドルジョー・プリンス竹下
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
ガラス扉用バーハンドルです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)550仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応取手取手適合ガラス厚(mm)8~12分野建築
フリーポイント金具 ACE(エース)フリーポイント金具ACE(エース)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚さt(mm)3全幅W(mm)16
ステンレス棚受 TRUSCOステンレス棚受TRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。寸法W(mm)30板厚(mm)5材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ適合ねじ皿頭ねじ棚受け金具L型棚受け
50点・メカニックセット 1/4 PROXXON(プロクソン)50点・メカニックセット 1/4PROXXON(プロクソン)
13,980税込15,378
1セット
欠品中
ソケット・ディープソケット、E型トルクスソケット、ビットソケットに加え、接続工具も多種取り揃えた1/4インチ総合ソケットレンチセット。 全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し入組点数49差込角(inch)1/4差込角(mm)6.3セット内容【ラチェットハンドル】クラブラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm【ディープソケット】6/7/8/10mm【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2【トルクスビット】T8/10/15/20/25/27/30【ヘックスビット】3/4/5/6mm【Eトルクスソケット】E4/5/6/8mm【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸【L型レンチセット】1.25/1.5/2/2.5/3mmRoHS指令(10物質対応)対応
76PCS 12.7mm 工具セット JTC76PCS 12.7mm 工具セットJTC
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
差込角(mm)12.7セット内容【6.3mmスタンダードソケット】5、6、7、8、9、10、11、12、13mm【6.3mmエクステンションバー】50mm、150mm【6.3mmユニバーサルジョイント】【6.3mmラチェットスライディングバー】3/8インチ×1/4インチ、3/8インチ×1/2インチ【12.7mmエクステンションバー】125mm、250mm【12.7mmスピンナーハンドル】450mm【12.7mmスタンダードソケット】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32mm【12.7mmユニバーサルジョイント】【12.7mmエクステンションバー】50mm【12.7mmラチェット】【12.7mmプラグソケット】14、16、21mm【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】175mm【プライヤー】200mm【ドライバー(+)】#1×75mm、#2×100mm、#3×150mm【ドライバー(-)】3.0×75mm、5.0×75mm、6.0×100mm【コンビネーションレンチ】8、10、11、12、13、14mm【六角L型レンチセット】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【フレキシブルマグネットバー】【コンビネーションレンチ】15、16、17、18、19、21、22、24mm質量(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
LRC80アルミ製ロールコンビテナーアルミ看板付 ヤマト・インダストリーLRC80アルミ製ロールコンビテナーアルミ看板付ヤマト・インダストリー
79,980税込87,978
1台
11日以内出荷
軽さ・衛生面を兼ね備えたコンビテナー! リネン・食品・園芸・病院・簡易クリーンルーム関連。 L型に折畳可能。 中間棚は、側面に引掛けて収納する事ができます。 床板は片手でワンタッチ操作。 サイドバー先端は、安心のストレート形状。 グレーウレタン車採用床マーキング対策済。 縦横材をビスでしっかり固定。操作性UP。走行時の騒音を低減。
仕様床板5枚付属品アルミ看板:80用(250×175)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1112×818×1700内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1010×710×1455
Bauhutte 昇降式L字デスク PCワゴン ビーズBauhutte 昇降式L字デスク PCワゴンビーズ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ミドルタワーPCがぴったり収まる。(無駄を削ぎ落として使い勝手を向上した、コンパクト仕様。一般的なミドルタワータイプのデスクトップPC(奥行き47cmまで)がぴったり収まるサイズ感です。)天板の高さ調節(あらゆるゲーム環境やプレイスタイルに対応する、無段階の昇降機能を搭載床から57~78cm(21cm幅)の範囲で高さを調節できます。メインデスクと高さを揃えれば、天板を拡張して広々とした作業領域を確保することが可能です。)デスク横に揃えて設置(天板サイズは、横30×奥行き55cm。バウヒュッテの昇降式ゲーミングデスクと同じサイズ感の奥行きで、横に並べた際に天板を揃えて設置しやすくなりました。高さも合わせれば、すべてがシンデレラフィットした美しいデスク環境を構築することが可能です。)メンテナンス性の向上(昇降式L字デスクシリーズ初となる、オープンフレーム構造を採用。サイドの補強バーをなくしたことで、格納したPCへのアクセスが容易になりました。両側のパンチングボードも取り外しが可能で、メンテナンス時も楽に作業できます。)大切なPCの保護に(災害時などにおける転倒・破損リスクの低減に。床から浮かせて設置することで、埃の吸い込みを抑える効果も。)スムーズな移動(取っ手&キャスターが付属し、PCを搭載したまま移動できる。掃除や配線のメンテナンスにも楽々対応。※移動時はケーブルの扱いに注意。)
質量(kg)7.62表面処理エポキシ樹脂粉体塗装材質(甲板)表面材:合成樹脂繊維化粧板(塩化ビニル樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×55×57(57~78) ※幅・奥行は、天板のサイズを示すもので、脚部の樹脂製ロックレバーの凹凸は含みません。アズワン品番60-9584-17総耐荷重(kg)60以下(天板/30以下、底板/30以下)