カテゴリ

  • 清掃用品(3)
  • 家電(3)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)

「L736」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピックケース サカエ

    ピックケース

    サカエ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
    ベージュ材質(本体)スチール奥行(mm)223材質(引出し)ポリスチレン樹脂色(本体)ベージュRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)189
  • EFコーナーブルーム スペア 30cm テラモト

    EFコーナーブルーム スペア 30cm

    テラモト(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コーナーに対して直角に植毛されたブラシ形状で隅やコーナーのゴミを力強く掃き出します。
    トラスコ品番361-7785材質頭:ABS樹脂、毛:ポリエステル幅(cm)30毛丈(mm)約40繰り返し・詰め替え対応
  • EFコーナーブルーム 45cm テラモト

    EFコーナーブルーム 45cm

    テラモト(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    コーナーにフィットしてホコリを掃き出す、2段植毛ホーキ。毛の張り出しにより、壁との接触を抑え、静かで快適にお掃除ができます。
    種類自在ホウキ全長L(mm)1348トラスコ品番361-7777材質頭:ABS樹脂、毛:ポリエステル柄:Φ22.2アルミパイプ幅(cm)45繰り返し・詰め替え対応
  • EFコーナーブルーム テラモト

    EFコーナーブルーム

    テラモト(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    コーナーにフィットしてホコリを掃き出す2段植毛ホーキ。毛の張り出しにより壁との接触を抑え、静かで快適にお掃除ができます。
    全長(mm)1348トラスコ品番361-7769幅(mm)300サイズ(cm)30毛丈(mm)約40材質(柄部)アルミ材質(毛)ポリエステルTKG品番9-1345-0901TKG品番(2017)6-1203-0901繰り返し・詰め替え対応
  • デジタルバッテリーテスター トライメイト

    デジタルバッテリーテスター

    トライメイト(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    バッテリーの残量を表示するテスターです。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
    用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認質量(g)29.2材質ABS電圧(V)1.2~4.8/9寸法(mm)52×23×53
  • デジタルバッテリーチェッカー ZATTA

    デジタルバッテリーチェッカー

    ZATTA(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    バッテリーの残量を表示します。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
    用途バッテリーチェック、電池残量確認材質ABS寸法(mm)52×23×53ブラック質量(g)29.2電圧(V)1.2~4.8/9
  • バッテリーチェッカー デジタルタイプ HMD WORKS

    バッテリーチェッカー デジタルタイプ

    HMD WORKS(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    バッテリー残量を表示します。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
    用途電池残量の確認材質ABS寸法(mm)52×23×53ブラック質量(g)29電圧(V)1.2~4.8/9
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 交換用コイルバネ KEIBA

    交換用コイルバネ

    KEIBA(1件のレビュー)
    259税込285
    1パック(5本)
    当日出荷
    kEIBA 交換用バネ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手袋(ソフトエース) TOWA(東和コーポレーション)

    手袋(ソフトエース)

    TOWA(東和コーポレーション)(8件のレビュー)
    379税込417
    1双
    当日出荷
    厚手で耐久性・耐油性・グリップ性に優れています。 環境に配慮した非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応