webOS Hub搭載27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」I ・O DATA(アイ・オー・データ)翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:2ms/最大消費電力:140W/webOS Hubを搭載し、インターネットに接続して動画配信サービスなどを手軽に楽しめる27型エンターテインメントモニターです。最大180Hzの高リフレッシュレートに対応。USB Type-Cによる65W給電に対応しているため、ノートPCを接続してテレワークにも最適。有線LANもしくは、Wi-Fiを接続することでインターネットに接続できます。PC不要でお馴染みのNetflix、YouTube、Prime Video、Disney+、Hulu、TVer、U-NEXTなど、さまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。PCとワイヤレスで接続することで、わずらわしい配線も不要になります。モニターの向きや配置を自由に決められるので、さまざまな環境に合わせて最適に設定できます。またAirPlay2またはMiracastを使用して、スマホのコンテンツを表示できます。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大180Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、初回設定ガイド、台座、台座ネック、VESAプレート、動作確認用電池(アルカリ)×2本、リモコン色ブラック定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)【スイベル】左:45 右:45表面処理【パネル】非光沢消費電力最大時:140W、通常使用時(オンモード):25.9W、年間消費電力量:82.8kWh、待機時:0.6W表示方式IPS方式(HFS)周波数【垂直走査】HDMI:24 ~ 144、DisplayPort、USB Type-C:48 ~ 180保証期間3年※ただし、使用時間は1日当たり最大18時間以内に限ります。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る走査周波数(水平)HDMI1:30 ~ 223、DisplayPort、USB Type-C:30 ~ 258入力端子【映像】HDMI(HDCP 2.3、ARC/eARC対応)×1、DisplayPort(HDCP 2.3)×1、USB Type-C(HDCP 2.3)×1組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間傾斜角度(°)上:23 下:5高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-A×2:USB 2.0(最大5V/0.9A)※本ポートはwebOSで使用するためのポートとなります。回転角度(°)左:90 右:90パネルTFT27型ワイドリフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]DisplayPort、USB-C:180(最大)、HDMI:144(最大)