カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
電球形状

T形

ハロゲン球(2)

ビーム球(4)

ボール球(5)

ミニクリプトン球(1)

レフ球(1)

一般球(12)
光色
その他(1)
昼白色(2)
電球色(2)
口金
- E26(1)
- E39(1)
明るさ(Lm)
- 1500~2000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- 8000~9000未満(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 50~60未満(1)
電圧(V)
- 100(1)
- 100~242(1)
100・100~242
電球の種類
LED(2)
LED
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 岩崎電気(1)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・岩崎電気

T形LED 100W形 E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球材質ポリカーボネート、アルミニウム周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.0定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)72電球形状T型定格入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ100形相当演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDioc LEDライトバルブ K53W
岩崎電気¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)電球形状T形寸法(Φ×mm)99×260エコロジー商品省エネ