カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(733)
- 一般電球タイプLED電球(33)
- ボール球タイプLED電球(6)
絞り込み
電球形状

T形(1)

ハロゲン球(2)

ビーム球(1)

ボール球(4)

ミニクリプトン球(1)

レフ球(1)

一般球(5)
光色
クリア(2)
ホワイト(9)
昼光色(16)
昼白色(27)
温白色(1)
電球色(41)
口金
- E11(5)
- E12(1)
- E17(5)
- E26(48)
- E39(11)
明るさ(Lm)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(6)
- 400~500未満(15)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(6)
- 700~800未満(8)
- 800~900未満(16)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1500未満(12)
- 1500~2000未満(15)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(3)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(2)
- 7000~8000未満(3)
- 9000~10000未満(1)
- 10000~20000未満(5)
消費電力(W)
- 5未満(105)
- 5~10未満(295)
- 10~20未満(151)
- 20~30未満(53)
- 30~40未満(35)
- 40~50未満(31)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(6)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(9)
- 100~200未満(18)
- 200~300未満(2)
電圧(V)
- 100
- 12(6)
- 24(16)
- 90~260(1)
- 90~305(1)
- 100~110(15)
- 100~200(4)
- 100~240(336)
- 100~242(1,128)
- 100~254(12)
- 100~270(1)
- 100~277(11)
- 110(1)
- 200(86)
- 200~240(1)
- 200~242(50)
- 200~254(1)
- 220(2)
- 240(1)
- 242(18)
電球の種類
LED(28)
LED
ブランド
- アイリスオーヤマ(4)
- オーム電機(33)
- Verbatim(バーベイタム)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- 東芝(3)
- 東芝ライテック(65)
- ELPA(12)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- EARTH MAN(2)
- Panasonic(パナソニック)(245)
- ODELIC(オーデリック)(129)
- DAIKO(大光電機)(79)
- 日動工業(33)
- ENDO(遠藤照明)(28)
- 岩崎電気(26)
- 三菱電機(16)
- 山田照明(14)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(7)
- オンリーワン(OnlyOne)(5)
- ブランドをもっと見る
アイリスオーヤマ・オーム電機・Verbatim(バーベイタム)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・東芝・東芝ライテック・ELPA・GOODGOODS(グッド・グッズ)・EARTH MAN・Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・日動工業・ENDO(遠藤照明)・岩崎電気・三菱電機・山田照明・GLOBAL(日本グローバル照明)・オンリーワン(OnlyOne)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(190)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(168)
再生紙使用マーク適合(6)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

LED電球 全方向100W相当
東芝¥2,198税込¥2,4181個当日出荷白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球100W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)115質量(g)67口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)10.8全光束(Lm)1520定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)140.7電球形状一般球入力電流(A)0.2配光角度(°)220入力電力(W)10.8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
T形LED 100W形 E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球材質ポリカーボネート、アルミニウム周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.0定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)72電球形状T型定格入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ100形相当演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 E26 広配光 T6
アイリスオーヤマ(21件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応
Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム色(ヒートシンク)White口金E26外径(Φmm)60入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球
LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ
オーム電機¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用全長(mm)118質量(g)110電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000電球形状一般球定格入力電流(mA)210電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 広配光 T5
アイリスオーヤマ(91件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱ほか当日出荷【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDミニシーリングライト 100W相当
オーム電機(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品質量(g)約186電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)13.8定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 調光器対応 V2
アイリスオーヤマ(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球ボール型 広配光100W相当
東芝¥2,998税込¥3,2981個当日出荷外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)全長(mm)127質量(g)95外径(Φmm)95定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)121.8電球形状ボール球入力電流(A)0.2配光角度(°)200明るさ(Lm)1340入力電力(W)11エコロジー商品省エネ
LED電球T型 広配光100W相当
東芝¥2,998税込¥3,2981個当日出荷T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。全長(mm)130質量(g)75口金E26外径(Φmm)50定格消費電力(W)10.5全光束(Lm)1400定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)133.3入力電流(A)0.185配光角度(°)300入力電力(W)10.5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDアイランプハロゲン電球形100W形相当調光形広角タイプ ハロゲン電球100W形相当
岩崎電気¥6,498税込¥7,1481個当日出荷ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光仕様反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85タイプ調光対応形消費電力(W)7定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)4000全光束(Lm)950定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)32(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)454光源色白色使用推奨温度範囲(℃)5~35エネルギー消費効率(Lm/W)135.7光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.07光度(cd)最大:2300グリーン購入法適合ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉配光タイプ広角エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 ミニクリプトン形
ELPA(8件のレビュー)¥474税込¥5211個当日出荷軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 広角タイプ ハロゲン電球100W形相当
岩崎電気¥6,998税込¥7,6981個当日出荷適合反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85種類調光対応形消費電力(W)7口金E11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)2700全光束(Lm)860定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:32平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)420電球形状ハロゲン球最大光度(cd)2200光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.9(100V)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数ハロゲン電球100W形相当配光タイプ広角エコロジー商品省エネ
LED電球 ミニクリプトン形
東芝ライテック(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合
LED電球レフ形100形
オーム電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。 光りが約140°広がる広角タイプ 密閉器具対応全長(mm)124質量(g)109口金E26外径(Φmm)80定格消費電力(W)9.6定格寿命(時間)40000電球形状レフ球定格入力電流(A)0.16使用場所屋内配光角度(°)約140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球SAKUTO
TAKAGI(高儀)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射用途暗い所や夜間の作業に定格電圧(V)AC100口金E26定格周波数(Hz)50/60色温度(K)約6500光色昼光色
LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当
岩崎電気¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光仕様反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85タイプ調光対応形消費電力(W)7定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)4000全光束(Lm)940定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)18(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)342光源色白色使用推奨温度範囲(℃)5~35エネルギー消費効率(Lm/W)134.2光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.07光度(cd)最大:5200グリーン購入法適合ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉配光タイプ中角エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDioc LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当
岩崎電気¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷適合反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85種類調光対応形消費電力(W)7口金E11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)2700全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:18平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)307電球形状ハロゲン球最大光度(cd)5000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.3(242V)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数ハロゲン電球100W形相当配光タイプ中角エコロジー商品省エネ
電球/LED 昼白色 AC100V/7.3W/E26
エスコ¥2,770税込¥3,0471個当日出荷紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)種別60形相当材質【グローブ】樹脂全長(mm)98質量(g)47周波数(Hz)50/60電流(A)0.13電圧(V)100消費電力(W)7.3口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110.9配光角度(°)140色(グローブ)乳白ワット数一般電球60W形相当エコロジー商品省エネ
wasser LED電球 GX53
TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能。選べる2タイプの光色。電球色(2700K)。リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)。自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下材質アルミ、PC質量(g)約95電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用消費電力(W)約6外径×高さH(Φmm×mm)約74×30口金GX53-1光束(Lm)630演色指数(Ra)80照射角度(°)約100エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球
東芝ライテック¥4,198税込¥4,6181個欠品中配光角約220・約260度タイプ全長(mm)115質量(g)111周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)9.3(100V)全光束(Lm)1160グローブ種別樹脂(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)124.7(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)160(100V)光束(Lm)1160配光角度(°)220光色電球色(2700K Ra:80)エコロジー商品省エネ
電球/LED 電球色 AC100V/7.3W/E26
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)種別60形相当材質【グローブ】樹脂全長(mm)98質量(g)47周波数(Hz)50/60電流(A)0.13電圧(V)100消費電力(W)7.3口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)110.9配光角度(°)140省エネ基準達成率(%)117色(グローブ)乳白ワット数一般電球60W形相当エコロジー商品省エネ
LED電球
東芝ライテック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応全長(mm)108質量(g)46周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.0(100V)全光束(Lm)810グローブ種別樹脂(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)106(100V)光束(Lm)810配光角度(°)300エコロジー商品省エネ
IP65防水型LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷100W相当、昼白色のLEDランプ。E26口金既存器具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です質量(g)63使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)13定格電圧(V)100/200口金E26角度(°)【発光】200全光束(Lm)1600定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色昼白色(5000K)直径×高さ(mm)65×129演色指数(Ra)≧Ra84エコロジー商品省エネ
LED電球
東芝ライテック¥3,898税込¥4,2881個当日出荷全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)38消費電力(W)4.9(100V)定格電圧(V)100口金E11定格消費電力(W)4.9平均演色評価数Ra92周波数50/60Hz色温度(K)2700グローブ種別ポリカーボネート樹脂エネルギー消費効率(Lm/W)91.8(100V)入力電流(mA)80(100V)光度(cd)最大3350光束(Lm)【器具】450外径(mm)50配光角度(°)20グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDユニット
東芝ライテック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷全長(mm)40質量(g)72周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75消費電力(W)4.0(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1本体樹脂定格消費電力(W)4相関色温度(K)5000全光束(Lm)580定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)580配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
LEDユニット
東芝ライテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷全長(mm)36質量(g)125周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.4(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1a外径(Φmm)96定格消費電力(W)3.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)450定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83グローブ種別樹脂乳白光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V)入力電流(mA)58(100V)光束(Lm)器具光束:450配光角度(°)100光色昼白色省エネ基準達成率(%)120グリーン購入法適合
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯100W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
DAIKO(大光電機)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷仕様LED交換可直径(Φmm)120高さ(mm)250電圧(V)AC100消費電力(W)7.4取付場所直付専用ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色容量(VA)12高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱灯100W相当調色の可否否エコロジー商品省エネ
LED電球 E39
GLOBAL(日本グローバル照明)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷水銀灯「400W相当」の昼光色。100V/200V対応。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
IP65防水型LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷100W相当、電球色のLEDランプ。E26口金既存器具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です質量(g)63使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)14定格電圧(V)100/200口金E26角度(°)【発光】200全光束(Lm)1590定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色電球色(3000K)直径×高さ(mm)65×129演色指数(Ra)≧Ra84エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 広配光 T8
アイリスオーヤマ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具や断熱材施工器具にご使用可能です。 (※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)(※調光(明るさを調整できる)機能の付いた器具には使用できません。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。材質PC、PPS、真鍮定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具/断熱材施行器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約220配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
電球/LED 電球色/調光 AC100V/7.3W/E26
エスコ¥4,060税込¥4,4661個翌日出荷屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)種別60形相当電圧(V)100消費電力(W)7.3口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000光色電球色エコロジー商品省エネ
LEDアイランプHB
岩崎電気¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から5日以内出荷仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカストタイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで口金E39相関色温度(K)5000ビームの開き(°)110定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装ホルダーO39-156P光源色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球一般電球形
東芝ライテック¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26グローブ種別樹脂(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)配光角度(°)300
LEDユニット
東芝ライテック¥3,598税込¥3,9581個当日出荷全長(mm)40色乳白材質(本体)樹脂質量(g)74周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.8(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1外径(Φmm)75全光束(Lm)800定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93発光色電球色色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V)入力電流(mA)100(100V)配光角度(°)40グリーン購入法適合
...