カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
絞り込み
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(5)
電圧(V)
  • 100~254
  • 12(7)
  • 24(12)
  • 90~260(1)
  • 90~305(1)
  • 100(719)
  • 100~110(15)
  • 100~200(4)
  • 100~240(338)
  • 100~242(741)
  • 100~270(1)
  • 100~277(12)
  • 110(1)
  • 200(67)
  • 200~240(1)
  • 200~242(18)
  • 220(2)
  • 240(1)
  • 242(16)
ブランド
  • 三菱電機(5)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 100W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温三菱電機
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
電源一体型(SG1形) ベースダウンライト 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)電源一体型(SG1形) ベースダウンライト 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ160質量(kg)3.2備考リニューアルプレート併用不可タイプベース 深型電圧(V)100-254消費電力(W)38明るさ(W)HID100相当角度(°)グレアカット:25機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/254V:39/38/41塗装コーン:アルミ・シルバーショット出幅(mm)2グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150パネルアクリル・乳白色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)275照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵照度角55°取付必要高(mm)285取付可能天井厚(mm)5~25
フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用:不可電圧(V)100-254本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下三菱電機
68,980税込75,878
1台
92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 耐油煙・高温 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 耐油煙・高温三菱電機
75,980税込83,578
1台
92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩三菱電機
75,980税込83,578
1台
92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 粉塵・高温 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 粉塵・高温三菱電機
71,980税込79,178
1台
92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)