カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
消費電力(W)
  • 80~90未満(1)
電圧(V)
  • 90~305
  • 12(7)
  • 24(12)
  • 90~260(1)
  • 100(720)
  • 100~110(15)
  • 100~200(4)
  • 100~240(338)
  • 100~242(740)
  • 100~254(7)
  • 100~270(1)
  • 100~277(12)
  • 110(1)
  • 200(69)
  • 200~240(1)
  • 200~242(18)
  • 220(2)
  • 240(1)
  • 242(16)
ブランド
  • 日動工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 100W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDペンダントライト 日動工業LEDペンダントライト日動工業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
工場エントランスや照明や、工場での軽作業用照明などに! 外装のデザイン性をアップした、80Wペンダントライト。
用途店舗、工場、倉庫、避難場所消費電力(W)(100V)83、(200V)82付属品落下防止ワイヤー質量(kg)3直径(Φmm)233高さ(mm)236タイプ屋内型周波数(Hz)50/60定格電流(A)(100V)0.84、(200V)0.42入力電圧(V)90~305光源LED80W色温度(K)6000照度(Lx)(1m)3450使用環境温度(℃)-10~40光束(Lm)8900LED寿命(時間)50000ビーム角度(°)1/2:100度、1/10:150度演色指数(Ra)74電球の種類LED