カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- H4(LED)(2)
- バイク部品(6)
- バイク用LEDバルブ(6)
絞り込み
光色
その他(1)
ホワイト(1)
定格電圧(V)
- 12(1)
口金
- H4(1)
ガラス球形式
- H4
- H8(1)
- H11(1)
- H16(1)
- HB3(1)
- HB4(1)
- HIR2(1)
- T16(1)
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(2)
- AXS(アークス)(1)

X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。定格電圧(V)12~14ガラス球形式H4
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo
SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。電圧(V)DC12専用消費電力(W)31耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo
SPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷日本製LEDヘッドライト『ライジングα(アルファ)』は取付けがより簡単になりました。 通常のハロゲン球と同じ感覚で交換することができるため、ビギナーでも取り扱うことができます。しかも手軽な価格。 まだLEDを未体験のライダーは、ぜひこの明るさを体感してください。セット内容バルブ×1/保証書取扱説明書×1色ホワイト電圧(V)DC12(マイナスコモン車専用)消費電力(W)12ガラス球形式H4LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)1800
LEDヘッドバルブ
AXS(アークス)¥5,998税込¥6,5981箱(2個)当日出荷から7日以内出荷ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル。用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12車専用色温度(K)6800
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド 1個入り。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。色レッドガラス球形式H4
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。色ブルーガラス球形式H4
H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個欠品中H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用。 口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 ソール社製のCSPチップを採用。タイプH4定格電圧(V)12ガラス球形式H4