カテゴリ

  • 照明(73)
  • 防災用品(59)
  • 安全保護具(32)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 安全標識(11)
  • 安全用品(9)
  • 測定用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • カー用品(8)
  • 完成車(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 家電(7)
  • 事務用品(7)
  • 制御機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 医療(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LEDバンド」の検索結果

288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDバンド アイトスLEDバンドアイトス
699税込769
1個
当日出荷
フラッシュイエロー材質PVC・LED・ゴムサイズフリー色番019
LEDタックルバンド SK11LEDタックルバンドSK11
889税込978
1個
当日出荷
くるんと巻くだけで装着が簡単です。スイッチONでLEDが点滅するため、暗闇でも目立ちます。高輝度マイクロプリズムで夜間の視認性抜群です。手首や自転車、バッグなどの身の回りの用品に取り付けるだけです。夜間の外出時、ウォーキングなどに最適です。
用途LEDバンド寸法(mm)33×340
パチッと巻きつくLEDアームバンド オフトレイルパチッと巻きつくLEDアームバンドオフトレイル
899税込989
1個
4日以内出荷
夜間の危険なランニングやウォーキング、帰宅などに車にあなたの居場所をアピールして、接触事故から守ってくれるワンタッチ装着タイプのLEDライトです。高速点灯 > 点滅 > 点灯の3つのモードを使い分けて視認性アップ!
材質PVC電池CR2032
ピタッくる・50 ヨシオピタッくる・50ヨシオ(9件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
自転車に乗る時等、足首に巻くと裾留にも! シルバーカーや自転車に装着して交通安全に! 見え難い場所等の目印に! 夜回りやパトロール時に! 片手でクルッ!と巻けてピタッ!と簡単装着。 腕や足首に巻くと前、横、後からのライトを反射して光って知らせるので交通安全に役立ちます。
イエロー幅(cm)5長さ(cm)40
LEDアームバンド オーム電機LEDアームバンドオーム電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷
夜道でのランニングやサイクリング時などに。7色に光るLEDアームバンドです。電源スイッチを押すとLEDの色が変わります 。(赤→緑→青→黄→水色→紫→白)好きな色を選んで電源スイッチを長押しすると点滅します。バンド・ミニバンドは連結、調節が可能。お子様や女性の腕や太ももなどにも取付できます。1m落下耐久仕様
使用電池ボタン電池CR2032×2個(動作確認用電池付属)防水仕様IPx4(防飛まつ形)付属品保証書、ミニバンド、バンド寸法(mm)(約)幅35×長さ182×奥行17.5質量(g)35(電池含む)光源LED×2個電池寿命点灯…10時間 点滅…約20時間※ 電池の性能や使用状況により変わります。
LED付リストバンド TRUSCOLED付リストバンドTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
反射材にさらにLEDがついているので視認性が抜群です。ワンタッチで手に巻き付く仕様のため脱着が容易です。LEDは点滅と点灯、消灯と切替可能です。
用途防犯・夜間の視認性アップのために。トラスコ品番161-0797蛍光イエロー質量(g)41電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1(別売)縦(mm)50横(mm)420点灯時間30~40時間
LED反射アームバンド MYSTLED反射アームバンドMYST
1,198税込1,318
1個
当日出荷
夜間、車のライトにくっきり反射し、ドライバーに存在を知らせる。マジックテープでワンタッチ着脱可能、調整幅が広く、腕や足首等に取付可能です。裏面を起毛加工しており、直接肌に触れても不快感がありません。高輝度の高い反射材を使用しています。安価な類似商品は、しわやヨレ、キズがあるものが多く、輝度が下がりますが、この商品は、しわやヨレ、キズがなく高品質の商品を提供致します。
寸法(幅W×高さH)(mm)370×40
LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (片面発光タイプ)ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など電球の種類LED使用場所屋外保護等級防雨電源タイプ電源コード式全光束(Lm)900/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)LED寿命(時間)30000質量(kg)1.0(テープライトのみ)
LEDヘッドライト DBLTACTLEDヘッドライトDBLTACT(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
シンプル&コンパクト スイッチ長押しで、赤色LED点灯! 長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。 角度(約60°)が変えられる。明るさ約60LM。 3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。
電球の種類LED材質ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池1本(別売)本体質量(g)42(電池含まず)保護等級IPX4使用電池単3形乾電池×1本(別売)電源タイプ電池式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約30×64×40アズワン品番64-5132-59明るさ(Lm)(ハイモード)約60、(ローモード)約20防水保護等級IPX4相当点灯方法ハイモード、ローモード、赤色LED(スイッチ長押し)点灯時間(時間)(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8最大点灯時間(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
LEDヘルメットクリップ タジマツール(TJMデザイン)LEDヘルメットクリップタジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
369税込406
1パック(4個)
当日出荷
ヘッドバンド用ヘルメットクリップ
用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ適合ベルト幅(mm)25
エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単4形Panasonic(パナソニック)(42件のレビュー)
429税込472
1パック(2本)ほか
当日出荷
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単4形使用推奨期限10年
Jabra Speak2 75 MS JabraJabra Speak2 75 MSJabra
48,980税込53,878
1個
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~8人向け】▼Microsoft Teams Rooms、Microsoft Swift Pair認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A/C) ▼収音範囲(半径2.5m) ▼最適な部屋のサイズ(最大6.0m×6.0m) ▼バッテリー持続時間(最長32時間/通話) ▼本体サイズ(直径132.5mm×高さ35mm) ▼重量(466g) ▼カラー(ダークグレー) ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼フルレンジ65mmスピーカー ▼マイク数4(ビームフォーミング) ▼声が途切れない「フルデュプレックス」 ▼音声をよりリアルに再現「スーパーワイドバンド」※USB接続時 ▼マイクが綺麗に集音できているかがLEDの色で一目でわかる「マイク品質インジケーター」 ▼声の大きさを均一化「ボイスノーマライゼーション」 ▼タイピング、空調、物音などの雑音を除去「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】専用ポーチ、取扱説明書
接続方式USB C または USB A、Bluetooth (スマートフォン/タブレットのみ)関連資料Jabra Speak2 75 データシート(0.87MB)BluetoothBluetooth5.2
スラップリット ネオ NiteIzeスラップリット ネオNiteIze
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
腕や足首に巻き付けるセーフティーライト、スラップリット ネオ。棒状に伸ばして腕や足首に巻き付けるLED反射バンド。LEDは点灯・点滅の2パターン。生活防水仕様。夜や早朝のランニング・サイクリング、野外ライブ等に最適。
材質ナイロン、LED、プラスチック、スチール質量(g)約34使用電池CR2032×1個本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×351×8連続点灯時間(時間)約100
充電式LEDヘッドライト センサータイプ EARTH MAN充電式LEDヘッドライト センサータイプEARTH MAN(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に電球の種類LED全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)電源タイプ充電式使用電池専用充電池連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時保護等級IPX3使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)入力電圧(V)DC5(充電プラグ)入力電流(A)1(充電プラグ)質量(g)70バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可セット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1バッテリー容量(mAh)1200バッテリー電圧(V)DC3.7
エボルタ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単1形Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
549税込604
1パック(2本)ほか
当日出荷
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単1形使用推奨期限10年
エボルタ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単2形Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
439税込483
1パック(2本)ほか
当日出荷
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単2形使用推奨期限10年
LEDセーフティバンド GENTOSLEDセーフティバンドGENTOS
2,098税込2,308
1台
当日出荷
緑色LEDにて発光 LEDセーフティバンド 点灯/100時間 点滅/110時間の2モード搭載 反射板を搭載し視認性アップ 簡単に長さ調節が可能な面ファスナー採用
付属品テスト用電池グリーン本体質量(g)約30(電池含む)加工本体:シリコン加工寸法(幅W×長さL)(mm)約29.0×170.0保護等級防滴仕様(IPX4準拠)光源高輝度Φ5mm緑色LED×2個使用電池リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属)電源タイプ電池式アズワン品番64-8687-81電球の種類LED点灯時間(時間)点灯:約100、点滅:約110落下耐久(m)1
LEDヘッドライトクリップ ヘルメット取付用 モノタロウLEDヘッドライトクリップ ヘルメット取付用モノタロウ(1件のレビュー)
199税込219
1パック(4個)
当日出荷
LEDヘッドライトのズレを防ぐヘルメットクリップです。
用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ材質POM質量(g)9適合ベルト幅(mm)20-25適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15x10x47
ノートPC用ACアダプター 75W 19V BUFFALO(バッファロー)ノートPC用ACアダプター 75W 19VBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応確認もできて初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き 脱着式コネクター採用で持ち運びに便利 RoHS基準値準拠
付属品ACケーブル、結束バンド適合規格PSEケーブル長(m)DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8出力電圧(V)19入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×30×50定格出力電力(W)75
金具 カメラ取付用 サンワダイレクト金具 カメラ取付用サンワダイレクト
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。VESA75×75mmに対応しています。取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。
セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー材質本体/SPCC+粉体塗装、取付バンド・ボルトセット/ステンレス質量(g)約206耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40保証期間初期不良のみ取扱説明書日本語取扱説明書あり
LED強力灯 三菱電機LED強力灯三菱電機(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
さまざまなシーンに対応できる防滴仕様。LED採用にて光源の長寿命化を実現。持ち運びに便利な肩掛けバンド付き。
電源単1乾電池4本(別売)全光束(Lm)約85付属品肩掛けバンド質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×133×178連続使用時間(時間)約100照度(Lx)約4000防滴構造IPX4準拠
LEDヘルバンド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)LEDヘルバンドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質塩化ビニール幅(mm)40質量(g)約50電池CR2032×1個(モニター電池付き)円周(mm)650~750
COB スーパーワイドアングルヘッドライト BerufCOB スーパーワイドアングルヘッドライトBeruf
6,298税込6,928
1個
当日出荷
最大出力250LM曲面COBLED 専用設計の曲面COB最大250LMのCOBがワイドにムラなく照射! スライドスイッチ電源スイッチをスライドさせることで用途に応じた点灯モードに切替可能! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。電球の種類LED明るさ(Lm)強点灯時:250、弱点灯時:120電源タイプ電池式使用電池単3形乾電池×3本最大点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間防水保護等級IPX5保護等級IPX5付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本材質ABS樹脂質量(g)本体:62、電池BOX:110(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)120×30×35、(電池BOX)80×50×25光源曲面COB LED×1灯使用電源アルカリ単3形乾電池×3本使用環境温度(℃)-5~40明るさ強点灯時:250ルーメン、弱点灯時:120ルーメン照射方式スーパーワイド
温度センサー付きLEDテープライト セット ハタヤリミテッド温度センサー付きLEDテープライト セットハタヤリミテッド
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。本体、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋のセットです。耐衝撃保護等級IK10です。誤使用による焼損を防ぐ温度センサー付きです。屈曲に強い、優れた耐久性です。
用途トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。セット内容LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド(色/グレー)、収納袋保護等級耐衝撃保護等級IK10光源色明るさ(Lm)700
Petzl EO4350 ヘルメットクリップ ヘッドランプ用 PETZLPetzl EO4350 ヘルメットクリップ ヘッドランプ用PETZL
3,298税込3,628
1袋(4個)
当日出荷
仕様伸縮性のあるヘッドバンドをTikkina2/Tikka2に装着するためのヘルメットクリップ;504-2475504-2475を用意.PetzlTikkina2、Tikka2、ZipkaPlus2.軽量コンパクトで長時間にわたって快適に使用することができる、明るいLEDヘッドトーチ調整式ヘッドバンドとバッテリ付き防水-IPX4.Tikkina2.Tikkina2では、2つのLEDと使いやすい押ボタンスイッチの採用により、エントリレベルのヘッドトーチの性能向上が実現アルカリ電池及びリチウム電池対応(単4アルカリ電池3個が付属)性能向上23ルーメン/190時間バッテリ寿命/23mビームIPX4保護(防水).Tikka2.4LEDヘッドトーチ、3照明モード(高、低、フラッシュ)アルカリ電池及びリチウム電池対応(単4アルカリ電池3個が付属)電子押ボタンスイッチ性能向上70ルーメン/120時間バッテリ寿命/40mビームIPX4保護(防水).ZipkaPlus2.TikkaPlus2よりも25%コンパクト格納式Dyneemaヘッドバンド高出力LED1個及び赤LED1個により機能強化アルカリ電池及びリチウム電池対応(単4アルカリ電池3個が付属)電子押ボタン式オン/オフスイッチバッテリ寿命インジケータ性能向上70ルーメン/185時間バッテリ寿命/40mビームIPX4保護(防水)適合伸縮性のあるヘッドバンドタイプヘルメットクリップ
充電式LEDヘッドライト HF6R Work LED LENSER充電式LEDヘッドライト HF6R WorkLED LENSER
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッドバンド/レンズ保護カバー付き/重さ約134gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質アルミニウム合金/ポリカーボネート本体質量(g)134(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x45x37(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約3.75電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:800/パワー:500/ミドル:200/ロー:20照射距離(m)ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3/ミドル:8/ロー:60
スポーツライト(ネック) ELPAスポーツライト(ネック)ELPA(3件のレビュー)
2,184税込2,402
1個
当日出荷
光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 バンド部の赤色LED点滅で後方にもアピール
使用電池単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5 オーム電機充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5オーム電機
3,998税込4,398
1台
欠品中
明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせするため、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付け可能です。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。
付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約1000/MID:約600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約4/MID:約7/FLASH:約11光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2600mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約13240/MID:約7900取付径(Φmm)【バンド】25~32取扱説明書(1.32MB)
180°超広角照射 LEDヘッドライト アックスブレーン180°超広角照射 LEDヘッドライトアックスブレーン(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!! 180°の超広角照射で視野が広がり作業効率UP! 作業に合わせてセンターのみ分割照射可能 装着時のズレを防止するスベリ止め付ヘッドバンド!!
付属品単3アルカリ電池×4本(テスト用)、ベルトクリップ×3個質量(g)約300(乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×48×145(ヘッド部)、約80×80×35(電池BOX部)使用電池単3アルカリ乾電池×4本点灯方式センター → 全灯High → 全灯Low → 消灯耐衝撃性1m電源タイプ電池式明るさ(Lm)センター:約500、全灯:High/約700、Low/約320防水保護等級IPX3照射距離(m)センター:約20、全灯:High/約30、Low/約10電球の種類LED連続点灯時間(時間)センター:約6、全灯:High/約5、Low/約7
LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500/m
Jabra Speak2 75 UC JabraJabra Speak2 75 UCJabra
48,980税込53,878
1個
翌日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~8人向け】▼主要UC対応(Google Meet、Zoom Rooms※USB専用 など) ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A/C) ▼収音範囲(半径2.5m) ▼最適な部屋のサイズ(最大6.0m×6.0m) ▼バッテリー持続時間(最長32時間/通話) ▼本体サイズ(直径132.5mm×高さ35mm) ▼重量(466g) ▼カラー(ダークグレー) ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼フルレンジ65mmスピーカー ▼マイク数4(ビームフォーミング) ▼声が途切れない「フルデュプレックス」 ▼音声をよりリアルに再現「スーパーワイドバンド」※USB接続時 ▼マイクが綺麗に集音できているかがLEDの色で一目でわかる「マイク品質インジケーター」 ▼声の大きさを均一化「ボイスノーマライゼーション」 ▼タイピング、空調、物音などの雑音を除去「ノイズキャンセリングマイク」――【同梱物】専用ポーチ、取扱説明書
LEDアームバンド SK11LEDアームバンドSK11
799税込879
1個
9日以内出荷
マジックテープでサイズ調整が可能です。スイッチONでLEDが点滅するため、暗闇でも目立ちます。高輝度マイクロプリズムで夜間の視認性抜群です。夜間の外出時や、ウオーキングやランニングの際にも最適です。
用途LEDアームバンド寸法(mm)43×385
スラップリット リチャージャブルLEDライト NiteIzeスラップリット リチャージャブルLEDライトNiteIze
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
腕や足首に巻き付けるセーフティーライト、スラップリット リチャージャブルLEDライト。棒状に伸ばして腕や足首に巻き付けるLED反射バンド。市販のマイクロUSBコードを使って充電可能。プッシュボタンによる点灯・点滅設定。生活防水仕様。
材質ナイロン、LED、プラスチック、スチール質量(g)約35充電時間(時間)約1.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約34×350×10連続点灯時間(時間)約5
LED防犯灯 鋼管用バンド 岩崎電気LED防犯灯 鋼管用バンド岩崎電気(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
用途防犯照明材質ステンレス質量(g)250バンド幅(mm)20適合径(Φmm)160以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、FH7934EH1、FH7935EH1/2、FH7936EH1、FH7937EH1/2、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
ヘッドバンドB6 タジマヘッドライト適合 タジマツール(TJMデザイン)ヘッドバンドB6 タジマヘッドライト適合タジマツール(TJMデザイン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
頭にしっかりフィット布製ヘッドバンド。オーバーヘッドバンド付。シリコン面積を大幅アップし更に滑りにくくなった新ヘッドバンド。ケーブルクリップ2個付。
用途LEDライト用ヘッドバンド適合タジマLEDヘッドライト全種セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ2個質量(g)43最大使用寸法(mm)800
風力発電組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]風力発電組立キットアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
837税込921
1セット
当日出荷
風の力でLEDが光る材質:PP、木。サイズ:組立時:約90×65×135mm。セット内容:台座×1、脚×4、モーター取付板×1、プロペラ×1、LED(内予備1)×2、キャップ×2、モーター×1、コネクター×1、結束バンド×1、両面テープ×1、やすり×1
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容台座×1、脚×2、モーター取付板×1、モーター取付板固定パーツ×1、プロペラ×1、モーター×1、LED×2(1つは予備)、両面テープ×1、紙やすり×1材質PP寸法(mm)170×130×30アズワン品番64-8932-29
バンドで取り付ける ソーラーガーデンライト LED トライメイトバンドで取り付ける ソーラーガーデンライト LEDトライメイト
499税込549
1台
当日出荷から4日以内出荷
柵などにバンドで取り付けができるガーデンライトです。昼間は充電し、夜間に自動的に点灯するソーラー式。優しい光がさまざまな空間にマッチし、明るく照らします。
用途庭や玄関周りを照らすガーデンライトとして質量(g)37サイズ(cm)6.7長さ(cm)【バンド】30充電時間直射日光で約4~6時間電源タイプソーラー充電式設置場所屋外防水仕様生活防水点灯時間フル充電で約6時間
防水LEDヘッドライト 650Lm IP66 オーム電機防水LEDヘッドライト 650Lm IP66オーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ライトの角度調整機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 保護等級IP66の防じん防水形で本体丸洗いOK 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド質量(g)約72全光束(Lm)約650寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×49×42保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約2.5/明るさ MAX、約21.5/明るさ MIN、明るさ5Lmまで…約3.5/明るさ MAX、約36/明るさ MIN光源白色系LED 1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式照射距離(m)約100取扱説明書(1.35MB)電球の種類LED
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
両手が自由に使えて、点灯のONOFFもセンサーで感知するので、便利に使えます。 軽量で、面発光LEDを使用しているので、広範囲に明るくします。 バンドがゴム製で、折り曲げてコンパクトにすることができます。
電球の種類LED設置場所屋内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×220×33質量(g)約75光束(Lm)面発光/最大約350、サイドLED/最大約120充電時間約1時間50分連続使用時間(時間)約350ルーメンで2.5、約120ルーメンで4センサーモーションセンサー内蔵電源リチウムポリマーバッテリー内蔵バッテリー容量(mAh)1200適合頭囲(cm)50.5~64.5(ヘッドバンド)付属品充電ケーブル(約0.5m)保証期間ご購入日より3ヶ月仕様調光:各2段階+フラッシュモード
風切りダック JET INOUE(ジェットイノウエ)風切りダックJET INOUE(ジェットイノウエ)
779税込857
1個
4日以内出荷
アヒルを模したアクセサリ!ヘルメット,ネックレス、サングラスがついています!!風を受けるとヘルメットについているプロペラがくるくる回る! 固定バンド付きは振動等の衝撃を感知し、数秒間点滅発光するストロボLED内蔵!!グリップ部分やダッシュボード等、場所を選ばず飾れます
用途内装アクセサリー