カテゴリ

  • 空調・電設資材(90)
  • 照明(53)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED60W相当」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球60形広配光タイプ オーム電機LED電球60形広配光タイプオーム電機(46件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)7.3全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
589税込648
1箱ほか
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 全方向60W相当 東芝LED電球 全方向60W相当東芝(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)48配光角度(°)260定格寿命(時間)40000
LED電球 A形 6W オーム電機LED電球 A形 6Wオーム電機(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
消費電力6.3Wで60形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
消費電力(W)6定格入力電流(A)0.1エネルギー消費効率(Lm/W)131.7口金E26定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)830全長(mm)103クリア質量(g)37定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60
LED電球 広配光60W相当 東芝LED電球 広配光60W相当東芝(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)7.3外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47入力電力(W)7.3入力電流(A)0.13ランプ効率(Lm/W)111配光角度(°)180定格寿命(時間)40000
LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
スパイラルランプ EARTH MANスパイラルランプEARTH MAN(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
全光束(Lm)1400電源AC100V 50/60Hz口金E26発光色昼光色電球形状スパイラルランプ色温度(K)6400
LED電球 G形 5W 調光器対応 オーム電機LED電球 G形 5W 調光器対応オーム電機
1,098税込1,208
1個
欠品中
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプボール電球60W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)700ルーメン消費電力5.0W電球色E26口金
定格入力電流(A)0.08エネルギー消費効率(Lm/W)140口金E26定格消費電力(W)5全光束(Lm)700全長(mm)136クリア質量(g)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)95
LED電球E26全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアXPanasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
長さ(mm)98周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LEDミニシーリングライト 60W相当 オーム電機LEDミニシーリングライト 60W相当オーム電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約125電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)7.6定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
LED電球 一般電球形 東芝ライテックLED電球 一般電球形東芝ライテック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810電球形状一般球配光角度(°)140電球の種類LED
浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX) ローヤル電機浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX)ローヤル電機(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)140高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
LED電球T型 広配光60W相当 東芝LED電球T型 広配光60W相当東芝
1,798税込1,978
1個
当日出荷
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED全光束(Lm)810口金E26定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)6.8外径(Φmm)40全長(mm)108質量(g)51入力電力(W)6.8入力電流(A)0.12ランプ効率(Lm/W)119.1配光角度(°)300定格寿命(時間)40000
LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 60形相当 全方向タイプオーム電機(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類LED口金E26定格消費電力(W)7.1全長(mm)110最大径(Φmm)60質量(g)48定格入力電流(mA)130平均演色評価数(Ra)83定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)保証期間LED5年配光角度(°)約280の全方向タイプ電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)電球形状一般球
小形LED電球 E17 広配光タイプ  60W相当 オーム電機小形LED電球 E17 広配光タイプ 60W相当オーム電機(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
全長(mm)78質量(g)50定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)6.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)110電球の種類LED
wasser  LED電球 GX53 TAIGASHOJI(大河商事)wasser LED電球 GX53TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能選べる2タイプの光色電球色(2700K)リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下材質アルミ、PC質量(g)約95電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用消費電力(W)約6外径×高さH(Φmm×mm)約74×30口金GX53-1光束(Lm)630演色指数(Ra)80照射角度(°)約100
LED電球 ミニクリプトン形 ELPALED電球 ミニクリプトン形ELPA(8件のレビュー)
474税込521
1個
当日出荷
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間
LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマLED電球 E26 調光器対応 V2アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用
LED電球 一般電球タイプ 広配光 調光器対応 Panasonic(パナソニック)LED電球 一般電球タイプ 広配光 調光器対応Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。 配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。 白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
口金E26定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810質量(g)68定格寿命(時間)40000外径×長さL(Φ×mm)53×100定格入力電流(A)0.115明るさ電球60W形相当グリーン購入法適合
浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ) ローヤル電機浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ)ローヤル電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)160高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ) ローヤル電機浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ)ローヤル電機(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
内ネジタイプ(溝が内側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)160高さ(mm)150ねじ内ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-2色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当 オーム電機LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当オーム電機
1,498税込1,648
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状一般球使用場所屋内用電球の種類LED
LED電球 広配光60W相当(2P) 東芝LED電球 広配光60W相当(2P)東芝
1,498税込1,648
1箱
当日出荷
一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入りパック。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)7.3外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47入力電力(W)7.3入力電流(A)0.13ランプ効率(Lm/W)111配光角度(°)180定格寿命(時間)40000
LED電球 A形 6W 調光器対応 オーム電機LED電球 A形 6W 調光器対応オーム電機(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球60W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)830ルーメン消費電力6.3W電球色E26口金
消費電力(W)6定格入力電流(A)0.1エネルギー消費効率(Lm/W)131.7口金E26定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)830全長(mm)103クリア質量(g)37定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60
LED電球ボール型 広配光60W相当 東芝LED電球ボール型 広配光60W相当東芝
1,598税込1,758
1個
当日出荷
外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
全長(mm)127質量(g)92外径(Φmm)95定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)114電球形状ボール球入力電流(A)0.12配光角度(°)200明るさ(Lm)730入力電力(W)6.4
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 D形 E26 7W オーム電機LED電球 D形 E26 7Wオーム電機(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26定格消費電力(W)6.7全長(mm)120質量(g)67定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.115使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40
浴室用照明カバー ダウンライト枠カバー DL061 ローヤル電機浴室用照明カバー ダウンライト枠カバー DL061ローヤル電機
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
天井埋め込み型ダウンライトカバー
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート、金属直径(Φmm)162.8高さ(mm)150口金E26取付場所天井埋込器具・セット器具のみ色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)埋込高(mm)175.3調光の可否調色の可否
浴室用照明カバー 半球型内CCグローブ(G-CC) ローヤル電機浴室用照明カバー 半球型内CCグローブ(G-CC)ローヤル電機(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
外付けパッキン 内ネジタイプ(溝が内側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)200高さ(mm)149ねじ内ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-2色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
浴室用照明カバー 半円型CXグローブ (G-CX) ローヤル電機浴室用照明カバー 半円型CXグローブ (G-CX)ローヤル電機(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)195高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26またはE17取付場所壁面取付適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)
LED電球 全方向60W相当(2P) 東芝LED電球 全方向60W相当(2P)東芝
1,998税込2,198
1箱
当日出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)48配光角度(°)260定格寿命(時間)40000
LED電球 E17 C形 6W オーム電機LED電球 E17 C形 6Wオーム電機(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
消費電力6.0Wで60形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
定格入力電流(A)0.09口金E17定格消費電力(W)6全長(mm)110質量(g)28定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35
LED電球 T形 E26 7W オーム電機LED電球 T形 E26 7Wオーム電機
929税込1,022
1個
当日出荷
消費電力7.1Wで白熱電球60W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:126.7ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応
消費電力(W)7エネルギー消費効率(Lm/W)126.7口金E26光色電球色定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)900全長(mm)94質量(g)50定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83定格入力電流(mA)130
LED電球T型 E17広配光60W相当 東芝LED電球T型 E17広配光60W相当東芝
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
T型E17口金サイズ(口金直径17mm)。 T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED全光束(Lm)810口金E17定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)6.8外径(Φmm)40全長(mm)108質量(g)46入力電力(W)6.8入力電流(A)0.12ランプ効率(Lm/W)119.1配光角度(°)300定格寿命(時間)40000
ルーペ付アームスタンド 山田照明ルーペ付アームスタンド山田照明
20,980税込23,078
1台
当日出荷
LEDを採用した無影設計 中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ質量(kg)1.5消費電力(W)9.2スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra80発光色白色光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当色温度(K)色温度固定型:4000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)727
LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応 Verbatim(バーベイタム)LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
899税込989
1箱(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
口金E26入力電圧(V)100(ヒートシンク)White仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球
LED電球60W型E17 Verbatim(バーベイタム)LED電球60W型E17Verbatim(バーベイタム)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
E17口金クリプトンタイプのLED電球です。60W相当の明るさ。調光器非対応です。
口金E17全光束(Lm)760平均寿命(時間)40000配光タイプ広配光
LED電球 広配光60W相当 東芝LED電球 広配光60W相当東芝
1,598税込1,758
1個
当日出荷
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E17全光束(Lm)760電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)40全長(mm)81質量(g)34配光角度(°)180定格寿命(時間)40000
センサー付きLED電球 60W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPAセンサー付きLED電球 60W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載ELPA
1,398税込1,538
1個
当日出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用口金:E26サイズ:全長116x外径60(mm)質量:53g定格消費電力:8W(待機時0.2W)定格入力電流:88mA設計寿命:40000h全光束:880lmエネルギー消費効率:110lm/W光色:昼光色相当屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載ワイドで明るい広配光設計省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)8(待機時0.2)全光束(Lm)880エネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色相当定格入力電流(mA)88電球の種類LED