カテゴリ

  • 照明(1)
    • ハンディタイプライト(1)
絞り込み
明るさ(Lm)
  • 500~600未満(1)
使用電池
  • 使用電池専用充電池(1)
防水性能
  • 防浸
  • 水中形(1)
  • 防沫(1)
  • 色ブラック(1)
材質(本体)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • NEBO(1)
NEBO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LEP」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100 NEBO充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100NEBO
36,980税込40,678
1個
当日出荷
コンパクトで頑丈な充電式スポットライトです。1マイル(1.6km)の超長距離照射が可能です。極端な距離で被写体を照らすことが要求される屋外での使用に最適です。白色/赤色COBとレーザー励起蛍光体(LEP)モジュールを組み合わせた革新的な設計により、複数の色で驚くほどのビーム距離と、近距離で有用なフラッドパターンを実現します。トリガー付きのセレクトダイヤルで簡単にモードを選択でき、起動用のボタンも別に用意されています。スマート・パワー・コントロールにより、異なるライトモード間をシームレスに移行することができます。人間工学に基づいたデザインで、快適かつ多目的に使用できます。マグネットベース、ベルトクリップ、三脚用マウント、キャリーランヤード。耐久性の高いPA66、ラバー、を採用。アルミ製。
付属品充電ケーブル、ランヤードトラスコ品番368-4263材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)160サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ高さ(mm)89.9奥行(mm)59.9保護等級IP67使用電池専用充電池充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)9000mAh明るさ(Lm)525最大点灯時間13落下耐久(m)1