カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(32)
  • 制御機器(20)
  • オフィス家具(17)
  • 学童・教育用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 照明(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LEVEL5」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保管庫 深型 両開きタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ保管庫 深型 両開きタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷から17日以内出荷
連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。
用途書類整理適合(棚)A-S65DF1N材質引き手/樹脂成型品(ABS)ナチュラルグレー材質(本体)スチール区分本体タイプ両開きタイプ種類両開き奥行(mm)515間口(mm)880シリーズ保管庫深型棚板耐荷重(kg)50材質(棚板)スチール材質(扉)スチールベース取付不可耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/ 浅型タイプ用:392(約40)・深型タイプ用:490(約50)材質(塗装)焼付塗装設置形態下置き専用シリンダー錠グリーン購入法適合材質(鏡板)引き出し:スチールサービス分類組立・設置・取付
保管庫 浅型 引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き) コクヨ保管庫 浅型 引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き)コクヨ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。
用途書類整理ナチュラルグレー材質(本体)スチール区分本体シリーズ保管庫浅型材質(棚板)スチール材質(塗装)焼付塗装設置形態上置きシリンダーグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)約40
保管庫 浅型 引違い戸タイプ 下置きベースセット(配送・組立サービス付き) コクヨ保管庫 浅型 引違い戸タイプ 下置きベースセット(配送・組立サービス付き)コクヨ
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。ベースをセットした保管庫です。
用途書類の保管シリーズ保管庫浅型設置形態下置き・ベースセットナチュラルグレー材質(本体)スチール棚段数3段材質(棚板)スチール材質(塗装)焼付塗装シリンダーグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)約40
グローバル対応ACアダプタ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)グローバル対応ACアダプタPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
セット内容ACアダプタ本体 (入力:AC100V-240V 50/60Hz / 出力:DC24V・1.0A)、ACプラグ5種(UL(米国)/CCC(中国)/VDE(欧州)/KC(韓国)/UK(英国))、取扱説明書質量(g)ACアダプタ:123±15g、ACプラグ:UL約7g、CCC約7g、VDE約15g、KC約17g、UK約16g適合規格電気用品安全法(PSE)/UL Listed(FiLE No.E163743)/EN 60950-1 / GS Mark Certification/KC/CCC/BSMI/US Department of Energy(DOE) & California's Energy Efficiency Standards LEVEL Ⅵ/Natural Resources Canada(Nrcan) Energy Efficiency Regulations/Code of Conduct on Energy Efficiency of External Power Supply Version 5 (CoC Tier2)/FCC Part 15 Subpart B class B/EN 55032, EN 55024/RoHS指令 (EN50581)対応機種WDRシリーズ/WDX-5LRB型/WDX-6LRB型/NHシリーズ/NH-FVシリーズ/PHE-3FB2-RYG型/PHE-3FB3-RYG型/PHC-D08型/NBM-D88N型定格出力DC24V・1A取付場所屋内使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度-10~70定格入力AC100V-240V 50/60Hz
SCS 静電気防止袋 SCSSCS 静電気防止袋SCS
4,898税込5,388特価
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
保管庫 浅型 ガラス引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き) コクヨ保管庫 浅型 ガラス引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き)コクヨ(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。
用途書類整理設置形態上置きナチュラルグレーシリンダー均等耐荷重(kg/段)約40
A4サイズ対応保管庫 引き違い戸タイプ上置き(配送・組立サービス付き) コクヨA4サイズ対応保管庫 引き違い戸タイプ上置き(配送・組立サービス付き)コクヨ
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。
用途書類整理
A4サイズ対応保管庫 引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き) コクヨA4サイズ対応保管庫 引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き)コクヨ
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
ベースをセットした保管庫。保管庫とベースの上下連結の作業が付帯しており、納品時に作業致します。
用途書類の保管シリーズA4対応保管庫設置形態下置き・ベースセット材質引き手/樹脂成型品(ABS)ナチュラルグレー材質(本体)スチールタイプ引き違い戸タイプ材質(棚板)スチール材質(扉)スチール耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/392(約40)材質(塗装)焼付塗装適合仕切板S-5HF1シリンダー錠グリーン購入法適合棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×317サービス分類組立・設置・取付
USB TYPE-C 変換プラグ True DynaUSB TYPE-C 変換プラグTrue Dyna
999税込1,099
1本
6日以内出荷
シーンに合わせて使用できる、便利な USB-C 対応ケーブルです。
INVENT 保管庫 両開き扉 下置き ベースセット (配送・組立サービス付き) コクヨINVENT 保管庫 両開き扉 下置き ベースセット (配送・組立サービス付き)コクヨ
70,980税込78,078
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
空間に溶け込むシンプルなデザインのスチール収納庫。ストレージタイプやサイズが充実しているので用途にあった組み合わせが可能です。
間口(mm)900奥行(mm)450種類両開き材質(本体)スチール材質(棚板)スチール材質(扉)スチールベース必須材質(塗装)焼付塗装シリンダー錠グリーン購入法適合アジャスターあり均等耐荷重(kg/段)50サービス分類組立・設置・取付
ダインテストペンキット Levelシリーズ Flexartダインテストペンキット LevelシリーズFlexart
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
表面の濡れ張力の評価が可能です。
スイッチング電源 HWS-Lシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWS-LシリーズTDKラムダ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から103日以内出荷
ロープロファイル。 可変速ファン回路により、静音性も確保。 医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ) 広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~350仕様RoHS指令対応形状カバー付きタイプ標準タイプ適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠端子形状ねじ保存温度(℃)-40~+85冷却方式内蔵ファンによる強制空冷機能過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠力率(115/230VAC)0.98/0.95入力周波数(Hz)47~63耐振動MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠動作温度(℃)-20~+74(-20~+50/100%、+74/50%)保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)保持時間(ms)20温度変動(最大)0.02%/℃以下高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力サージ電流(A)40耐衝撃(梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure Ⅰ、Ⅵ準拠動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
保管庫 深型 引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き) コクヨ保管庫 深型 引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き)コクヨ
49,980税込54,978
1台
12日以内出荷
連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。上下連結金具がセットされています。
用途書類整理種類引違い設置形態上置きナチュラルグレー高さ(mm)880材質(本体)スチール奥行(mm)515棚段数2材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS材質(塗装)焼付塗装シリンダー錠グリーン購入法適合
保管庫 深型 引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き) コクヨ保管庫 深型 引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き)コクヨ(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
ベースをセットした保管庫です。連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。
用途書類整理種類引違い設置形態下置き・ベースセット仕様上下連結機能、背面化粧付属品鍵(2個)ナチュラルグレー高さ(mm)940材質(本体)スチール奥行(mm)515シリーズ保管庫深型棚段数2段材質(棚板)スチール保証期間外装・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、(※)構造体3年生産国日本材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS材質(塗装)焼付塗装適合仕切板S-5HF1シリンダーグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)約50サービス分類組立・設置・取付
PoEインジェクター/4ポート/5G 2.5G マルチギガビット/PoE++給電/160W総電力/最大100m伝送/壁面・DINレール取付対応/高出力 PoE電源 StarTech.comPoEインジェクター/4ポート/5G 2.5G マルチギガビット/PoE++給電/160W総電力/最大100m伝送/壁面・DINレール取付対応/高出力 PoE電源StarTech.com
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
4ポート マルチギガビット PoE インジェクター:最大5Gbps(NBASE-T)に対応したマルチポート PoE++ インジェクター。自動ネゴシエーション機能を搭載し、電源供給装置(PSE)がイーサネットケーブル経由で電力とデータを供給。PoE/PoE+/PoE++(最大95W)に対応。レベル4の静電気放電(ESD)保護機能を搭載。TAA準拠選択可能な電力出力:DIPスイッチにより、自動ネゴシエーション(最大90W)、95W PoH+、または従来のUPoE機器向け60W出力から電力出力を選択可能。全ポートで802.3af/802.3at/802.3bt電源モードに対応。合計給電容量160Wマルチギガビット対応:5/2.5/1Gbps および 100/10Mbps に対応。5GBASE-T/2.5GBASE-T 互換。Cat 5e/6/6a ケーブルで最大100mまで受電機器(PD)へデータと電力を供給。WoL/PXE/9Kジャンボフレーム対応。アンマネージドPoEインジェクターで設定と導入を簡素化堅牢な筐体設計:耐久性に優れたオールメタル筐体を採用したPoEインジェクター。付属の取り付け用金具で壁面またはDINレールに設置可能。LANトランスによる入力/出力データの絶縁設計、電源回路によるポート間の干渉を抑制ステータスLED表示:本体上部に配置された色分けステータスLEDによる動作状況の可視化。各イーサネットポートのPoE動作モードとインジェクターの給電状況を一目で確認可能
仕様●コネクタA:4x RJ-45 (PoE++)●コネクタB:4x RJ-45●外部ポート:1x DCプラグ(タイプM)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●ポート数:4●対応規格:Power over HDBaseT / PoH (95 W)、IEEE 802.3bt Type 4 / 4PPoE / PoE++ (90 W)、IEEE 802.3at Type 2 / PoE+ (30 W)、IEEE 802.3af Type 1 / PoE (15.4 W)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T and 2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-T)、IEC 61000-4-2 Level-4 ESD protection (8kV contact/15kV air)●最大データ転送速度:2500 Mbps●ESD保護:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)●互換性のあるネットワーク:5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps/10Mbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●ジャンボフレーム:最大9K●対応プロトコル:Wake-on-LAN (WoL)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:54 VDC●出力電流:3.3 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●材質:スチール●製品長さ:94 mm●製品幅:70 mm●製品高さ:39 mm●製品質量:278 g●付属品:1x ユニバーサルACアダプタ、1x DINレール取り付け金具セット、1x クイックスタートガイド●注意:1 安全性と安定性のため、PoEインジェクタとアース接地間に接地線を接続することを推奨します。2 強制モードは、ネゴシエーション非対応の4ペア60W PoE PSEとして動作します。このモードを選択する前に、PDが60Wの電力入力をサポートしていることを確認し、機器損傷の可能性を回避してください。3 802.3btおよび「PoH + レガシー」スイッチ位置は、いずれも電力クラス0~8を通過します。4 「強制」スイッチ位置は電力クラス0~3を通過します。ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
保管庫 深型 ガラス引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き) コクヨ保管庫 深型 ガラス引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き)コクヨ
54,980税込60,478
1台
12日以内出荷
ベースをセットした保管庫です。連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。
用途書類整理種類引違い設置形態下置き・ベースセット仕様上下連結機能、背面化粧ナチュラルグレー高さ(mm)940材質(本体)スチール奥行(mm)515シリーズ保管庫深型棚段数2段棚板耐荷重(kg)約50kg材質(棚板)スチール保証期間外装・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、(※)構造体3年生産国日本材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS材質(塗装)焼付塗装適合仕切板S-5HF1シリンダーグリーン購入法適合棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×450×20均等耐荷重(kg/段)約50サービス分類組立・設置・取付
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 75 V dc, 6W, TEN 5-4822WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 75 V dc, 6W, TEN 5-4822WITRACO POWER
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 18 75 dc定格電力 6W入力電圧公称 48 dc出力電流 ±250mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc幅 20mmシリーズ TEN 5WIロードレギュレーション ±5%最低温度 -40℃cUL UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5WIシリーズ. Traco PowerのTEN 5WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +70 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5WIシリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、EN55022 Class AとFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 4:1の超ワイド入力範囲 標準ピン配列のDIP-24パッケージ フルSMDデザイン 広い動作温度範囲: 40 85 高効率 優れた負荷及びライン調整 無限短絡保護 I/O絶縁: 1500 dc 内蔵フィルタはEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 鉛フリー設計 完全RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
セプタム付クリンプキャップ(ND20) CHCC20-1シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付クリンプキャップ(ND20) CHCC20-1シリーズThermo Fisher Scientific
13,999税込15,399
1箱(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientificマット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1個(5個)
5日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。
仕様●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-59
CLRシリコンマット 透明 シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-Mシリーズ Thermo Fisher ScientificCLRシリコンマット 透明 シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific
20,980税込23,078
1個(5個)
5日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。
仕様●概要:WebSeal CLRシリコンマット●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径7mm、ステップ●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-64
Plate+用 マット 青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 丸底 7.2mm 5個入 60180-Mシリーズ Thermo Fisher ScientificPlate+用 マット 青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 丸底 7.2mm 5個入 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific
28,980税込31,878
1個(5個)
5日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとん
CLRシリコンマット 透明 シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-Mシリーズ Thermo Fisher ScientificCLRシリコンマット 透明 シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific
20,980税込23,078
1個(5個)
5日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客
仕様●概要:WebSeal CLRシリコンマット●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径7mm、大きな貫通域●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-66
ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-Kシリーズ Thermo Fisher Scientificガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-KシリーズThermo Fisher Scientific
89,980税込98,978
1セット(5セット)
5日以内出荷
WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールする
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P212)×5個、ガラスバイアル(60180-V106)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M153)×5枚●容量(μL):1500●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):64.5●Performance Level 3アズワン品番67-2990-54
JK-612 PROTEC WINTER PADDING JACKET コミネJK-612 PROTEC WINTER PADDING JACKETコミネ
19,980税込21,978
1着ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
アウトドアテイストで普段使いしやすい中綿入りジャケット。 濡れても保温性能が低下しにくい化繊中綿を使用。 ・Insulated hooded jacket designed for town riding ・3D ergonomic fit for comfort ride ・3D mesh back lining structure-PATENTED /特許 第6456099号 ・(WM-WL) CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-811) ・(M-5XLB) CE hard protectors on shoulder(SK-636) and elbow(SK-635) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(WM-WL / SK-682, M-5XLB / SK-689) ・Removable hood ・Wind skirt ・Pants connection flap, to prevent the jacket from riding up (can be connected with a belt loop of your pants)
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 5W, TEN 5-2411 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 5W, TEN 5-2411TRACO POWER
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 5W入力電圧公称 24 dc出力電流 1A実装タイプ PCBマウント分離式 あり出力数 1パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc幅 20mmシリーズ TEN 5ロードレギュレーション ±1%効率 83%UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5シリーズ. Traco PowerのTEN 5シリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +75 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5シリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、外部コンポーネントなしでEN55022とFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 2:1のワイド入力範囲 フルSMDデザイン 最大86 %の高効率 広い動作温度範囲: 40 85 I O絶縁: 1500 dc 無限短絡保護 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP 高信頼性: MTBF >; 100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1222 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1222TRACO POWER
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 9 18 dc定格電力 6W入力電圧公称 12 dc出力電流 ±250mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc幅 20mmシリーズ TEN 5ロードレギュレーション ±5%最低温度 -40℃UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5シリーズ. Traco PowerのTEN 5シリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +75 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5シリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、外部コンポーネントなしでEN55022とFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 2:1のワイド入力範囲 フルSMDデザイン 最大86 %の高効率 広い動作温度範囲: 40 85 I O絶縁: 1500 dc 無限短絡保護 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP 高信頼性: MTBF >; 100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2422 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2422TRACO POWER
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 6W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±250mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc幅 20.3mmシリーズ TEN 5ロードレギュレーション ±5%代表規格 UL 60950-1℃UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5シリーズ. Traco PowerのTEN 5シリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +75 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5シリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、外部コンポーネントなしでEN55022とFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 2:1のワイド入力範囲 フルSMDデザイン 最大86 %の高効率 広い動作温度範囲: 40 85 I O絶縁: 1500 dc 無限短絡保護 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP 高信頼性: MTBF >; 100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
CLRシリコンマット 透明 シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-Mシリーズ Thermo Fisher ScientificCLRシリコンマット 透明 シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific
20,980税込23,078
1個(5個)
5日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客
仕様●概要:WebSeal CLRシリコンマット●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径7mm、大きな貫通域●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-60
マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 大きな貫通域 5個入 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientificマット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 大きな貫通域 5個入 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific
28,980税込31,878
1個(5個)
5日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり裂けにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性を保つ。認証済みウェルプレートに適合。
仕様●概要:WebSeal マット(耐溶媒)●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底、直径8mm、大きな貫通域●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-67
CLRシリコンマット 透明 シリコン 384スクエアウェル 60180-Mシリーズ Thermo Fisher ScientificCLRシリコンマット 透明 シリコン 384スクエアウェル 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific
20,980税込23,078
1個(5個)
5日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:384スクエアウェル●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-72
マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 大きな貫通域 5個入 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientificマット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 大きな貫通域 5個入 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1個(5個)
5日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり裂けにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性を保つ。認証済みウェルプレートに適合。
仕様●概要:WebSeal マット(耐溶媒)●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底、直径8mm、大きな貫通域●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-69
マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 384スクエアウェル 5個入 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientificマット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 384スクエアウェル 5個入 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific
28,980税込31,878
1個(5個)
5日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり裂けにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性を保つ。認証済みウェルプレートに適合。
仕様●概要:WebSeal マット(耐溶媒)●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:384スクエアウェル●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-71
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 75 V dc, 6W, TEN 5-4810WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 75 V dc, 6W, TEN 5-4810WITRACO POWER
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
出力電圧 3.3V dc入力電圧範囲 18 75 dc定格電力 6W入力電圧公称 48 dc出力電流 1.2A実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc幅 20mmシリーズ TEN 5WIロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃cUL UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5WIシリーズ. Traco PowerのTEN 5WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +70 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5WIシリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、EN55022 Class AとFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 4:1の超ワイド入力範囲 標準ピン配列のDIP-24パッケージ フルSMDデザイン 広い動作温度範囲: 40 85 高効率 優れた負荷及びライン調整 無限短絡保護 I/O絶縁: 1500 dc 内蔵フィルタはEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 鉛フリー設計 完全RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 75 V dc, 6W, TEN 5-4823WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 75 V dc, 6W, TEN 5-4823WITRACO POWER
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±15V dc入力電圧範囲 18 75 dc定格電力 6W入力電圧公称 48 dc出力電流 ±200mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc幅 20mmシリーズ TEN 5WIロードレギュレーション ±5%効率 83%cUL UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5WIシリーズ. Traco PowerのTEN 5WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +70 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5WIシリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、EN55022 Class AとFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 4:1の超ワイド入力範囲 標準ピン配列のDIP-24パッケージ フルSMDデザイン 広い動作温度範囲: 40 85 高効率 優れた負荷及びライン調整 無限短絡保護 I/O絶縁: 1500 dc 内蔵フィルタはEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 鉛フリー設計 完全RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16C505-04/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16C505-04/PMICROCHIP
359税込395
1個
5日以内出荷
PIC16C505 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into a variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these CMOS devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C505 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s baseline architecture with a 2 level hardware stack and 33 12-bit instructions. These MCUs provide up to 5 MIPS, 1.5 Kbytes program memory with data memory of 72 bytes RAM. On board is a RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 33 Instructions 2 Level Hardware Stack 4 MHz Internal Oscillator 11 I/O Pins One 8-bit Timer Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Device Reset Timer (DRT) In-Circuit Serial Programming (ICSP)
仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 72 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0高さ = 3.68mmRoHS指令(10物質対応)対応
セプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 白/青/金(マグネティック) CHCC20-2シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 白/青/金(マグネティック) CHCC20-2シリーズThermo Fisher Scientific
15,299税込16,829
1箱(100個)
5日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(白)、シリコン(青)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:金(マグネティック)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:5mm●キャップ材質:スチール●入数:100個入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-18
マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientificマット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1個(5個)
5日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。
仕様●概要:WebSeal マット(耐溶媒)●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径7mm、ステップ●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-63
マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientificマット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific
28,980税込31,878
1個(5個)
5日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。
仕様●概要:WebSeal マット(耐溶媒)●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径7mm、ステップ●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-62
マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 384スクエアウェル 5個入 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientificマット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 384スクエアウェル 5個入 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1個(5個)
5日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり裂けにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性を保つ。認証済みウェルプレートに適合。
仕様●概要:WebSeal マット(耐溶媒)●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:384スクエアウェル●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-73
セプタム付クリンプキャップ(ND20)(~300℃)3mm 赤/銀(マグネティック) 6AMCC20シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付クリンプキャップ(ND20)(~300℃)3mm 赤/銀(マグネティック) 6AMCC20シリーズThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1箱(100個)
5日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE、シリコン(赤)(~300℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀(マグネティック)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:5mm●キャップ材質:スチール●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-65