カテゴリ

  • 空調・電設資材(153)
  • パソコン/周辺機器(135)
  • 建材・エクステリア(45)
  • メカニカル部品(35)
  • バイク純正部品(24)
  • 物流用品(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • バイク部品(16)
  • 制御機器(12)
  • 照明(11)
  • 清掃用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 家電(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 機構部品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 安全保護具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 医療(5)
  • 梱包用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LGS」の検索結果

594件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LGS グリップレバー用シャフト NBK(鍋屋バイテック会社)LGS グリップレバー用シャフトNBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
YC-1100LGSミニコロナマスカー 好川産業YC-1100LGSミニコロナマスカー好川産業
21,980税込24,178
1箱(60巻)
翌々日出荷
コロナ放電処理により、フィルム表面に付着した塗膜の飛散や、表面の微妙な凸凹が塗料のタレ落ちを防ぎ塗面または周囲を汚すといった心配がありません。布テープ付。
仕様コロナ処理テープ幅(mm)171巻長さ(m)25シート幅(mm)1100材質(シート)ポリテープ種類仕上幅(mm)120折数16RoHS指令(10物質対応)対応
高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01LGS アサ電子工業高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01LGSアサ電子工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)消費電流8mA MAX
端子台マーキング ZB 5.LGS: 1-100/VERP ザックストリップ フエニックス・コンタクト端子台マーキング ZB 5.LGS: 1-100/VERP ザックストリップフエニックス・コンタクト
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ザックマーカーストリップ、ストリップ、白色、ラベル付き、水平印刷:連続番号、取り付けタイプ:高いマーカー溝にスナップ式で Terminal Block 幅 5.2 mm、レタリングフィールドサイズ: 10.5 x 5.15 mm、個別ラベル数: 10
仕様●種類:ザックストリップ●シリーズ:ZB 5.LGS:(1-100/VERP)●コード番号:856-5482アズワン品番65-7699-88
ザックテープ ZB6.LGS:51 -60 マーカーストリップ for use with for use with 端子台 フエニックス・コンタクトザックテープ ZB6.LGS:51 -60 マーカーストリップ for use with for use with 端子台フエニックス・コンタクト
479税込527
1個
7日以内出荷
ザックマーカーストリップPhoenix Contact社のZBザックマーカーストリップシステムは、高さのあるマーカー溝付きのモジュラ端子台や電子モジュール向けのマーキングソリューションザックマーカーストリップ 実際に使用する際に色で簡単に区別できるようにさまざまな色の製品を用意 ラベル付き及びラベルなしバージョンを用意 次のラベルを使用可能: プロッタ フラットマーカー溝に単純にはめ込むだけで取り付け可能
仕様●種類:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●シリーズ:ZB6.LGS :51 -60●コード番号:804-1636アズワン品番65-7730-67
ExLights 壁面取付接着プレート タカショーExLights 壁面取付接着プレートタカショー
899税込989
1個
5日以内出荷
ExLightsシリーズを壁面に取り付ける際に壁に穴を空けずに設置できます。取りつけ可能:コンクリート・タイル・スチール・アルミ・サイディングボード(凹凸のない平滑面)取りつけ不可:アクリル・ポリプロピレン・ポリエステル・ポリスチレン・スチロールなどの難接着な樹脂 土壁・クロス壁や壁紙・ガラス・大理石など対応機種:LGS-EL03 LGS-EL04 LGS-EL05 LGS-EL06 LGS-EL07 LGS-EL10
用途タカショーExLightsシリーズの壁面取りつけに。材質プレート本体:ASA樹脂、ドリルビス:ステンレス、接着剤:種類:化学反応形接着剤・成分:変性シリコーン(30%)・無機物等・正味量:5g、ピロー袋 : PET・ポリエチレン・アルミニウム質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.25×1.45×3
5本爪先強化ウレタン背抜き手袋 TRUSCO5本爪先強化ウレタン背抜き手袋TRUSCO
279税込307
1双
当日出荷
指の先端(第一関節部分まで)を二重に編み込むことで爪先・指先が補強され、穴が開きにくくなっています。ネイルアートをしている方の爪先が破れやすいという声から生まれた手袋です。爪部分の生地が二重になっているためネイルの保護になります。
用途倉庫作業、運送業、精密作業、農作業、園芸。材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)約1ネイビーゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球T型 広配光60W相当 東芝LED電球T型 広配光60W相当東芝
1,798税込1,978
1個
当日出荷
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED全光束(Lm)810口金E26定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)6.8外径(Φmm)40全長(mm)108質量(g)51入力電力(W)6.8入力電流(A)0.12ランプ効率(Lm/W)119.1配光角度(°)300定格寿命(時間)40000
LVMPスプレーガン O-LIGHT2 デビルビスLVMPスプレーガン O-LIGHT2デビルビス(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷から3日以内出荷
人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。 手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。 中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。 メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。 調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
本体質量(g)320塗料噴出量(mL/min)105~225空気消費量(L/min)95~230吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2吹付距離(mm)200
ソーラーライト タカショーソーラーライトタカショー(6件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
交換用ソーラーライト用充電池2本セット。
鋼製ロックナット 三桂製作所鋼製ロックナット三桂製作所
249税込274
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質
ハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色 タカショーハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色タカショー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電気配線不要なソーラー充電式アップライト。小さなライトでも機能が充実しています。 1.明るさを2段階調整が可能です。 2.電球色とカラーチェンジ(レインボー)の切り替えが可能です。 3.カラーチェンジはローテーションとストップの切り替えが可能です。 普段は植栽や対象物を照らしながらも、クリスマスやイベント時にカラーチェンジに切り替えるなど、幅広い使い方が可能です。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯付属品取り付けアンカー3本、ネジ3本材質ポリプロピレン質量(kg)0.34電源リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本使用環境屋外保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅9cm×奥行15.8cm×高さ30.9cm(※高さは地中杭(約13.5cm)を含む)LED電球色(6球)・RGB(1球)
ExLights ソーラーウォールライト CUBE1型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショーExLights ソーラーウォールライト CUBE1型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水タカショー
3,798税込4,178
1個
当日出荷
必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)284ダークグレー高さ(mm)50奥行(mm)63LED色電球色LED使用数(個)20取扱説明書(1.53MB)センサー感知範囲90感知距離(m)約3
サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機)サポートリフタ 伸腕SK(新潟精機)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石耐荷重(kg)100全長(cm)58~80関連資料(0.65MB)伸長(cm)最大34(シャフト)
ソーラー ステンレス ミニマーカーライト タカショーソーラー ステンレス ミニマーカーライトタカショー(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(4本)
当日出荷
アプローチやお庭のアクセントになるマーカーライトセットです。明るさ感知で自動点灯、自動消灯
材質ステンレス・ポリスチレン・ポリプロピレン質量(kg)約0.1電池ニッケル水素充電池1.2V/200mAh/単4形×1本LED色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×5.6×22.7LED1球×4本
ゲルインキボールペン替芯(BLGS) パイロットゲルインキボールペン替芯(BLGS)パイロット
159税込175
1本
当日出荷
用途タイムラインゲル 対応商品タイプ替芯先端ボール径(mm)(最大)6.2全長(mm)86.8適合本体シリーズ名タイムラインゲルインクゲルインキ入数1本線の太さ極細
フェアリーメイソンジャー ソーラーライト タカショーフェアリーメイソンジャー ソーラーライトタカショー
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
マイクロLED+細いワイヤーのコードで、ひかりだけが浮いているように見えます。 ソーラーライトなので、飾りやすく、イルミネーション初心者の方にもおすすめです。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。取っ手付きなので設置は吊るす、置くの2パターン選べます。材質ガラス、ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×25.3(高さに内9.3取っ手含む)使用電池ニッケル水素電池 1.2V/300mAh 単4形1本LED色シャンパンゴールド使用環境屋外保証期間1年球数20
LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 T形タイプPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
長さ(mm)104質量(g)81周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
ハイパワーソーラーアップライト 2型 タカショーハイパワーソーラーアップライト 2型タカショー
4,980税込5,478
1個
当日出荷
ソーラーパネル分離式なので、パネルに太陽光が当たれば、本体は暗い場所でも点灯します。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯材質ポリプロピレン・アルミニウム・ABS樹脂質量(kg)約0.7全光束(Lm)52機能ON/OFFスイッチ付き、6時間OFFタイマー付き電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 3本使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×1×34組立時間1人で20分未満LED1球(電球色)
ExLights ソーラーマルチプレイライト VESTA タカショーExLights ソーラーマルチプレイライト VESTAタカショー
5,698税込6,268
1個
当日出荷
スクエア型で持ち運びができる人感センサー搭載のソーラーライト。アプローチやエントランスなさまざまなシーンに。
用途ソーラーセンサーライト・防犯ライト・アプローチセンサーライトとしてガーデニングやエクステリアに最適。幅(mm)163高さ(mm)180奥行(mm)163LED色電球色色(本体)ダークグレーLED使用数(個)20取扱説明書(1.54MB)センサー感知範囲最大角度:60°、最大距離:約2m
LED電球 プレミア Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミアPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
ゆらぎソーラー フレイムランタンライト タカショーゆらぎソーラー フレイムランタンライトタカショー(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
リアルなゆらぎのランタンライトです。
用途屋外材質ポリプロピレン・ガラス・ABS樹脂スイッチON/OFFスイッチ付き使用環境屋外LED24球(イエロー)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本タイマー6時間OFFタイマー付き
採血かまぼこマクラ 60mm・滑り止め付き ナビス(アズワン)採血かまぼこマクラ 60mm・滑り止め付きナビス(アズワン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。底面滑り止め付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×160×60材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、ストップレザー
サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機)サポートリフタ 伸腕SK(新潟精機)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途建築現場などでの仮止め作業。材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石全長(mm)1100~1800耐荷重(kg)100関連資料(1.14MB)
サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機)サポートリフタ 伸腕SK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。
用途建築現場などでの仮止め作業。材質酸洗鋼板耐荷重最大100kgf
サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機)サポートリフタ 伸腕SK(新潟精機)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。材質本体:スチール耐荷重(kg)100本体質量(g)約1400使用範囲(mm)800~1100関連資料(1.24MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×800×65
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクスMerck(メルクミリポア)
16,980税込18,678
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
直径(Φmm)33滅菌EO有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)1000
ExLights ソーラーポールライト CUBE タカショーExLights ソーラーポールライト CUBEタカショー
7,598税込8,358
1個
当日出荷
足元を明るく照らすスタイリッシュなポールライト。アプローチやエントランスなど人を誘導するライトとして最適です。
用途ソーラーセンサーライト・防犯ライト・アプローチセンサーライトとしてガーデニングやエクステリアに最適。幅(mm)143高さ(mm)603奥行(mm)143LED色電球色色(本体)ダークグレーLED使用数(個)20取扱説明書(1.48MB)センサー感知範囲最大角度:120°、最大距離:約3m
クリップランプ用脱落防止ガード 日動工業クリップランプ用脱落防止ガード日動工業
189税込208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
デコレーションライセンスボルト TNK工業(SPEEDPIT)デコレーションライセンスボルトTNK工業(SPEEDPIT)(11件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ナンバープレートにワンポイント!
採血かまぼこマクラ 45mm・滑り止め付き ナビス(アズワン)採血かまぼこマクラ 45mm・滑り止め付きナビス(アズワン)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。底面滑り止め付きです。
材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、ストップレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×160×45
LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 T形タイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
定格電圧(V)100口金E26電球形状T形電球の種類LED
綿コットンインナー手袋 2003-LGシリーズ ウインセス綿コットンインナー手袋 2003-LGシリーズウインセス
3,940税込4,334
1袋(12枚)
当日出荷
現場の声を形にしたロング仕様で、作業服との間に隙間をつくりません。 薄手の綿天竺を使用しているため手指に感覚が伝わりやすい仕様です。 マチ付きなので指先のフィット感及び指股のストレスを軽減します。
材質綿
パワーQ1000用両脚スリーブ グループ二十一パワーQ1000用両脚スリーブグループ二十一
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
松吉医科器械コード24-2860-10
LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 スポットライト 本体Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 コンパクトなサイズで、インテリアに調和。 ヒンジが見えないスッキリデザイン。
用途ダクト用材質セード:プラスチック質量(kg)0.3取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売回転方向360度可動範囲上下92度照射方式可動型照射面近接限度(cm)10
ABPシリーズ エアブースタ CKDABPシリーズ エアブースタCKD(1件のレビュー)
78,525税込86,378特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。 工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。
あかりクラシック ポストソーラーライト タカショーあかりクラシック ポストソーラーライトタカショー
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
細長い形状のLED発光部が特徴的なフィラメント型LEDを使用し、レトロ電球のクラシカルなソーラーライトです。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。材質アルミニウム・ステンレス・ガラス・ABS樹脂幅(mm)320高さ(mm)1820奥行(mm)320本体質量(kg)8.5機能6時間タイマー付き使用電池ニッケル水素充電池 1.2V/2300mAh 単3形2本LED色電球色使用環境屋外保証期間1年球数1
2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 コンパクト ワンタッチプラグ 金メッキ DXアンテナ2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 コンパクト ワンタッチプラグ 金メッキDXアンテナ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビやレコーダーなどを増設する時に便利で、壁のアンテナ端子から直接電波を二つに分ける金メッキ端子の2分配プラグです。出力全端子・入力間通電式。 地デジ、衛星放送対応壁面取付用2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。全端子通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。テレビ信号を2台のテレビ(レコーダー、チューナー)に分ける機器。壁のアンテナ端子から直接電波を2つに分けます 。出力・入力端子間通電形、金メッキ端子
仕様2分配プラグ質量(kg)0.044外形寸法(mm)26.4×49×22(本体部)出力F型端子構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力ワンタッチプラグ 金メッキ機能【通電機能】全端子通電形使用帯域10~3224MHz 2K4K8K放送対応
サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機)サポートリフタ 伸腕SK(新潟精機)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
伸、耐、快を備えた職人の相棒です。 ラチェット機能で素早く簡単に突っ張り作業ができます。 枠や柱の歪み修正、突っ張り作業に便利なショートタイプです。 伸縮自在、様々な場所や用途で使えます。 抜群の耐荷重で現場をしっかり支えてくれます。
用途建築現場などでの仮止め作業に。材質本体:SPHC パッド:SPHC/PVC耐荷重(kg)最大約100使用範囲(mm)約430~550伸縮範囲(mm)約260(最大)パッド寸法(mm)約90×65
HLレギュレータ SK11HLレギュレータSK11
13,980税込15,378
1個
当日出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ロック付。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。脱落しにくいロック付です。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。仕様安全装置付アルマイトレッド質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~45最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.48~0.8ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー設定圧力単位MPa
...