カテゴリ
- テープ(3)
- ビニールテープ防食・配管用途(2)
- ビニールテープ一般用途(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
- 25.4(2)
- 50.8(1)
特長
- 絶縁(1)
- 耐候(1)
用途
補修用(1)
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 10.9
- 10.91(1)
基材
- ゴム系(2)
テープ厚さ(mm)
- 1(3)
1
色
ブラック(2)
レッド(2)
ブラック・レッド
ブランド
- GTG ENGINEERING(2)
- KVK(1)
GTG ENGINEERING・KVK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「LLFA」の検索結果

LLFAテープ シリコーン自己融着テープ
KVK(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。 施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。 高い耐紫外線性を有します。基材シリコーンゴム粘着剤ゴム系伸び(%)325以上耐熱温度(℃)-90~260特性自己融着、耐候性、耐紫外線
LLFAテープ
GTG ENGINEERING¥24,980税込¥27,4781個当日出荷濡れたままでも自己融着可能なテープです。用途水漏れの補修テープとしてトラスコ品番580-1632材質シリコンゴム幅(mm)25.4厚さ(mm)1色黒長さ(m)10.9使用温度範囲(℃)-90~260絶縁電圧(kV)69(最大)
LLFA自己融着テープ 赤 2インチ
GTG ENGINEERING¥33,980税込¥37,3781巻当日出荷接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。 その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。 その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品としてRoHS指令(10物質対応)対応