カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「LPS-3」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能防錆防蝕潤滑剤 LPS3 Devcon(デブコン)

    高性能防錆防蝕潤滑剤 LPS3

    Devcon(デブコン)
    6,998税込7,698
    1本(380mL)
    当日出荷
    水置換性です。 数多くの航空機規格に合格しています。 湿気、砂埃、ちり、汚れと振動に抜群の効果を発揮します。 高性能防錆・防蝕。 繊維、プラスチック、ゴム、ペンキ 等を侵さない ワックス状膜を形成する事により、湿気、空気、アルカリ、酸雰囲気に対する防食効果を発揮する。 優れた焼き付き防止剤 金属に塗布後屋内に置いておいた場合2年以上錆ない。 ※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
    用途過酷な環境での防錆防蝕保護に。 航空機の主翼内部や調整面、機体内部に 林業・船舶・採鉱・紡織機・化学工業機器の防蝕に 車両や輸送搬送機の防蝕に その他、部品・装置の長期保管に濁った茶色質量(g)312主成分石油系溶剤使用温度範囲(℃)-40~79トラスコ品番423-9725危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量380mL危険物の性状非水溶性
  • 屋外用ラベル シルバーフィルム備品用 ヒサゴ

    屋外用ラベル シルバーフィルム備品用

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1冊(6シート)
    当日出荷
    水・光・温度変化に強く、丈夫で破れにくい屋外での使用にも適したシルバーフィルムラベルです。-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。つや消しシルバーなので、上品で高級感のある印象を与えられます。下地が透けないのでバーコード印刷にもオススメです。
    用途屋外の表示ラベルや、屋内の備品ラベルに最適です。厚さ(mm)0.23(ラベルのみ0.07)シルバーシートサイズ(mm)210×297(A4)紙質マットPETフィルム坪量(g/m2)233ラベル厚(mm)0.07入数6枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
  • ルーパーサドル(ダクターチャンネル用) ネグロス電工

    ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
  • A4モノクロページプリンター EPSON

    A4モノクロページプリンター

    EPSON
    60,980税込67,078
    1台
    翌日出荷
    ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない40PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.4秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに最大1020枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。 OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。
    使用可能用紙サイズ最大A4プリント方式レーザー方式セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒エコマーク認定認定商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 007
  • A3モノクロページプリンター/NW/35PPM/本体耐久60万ページ EPSON

    A3モノクロページプリンター/NW/35PPM/本体耐久60万ページ

    EPSON
    96,980税込106,678
    1台
    翌日出荷
    LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
    仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21外形寸法(mm)使用時490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1000以下、動作時平均495適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約35枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性60万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.49kWhエコマーク認定番号20 155 030
  • A3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付きNW/35PPM/本体耐久60万ページ EPSON

    A3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付きNW/35PPM/本体耐久60万ページ

    EPSON
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
    仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約24.5外形寸法(mm)使用時490×782×458電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1000以下、動作時平均495適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約35枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット×2オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚×2、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性60万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.49kWhエコマーク認定番号20 155 030
  • 吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-30 アインツ

    吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-30

    アインツ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-S)24g ⇒ 18g(25%の軽量)
    トラスコ品番388-9973ストローク(mm)30取付接続:M12 P=1.0
  • 専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V) TOKISTAR

    専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V)

    TOKISTAR
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    マイクロスポットライト専用電源です
    用途調光しない場合にお求めくださいセット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット質量(g)専用ACアダプタ:220定格入力電圧(V)MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路設置場所屋内用定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
  • ガイドホルダ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付) タカノ

    ガイドホルダ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付)

    タカノ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    仕様ノック穴付材質SS400
  • 吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-30-P12 アインツ

    吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-30-P12

    アインツ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-S)19g ⇒ 9g(52.6%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
    トラスコ品番388-9970ストローク(mm)30取付接続:Φ12
  • LPS363-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    LPS363-M

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC300定格出力電流(A)30定格出力電力(W)240定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • A3モノクロページプリンター/NW/40PPM/本体耐久100万ページ EPSON

    A3モノクロページプリンター/NW/40PPM/本体耐久100万ページ

    EPSON
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド、モニタリングサービス契約書(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21外形寸法(mm)使用時490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1030以下、動作時平均533適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB、拡張スロット(オプション)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約40枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性150万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.57kWhエコマーク認定番号20 155 030
  • A3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付き/NW/40PPM/本体耐久100万ページ EPSON

    A3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付き/NW/40PPM/本体耐久100万ページ

    EPSON
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約24.5外形寸法(mm)使用時490×782×458電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1030以下、動作時平均533適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB、拡張スロット(オプション)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約40枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット×2オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚×2、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性150万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.57kWhエコマーク認定番号20 155 030
  • ラインプロ 岩田製作所

    ラインプロ

    岩田製作所
    42,655税込46,921
    1箱
    翌日出荷
    すべり止めに便利な縞鋼板状の突起付き。厚みのあるラインテープ。段差の小さい両端テーパー構造。耐水、耐油に優れたPVC製。豊富なカラーバリエーション。
    材質PVC厚さ(mm)約1.6テープ長さ(m)30特性耐水、耐油
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)

    CKD
    32,300税込35,530
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

    CKD
    17,475税込19,223
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ポート数5
  • USB 3.0ハブ/7ポート(7x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/350Wサージ保護/DINレール・壁面設置対応/セルフパワー(ACアダプター付属)/工業用・業務用 ハイスピードUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ StarTech.com

    USB 3.0ハブ/7ポート(7x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/350Wサージ保護/DINレール・壁面設置対応/セルフパワー(ACアダプター付属)/工業用・業務用 ハイスピードUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ

    StarTech.com
    28,980税込31,878
    1個
    欠品中
    高耐久性ハブ:頑丈なメタル筐体に7件のUSBデバイスを安全に接続するUSB 3.0ハブ。15kV気中/8kV接触放電ESD保護、350Wサージ保護機能対応。過酷な産業環境での使用に最適。設置オプション:筐体についた固定金具でデスク面、天板裏、壁面などに固定、付属のDINブラケットでDINレールへの設置にも対応。1.8m USB 3.0ケーブル付属。柔軟な給電方式:7Vから48VのDCレンジによるDC低下時の給電、端子台LPS(雷保護)、付属の電源アダプタによるAC出力をサポートし、システムに固有な電源要件に対応。デバイス充電:接続するUSBデバイスに合計35Wの電力を供給するする7ポートUSB 3.0(USB 3.1 Gen1)ハブ。利用可能な電力に応じて、2つのポートで最大2.4A (12W) の給電が可能なBC 1.2に対応。StarTech.comの利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。ダウンストリームデバイスの接続用に様々なUSBケーブル(別売)を展開
    セット内容1 - USBハブ、1 - USB 3.0ホストケーブル、1 - ACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド、イギリス、欧州)、2 - DINレールブラケット、4 - 取り付けネジ、1 - クイックスタート ガイド質量(g)326消費電力(W)65電源ACアダプタ同梱湿度(%RH)5~95RH(結露なし)出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3.25保存温度(℃)-20~85(-4F~185F)入力電流(A)1.4ケーブル長(mm)200動作温度(℃)0~70(32F~158F)USBポート数7プラグタイプターミナルブロック(2線式)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)14.5×5.5×4.5転送速度(Gbps)最大5MTBF(時間)126106ESD保護15kVの気中放電と8kVの接触放電コネクタタイプ7 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)、1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0、1 - ターミナルブロック(2線式)インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1コネクタ形状-ダウンストリームUSBType-A、USBType-B
  • USB 3.0ハブ/10ポート(10x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/350Wサージ保護/DINレール・壁面設置対応/セルフパワー(ACアダプター付属)/工業用・業務用 ハイスピードUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ StarTech.com

    USB 3.0ハブ/10ポート(10x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/350Wサージ保護/DINレール・壁面設置対応/セルフパワー(ACアダプター付属)/工業用・業務用 ハイスピードUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ

    StarTech.com
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    高耐久性ハブ:頑丈なメタル筐体に10件のUSBデバイスを安全に接続するUSB 3.0ハブ。15kV気中/8kV接触放電ESD保護、350Wサージ保護機能対応。過酷な産業環境での使用に最適。設置オプション:筐体についた固定金具でデスク面、天板裏、壁面などに固定、付属のDINブラケットでDINレールへの設置にも対応。1.8m USB 3.0ケーブル付属。柔軟な給電方式:7Vから24VのDCレンジによるDC低下時の給電、端子台LPS(雷保護)、付属の電源アダプタによるAC出力をサポートし、システムに固有な電源要件に対応。デバイス充電:最大4口のポートで12W(2.4A)の電力と5Gbpsのデータ転送に対応。電力要件が低いデバイスの組み合わせでは、最大50Wの電力共有が可能。StarTech.comの利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。ダウンストリームデバイスの接続用に様々なUSBケーブル(別売)を展開
    セット内容1 - USBハブ、1 - USB 3.0ホストケーブル、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド、イギリス、欧州)、2 - DINレールブラケット、4 - 取り付けネジ、1 - クイックスタート ガイドブラック質量(g)352消費電力(W)65電源ACアダプタ同梱湿度(%RH)5~95RH(結露なし)出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3.25保存温度(℃)-20~85(-4F~185F)入力電流(A)1.4動作温度(℃)0~70(32F~158F)USBポート数10プラグタイプターミナルブロック(2線式)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×5.5×3転送速度(Gbps)最大5MTBF(時間)126106ESD保護15kVの気中放電と8kVの接触放電コネクタタイプ10 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)、1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0、1 - ターミナルブロック(2線式)インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-ダウンストリームUSBType-A、USBType-B
  • プリンタスタンド サンワサプライ

    プリンタスタンド

    サンワサプライ
    27,980税込30,778
    1枚
    翌々日出荷
    小型A4レーザープリンタがピッタリ収まるW400×D400の大きさです。 高さはH700とH720の2段階で設定が可能です。 中棚はカーリッジや用紙サイズに合わせてP100mmで3段階の設定が可能です。 スチール製で丈夫な作りです。 アジャスターが付属します。 オプションの床固定金具「LPS-QL2」を取り付け可能です。
    付属品アジャスター材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装間口(mm)400使用工具手袋耐荷重(kg)80キャスターありフレーム色ホワイト色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)18組立時間30分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400六角レンチ(mm)4組立人数2
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)

    CKD
    57,050税込62,755
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数5
  • ギガビットメディアコンバータ PoE マルチモード 850 LC 電源内蔵 BLACK BOX

    ギガビットメディアコンバータ PoE マルチモード 850 LC 電源内蔵

    BLACK BOX
    139,800税込153,780
    1台
    13日以内出荷
    メディアコンバータです。ギガビットメディアコンバータ PoE MM850 LC 電源内蔵
    質量(kg)0.6規格IEEE 802.3af (PoE)、IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3z/ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御、1000BASE-SXポート数(PoEをサポート)1消費電力(W)最大 65 W電源要件: 100 ~ 240V AC、47 ~ 63 Hz電力(W)利用可能な電力: 30高度(m)<3000寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.1×15.7×1.3コネクタRJ-45 PoE (1) マルチモード LC (1)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20 ~ +70インジケータLED:(8) : FX Link/Act (緑)(1) 、Power (緑)(1) 、 TP Link/Act (緑)(1)、TP SPD (緑/黄)(1) 、PoE (緑/赤)(1) 、 アラーム (赤)(1)、 15.4 W (緑)(1)、30 W (緑) (1)距離(最大)UTP 側: 100 m、ファイバ側 (850 nm マルチモード)、62.5/125 μm: 160 MHz: 220 m 200 MHz: 275 m、50/125 μm: 400 MHz: 500 m 500 MHz: 550 m湿度(%)5~95(結露なし)