カテゴリ

  • 家電(1)
    • LRボタン形電池(1)
  • 測定用品(22)
    • デジタルノギス(電子ノギス)(3)
    • 標準型マイクロメータ(3)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「LR44H」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット 3R(スリーアール)

    enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット

    3R(スリーアール)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    AG13、A76、L1154、357Aに対応する1.5Vの互換ボタン電池です。腕時計、おもちゃ、カプセルトイ、自転車用ライト、キッチンタイマー、電卓、電子体温計、LEDライトなど、さまざまな小型機器に使えます。
  • コンパクト防犯アラーム ブルー  子ども 大音量 小型 防犯 安全 セキュリティ ELPA

    コンパクト防犯アラーム ブルー 子ども 大音量 小型 防犯 安全 セキュリティ

    ELPA
    699税込769
    1個
    当日出荷
    使用電池:アルカリボタン電池LR44X2個(テスト用付属) 電池寿命:アラーム連続 約50分 音量:約90dB/50cm 本体サイズ:(約)H49XW24XD21(mm) 重量:約23g(電池含む) カラー:ブルー
    質量(g)約23(電池含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約49×24×21使用電池アルカリボタン電池LR44X2個(テスト用付属)電池寿命アラーム連続/約50分音量(dB)約90/50cm
  • デジタルマイクロメーター アズワン

    デジタルマイクロメーター

    アズワン
    13,870税込15,257
    1個
    当日出荷
    7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
    全長(mm)150質量(g)290測定範囲(mm)0~25電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.001器差(μm)±2アズワン品番4-575-01
  • SEIKO S-844  デジタルバッテリーテスター SEIKO治工具

    SEIKO S-844 デジタルバッテリーテスター

    SEIKO治工具
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    1本端子のデジタルマルチテスターが復活。 電池交換時の必須アイテムです。 電池を乗せるステージが端子になっている為、 片手で測定することができます。 手の平サイズで携帯することができます。※赤文字部を避けて、電池をステージに乗せて下さい。
    用途◆仕様 。外形寸法:54(W)×108(H)×12(D)mm 。重量:約110g(ボタン電池含む) 。電源:LR-44(またはSR-44)1.5V×2本 。付属品:携帯用ケース×1 使用説明書×1 電池(LR-44)×2 。備考:ソフトケース内面にウオッチ電池一覧表を収めておくと便利です。
  • デジタルノギス アズワン

    デジタルノギス

    アズワン
    6,831税込7,514
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
    材質ステンレス電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01
  • ハイトプリセッタ 日研工作所

    ハイトプリセッタ

    日研工作所
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先を痛めることなく、加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定。 基準面から刃先までの寸法測定が簡単に、しかも高精度に行えます。 強力マグネット(吸着力:700N)採用により、立/横マシニングセンタはもちろん、NC旋盤、NCフライス盤にも最適です。 マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。 刃先を痛めないスムーズなクッション機構。(オーバーストローク:3mm) スライドヘッド部の完全防塵対策。 測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。 IP43保護等級準拠:粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。 (クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。)
    用途基準面から刃先までの寸法測定付属品バッテリー LR44(H-C)×2個電源LR44(H-C)×2個吸着力(N)マグネットベース:700ヘッド径(Φmm)30
  • 低圧用検電器 イチネンTASCO

    低圧用検電器

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様交流専用検電器 LEDライトは約30秒でオートパワーオフ 感度調整可能 工具不要で可能AC50~600V使用電池LR44(1.5v)×2寸法・質量W22×D130×H24.5mm・22g
  • AC専用低圧用検電器 イチネンTASCO

    AC専用低圧用検電器

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    薄くて持ちやすいペン型デザイン。横からも見えるLED。充電部や裸線用/被覆電線用の切り替え式。使用電圧範囲…AC80~600V 50/60Hz共用。動作表示…音量:50cm離れた位置で50dB以上。 光量:8000lxの明るさで確認可能。使用電池…LR44(1.5V)×2。寸法・質量…134(H)×20(W)×18(D)mm/約20g
    使用電圧範囲(V)AC80~600(50/60Hz)
  • 計算機 EA761GAシリーズ エスコ

    計算機 EA761GAシリーズ

    エスコ
    3,750税込4,125
    1個
    翌日出荷
  • デジタルデプスゲージ アズワン

    デジタルデプスゲージ

    アズワン
    11,880税込13,068
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    任意の位置で0設定ができます。
    電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)100
  • ハンドル付きデジタルハイトゲージ アズワン

    ハンドル付きデジタルハイトゲージ

    アズワン
    61,974税込68,171
    1個
    翌々日出荷
    任意の位置で0設定ができます。ハンドル付で微動送りが可能です。
    電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示(mm)0.01表示形式デジタル商品タイプ本体
  • ミニクランプリーカ マルチ計測器

    ミニクランプリーカ

    マルチ計測器
    35,980税込39,578
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計 オートパワーオフ機能 幅広い計測(0.01mA~300A)も可能
    仕様許容誤差±1.2%rdg±5dgt最小表示値10μAレンジ切替2レンジオートCT窓径Φ40mm電源LR-44(連続約100時間) オートパワーオフ機能付寸法・重量64(W)×162(H)×23(D)mm 約120g測定範囲0~30mA・300mA/30A・300A付属品ソフトケース
  • デジタルマイクロメーター 中国語版校正証明書付 アズワン

    デジタルマイクロメーター 中国語版校正証明書付

    アズワン
    21,370税込23,507
    1個
    9日以内出荷
    7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
    仕様器差(μm):±2●全長:150mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:290g測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.001アズワン品番4-575-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタルマイクロメーター 英語版校正証明書付 アズワン

    デジタルマイクロメーター 英語版校正証明書付

    アズワン
    21,370税込23,507
    1個
    9日以内出荷
    7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
    仕様全長:150mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:290g測定範囲(mm)0~25器差(mm)±2最小表示(mm)0.001アズワン品番4-575-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • デジタルマイクロメーター 校正証明書付 アズワン

    デジタルマイクロメーター 校正証明書付

    アズワン
    18,870税込20,757
    1個
    9日以内出荷
    7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
    全長(mm)150質量(g)290測定範囲(mm)0~25電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.001器差(μm)±2アズワン品番4-575-01-20校正証明書一般校正
  • デジタルノギス 英語版校正証明書付 BDCシリーズ アズワン

    デジタルノギス 英語版校正証明書付 BDCシリーズ

    アズワン
    13,300税込14,630
    1個
    9日以内出荷
    9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
    材質ステンレス最小表示量(mm)0.01校正証明書一般校正(英語)
  • デジタルノギス 中国語版校正証明書付 BDCシリーズ アズワン

    デジタルノギス 中国語版校正証明書付 BDCシリーズ

    アズワン
    13,300税込14,630
    1個
    9日以内出荷
    9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
    材質ステンレス最小表示量(mm)0.01校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタル中心温度計 校正証明書付 MTシリーズ マザーツール

    デジタル中心温度計 校正証明書付 MTシリーズ

    マザーツール
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    食品中心温度計として。オートパワーオフ機能。データホールド機能
    校正証明書一般校正
  • デジタル中心温度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツール

    デジタル中心温度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ

    マザーツール
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    食品中心温度計として。オートパワーオフ機能。データホールド機能
    校正証明書一般校正(英語)
  • デジタル中心温度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツール

    デジタル中心温度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズ

    マザーツール
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    食品中心温度計として。オートパワーオフ機能。データホールド機能
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 低・高温用温度モジュール ケース付 英語版校正証明書付 マザーツール

    低・高温用温度モジュール ケース付 英語版校正証明書付

    マザーツール
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    組み込み用温度計
    仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。測定温度範囲(℃)-50~190アズワン品番64-3728-97-56校正証明書一般校正(英語)
  • 低・高温用温度モジュール ケース付 中国語版校正証明書付 マザーツール

    低・高温用温度モジュール ケース付 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    組み込み用温度計
    仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~190アズワン品番64-3728-97-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 低・高温用温度モジュール ケース付 校正証明書付 マザーツール

    低・高温用温度モジュール ケース付 校正証明書付

    マザーツール
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    組み込み用温度計
    仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~190アズワン品番64-3728-97-20校正証明書一般校正
  • 頑強型小型温度計 英語版校正証明書付 マザーツール

    頑強型小型温度計 英語版校正証明書付

    マザーツール
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    1℃間隔でHI/LO温度設定が可能。強力マグネット付
    仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(-50~250℃)±2℃(250~300℃)●使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-20~60℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3ヶ月●サイズ:本体/100(W)×36.5(H)×18(D)mm 約60g、センサ部/Φ3.5×120mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-96-56校正証明書一般校正(英語)
  • 頑強型小型温度計 中国語版校正証明書付 マザーツール

    頑強型小型温度計 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    1℃間隔でHI/LO温度設定が可能。強力マグネット付
    仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(-50~250℃)±2℃(250~300℃)●使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-20~60℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3ヶ月●サイズ:本体/100(W)×36.5(H)×18(D)mm 約60g、センサ部/Φ3.5×120mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-96-57校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタルデプスゲージ DPGシリーズ 校正証明書付 アズワン

    デジタルデプスゲージ DPGシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    21,900税込24,090
    1個
    14日以内出荷
    校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。任意の位置で0設定ができます。
    器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)100校正証明書一般校正
  • ハンドル付きデジタルハイトゲージ DHGシリーズ 校正証明書付 アズワン

    ハンドル付きデジタルハイトゲージ DHGシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    72,500税込79,750
    1個
    15日以内出荷
    任意の位置で0設定ができます。ハンドル付きで微動送りが可能です。
    最小表示量(mm)0.01表示形式デジタル商品タイプ本体校正証明書一般校正