カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
    • 六角ボルト(2)
    • 六角穴付ボルト(1)
    • フランジボルト(1)
    • フランジナット(1)
    • 六角ナット(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(9)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.75
  • 0.5(8)
  • 0.6(9)
  • 0.7(36山)(28)
  • 0.75(1)
  • 0.8(18)
  • 1(20)
  • 1.25(1,248)
  • 1.5(73)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
長さ(mm)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 55(3)
  • 65(3)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 125(3)
  • 130(2)
  • 140(3)
  • 145(2)
  • 150(2)
  • 170(2)
  • 190(2)
  • 195(2)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 鉄すべて(4)
  • SCM435(1)
  • SWCH(1)
頭部形状
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(1)
種別
  • 種別全ねじ(2)
  • 種別半ねじ(2)
全ねじ・半ねじ
表面処理
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
6価クロメート・クロメート・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(4)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
六角穴
ブランド
  • 大阪魂(7)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(1)
大阪魂・TRUSCO・エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M10 1.25」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジボルト(ステンレス) 大阪魂フランジボルト(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
458税込504
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セレート無し
種別全ねじ頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック フランジナット(ユニクローム)TRUSCO(9件のレビュー)
699税込769
1パック(100個)ほか
当日出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(65件のレビュー)
529税込582特価
1パック(42個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ナットセット エスコ六角ナットセットエスコ(1件のレビュー)
5,970税込6,567
1個
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
2,920税込3,212
1箱(50本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種別半ねじ
SUS310Sハ-ドロックN 大阪魂SUS310Sハ-ドロックN大阪魂
6,318税込6,950
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ドブS45C(H)ハ-ドロックN 大阪魂ドブS45C(H)ハ-ドロックN大阪魂
1,203税込1,323
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
SUS403ハ-ドロックN 大阪魂SUS403ハ-ドロックN大阪魂
1,720税込1,892
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
寸法S(mm)19寸法e(mm)21.9寸法l(mm)17.9寸法m(mm)10ピッチP(mm)並目:1.75、細目:1.25寸法m1(mm)10ねじの呼びdM12