カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(432)
- 機構部品(180)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(150)
- 制御機器(114)
- 切削工具(87)
- 船舶用品・漁業資材(76)
- メカニカル部品(54)
- 農業機械(24)
- 測定用品(22)
- 電気材料(15)
- バイク部品(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- 空調・照明・電設資材(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 電動工具(9)
- 物流用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- バイク純正部品(6)
- 建築金物(6)
- 自動車純正部品(6)
- 防犯用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 清掃用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 家電(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- バッテリー・電装(3)
- カー用品(3)
- 作業工具(3)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(360)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(108)
- Festo(89)
- SHIMANO(シマノ)(54)
- SMC(53)
- エスコ(40)
- RS PRO(39)
- 三ツ星ベルト(31)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- HARWIN(19)
- イマオコーポレーション(15)
- タンガロイ(14)
- SICK(12)
- プロトティップ(11)
- KEMET(10)
- EBM PAPST(10)
- ケナメタル(9)
- 由良産商(9)
- ノーブランド(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「M12*80」の検索結果
![M12x80mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637922-170331-02.jpg)
M12x80mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥605税込¥6661個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-218形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)80表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
M12x80mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948CB-147形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)80取付穴径(mm)M12
M12x80mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948C-147形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)80取付穴径(mm)M12
6カクボルト M12X80
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格M12X80部品名称6カクボルト M12X80図解NoBSA-650C -1シリーズ フレーム、ステップ、フロア部品_No.66、BSA-950C -1シリーズ フレーム,ステップ,フロア部品_No.66、BSA-651 951シリーズ フレーム、ステップ、フロア キャビン仕様部品_No.66
6カクボルト(M12X80)
BIGM(丸山製作所)¥509税込¥5601個8日以内出荷部品名称6カクボルト(M12X80)図解NoHNJ-112B-1 コラム ウエ部品_No.4、MDC-132B コラム ウエ部品_No.4、HNJ-132B コラム ウエ部品_No.4、HNJ-112 コラム ウエ部品_No.4、HNJ-112-1 コラム ウエ部品_No.4、HNJ-112B コラム ウエ部品_No.4、HNJ-132 コラム ウエ部品_No.4、MDC-132 コラム ウエ部品_No.4![M12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131999-190802-02.jpg)
M12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本
エスコ¥1,300税込¥1,4301本翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×80mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
6カクボルト M12X80X30
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格M12X80X30図解NoMS330CNA-K ホース巻取装置部品_No.5、スプレーヤP-2型 フレーム部品_No.3、BSM-1220L-2 本体部品_No.33、MS613EFR-K ホースガイド組立部品_No.13、GX-1500J ブーム部品_No.50、BSM-830L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.58、MS753DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.13、GB1010ALN ブーム部品_No.46、MSA513-K ホースガイド組立部品_No.13、MS330CNA-F ホース巻取装置部品_No.5、BSM-820L-1 本体部品_No.33、SSA-R1000C ステリング切換装置部品_No.45、MX-501 ブーム部品_No.43、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.56、MS613DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.13、MSA613-K ホースガイド組立部品_No.13、GB1010ASR ブーム部品_No.46、MSA410-M 整列巻組立2部品_No.13、CBM-520SLT-1 ターンブーム・ノズル部品_No.42など
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥729税込¥8021パック(5個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥589税込¥6481袋(2本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(95件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981パック(10個)当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(66件のレビュー)¥769税込¥8461パック(4個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(40本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(79件のレビュー)¥769税込¥8461パック(3本)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ
大阪魂(35件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から9日以内出荷種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(50個)当日出荷から9日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5本)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
ポリマックスベルト 5M形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から7日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
平行キー両丸タイプ(S45C)
TRUSCO(8件のレビュー)¥689税込¥7581パック(5個)当日出荷から翌々日出荷両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状両丸キータイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
強度区分10.9六角ボルト 細目・P-1.5(鉄/生地)
大阪魂(9件のレビュー)¥609税込¥6701パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじピッチ1.5表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
...




![M12x80mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637922-170331-02.jpg)


![M12x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131238-190802-02.jpg)

![M12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131999-190802-02.jpg)