カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(279)
  • 切削工具(272)
  • ねじ・ボルト・釘(207)
  • メカニカル部品(201)
  • 制御機器(176)
  • 機構部品(111)
  • 空調・電設資材(55)
  • 測定用品(33)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 電気材料(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 建築金物(9)
  • 作業工具(9)
  • 厨房用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 安全標識(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 医療(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 作業服(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 溶接用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • SMC(258)
  • 大阪魂(190)
  • KYOWA(協和製作所)(107)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(81)
  • OSG(オーエスジー)(77)
  • 内外電機(66)
  • RS PRO(65)
  • サンドビック(63)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(36)
  • Igus(イグス)(35)
  • タンガロイ(19)
  • ラムマウント(17)
  • NTN(エヌティーエヌ)(15)
  • 京セラ(14)
  • ノーブランド(14)
  • TRUSCO(12)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(368)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(47)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M20.2」の検索結果

1,613件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
平形プラグ・コネクタボディー(乳白) TRUSCO平形プラグ・コネクタボディー(乳白)TRUSCO(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2
定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウブルーシート 高耐候タイプ #3000モノタロウ(372件のレビュー)
42,980税込47,278
1枚
当日出荷
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレンブルー厚さ#3000引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1袋(2本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(80件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)大阪魂(95件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKYルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用ROCKY(13件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型 鶴見製作所汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型鶴見製作所
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。特性の優れたクローズ形羽根車を装備し、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
用途各種水処理プラントの消泡・排水用。各種産業における汚水の排水用。雨水・湧水の排水用。
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(75件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色) セメダイン多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色)セメダイン(36件のレビュー)
739税込813
1本(333mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・グレー・アンバー・アイボリー・ベージュ・ブラック)
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】MP1000タイプ防カビタイプ内容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート危険等級その他のもの特性高耐久性、塗装可
SKSハンドタップ 早坂精密工業SKSハンドタップ早坂精密工業(110件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(110件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1袋(2本)
当日出荷から6日以内出荷
割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)大阪魂(42件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
ハンドタップ 中#2 モノタロウハンドタップ 中#2モノタロウ(54件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から9日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1台ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー電圧(V)直流18本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く)保証期間本体のみ:1年間対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪ホース長さ(mm)エアホース:約700取扱説明書(3.48MB)最高圧力(kPa)1033
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1箱(25本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)大阪魂(13件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)ニデックドライブテクノロジー
65,980税込72,578
1台
翌日出荷から61日以内出荷
タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
FRPグレーチング FG4040 中部コーポレーションFRPグレーチング FG4040中部コーポレーション(2件のレビュー)
71,980税込79,178
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)1007×40タイプ一般タイプマス目寸法(mm)3007×1007質量(kg/m2)20.2
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
石膏ボード用フック 光石膏ボード用フック(13件のレビュー)
339税込373
1パック(2個)
当日出荷
クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
4,088税込4,497特価
1箱(6個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
イグリデュールGフランジ Igus(イグス)イグリデュールGフランジIgus(イグス)(19件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状F
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
989税込1,088特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1箱(15冊)
当日出荷から42日以内出荷
六角サラエナットダイス メートルねじ用 モノタロウ六角サラエナットダイス メートルねじ用モノタロウ(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正材質SKH
寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm大阪魂(56件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
寸切(ステンレス) 長さ285mm 大阪魂寸切(ステンレス) 長さ285mm大阪魂(64件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)285ねじ山種類メートル並目
サイドミラー カシムラサイドミラーカシムラ(94件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付ラクテム(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC表面処理(キャップ)ニッケルメッキ材質(マグネット)ネオジム表面処理(マグネット)ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴ねじ山種類メートル並目材質CRスポンジ (黒)厚さt(mm)ゴム:0.5
...