カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 小ねじ(3)
絞り込み
頭部形状

低頭(2)

超極低頭(1)
長さ(mm)
- 4(5)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
ねじの呼び
- M3(6)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(3)
材質
- アルミ(1)
- 鉄すべて(2)
- SCM435(1)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- クローム(1)
- ニッケル(1)
- 黒染め(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クローム・ニッケル・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
0.5
ねじ穴寸法
- T6
- IT6(2)
- No.0(3)
- No.1(228)
- No.2(612)
- No.3(4)
- No.4(2)
- T8(1)
- T10(44)
- T20(1)
ブランド
- 大阪魂(5)
- サイマコーポレーション(1)
大阪魂・サイマコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「M3 4mm」の検索結果

310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥799税込¥8791パック(8本)3日以内出荷から5日以内出荷鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。材質アルミニウム頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応