カテゴリ

  • 制御機器(353)
  • ねじ・ボルト・釘(312)
  • 物流用品(225)
  • 切削工具(153)
  • 作業工具(134)
  • 測定用品(125)
  • 電気材料(115)
  • 家電(115)
  • メカニカル部品(78)
  • 電動工具(75)
  • 機構部品(61)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • カー用品(27)
  • 建築金物(26)
  • トラック輸送・安全用品(23)
  • 安全保護具(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 塗料(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • バッテリー・電装(16)
  • 事務用品(16)
  • 保管用品(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • 照明(12)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 梱包用品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 溶接用品(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 農業機械(7)
  • 縫製用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 研磨材(6)
  • テープ(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 防災用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 作業服(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • マスク(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「M3.5」の検索結果

2,277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3.5 組ネジ メイワパーツM3.5 組ネジメイワパーツ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm)8.5対応ねじM3.5適合穴径(Φmm)4.5
M3.5x 0.6 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM3.5x 0.6 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ(1件のレビュー)
590税込649
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-3.5アズワン品番64-7939-13
M3.5-5  ドリル付エキストラクター エスコM3.5-5 ドリル付エキストラクターエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
仕様替ドリル:2.0mm材質クロムバナジウム鋼適合ねじNo.2用適合サイズM3.5~M5((+)ねじNo.2)
M3.5x0.6  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM3.5x0.6 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-3.5関連資料使用方法説明(0.51MB)
M1-M3.5/ 50mm タップホルダー エスコM1-M3.5/ 50mm タップホルダーエスコ
2,000税込2,200
1本
翌日出荷
タップ範囲を最適なサイズに段階的に調整できます
全長(mm)50質量(g)30ハンドル長さ(mm)57ホルダー径(mm)11アズワン品番64-7938-90つかみ幅(mm)1~2.8
M3.5x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本) エスコM3.5x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1パック(30本)
当日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-216
M3.5x25mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/20本) エスコM3.5x25mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/20本)エスコ
349税込384特価
1パック(20本)
当日出荷
ねじの呼びM3.5材質ステンレスエスコ品番EA949ED-118
M3.5x0.35 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM3.5x0.35 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-3.5B関連資料使用方法説明(0.51MB)
セキュリティトルクス RS Pro M3.5 x 12mm 平形 スチール RS PROセキュリティトルクス RS Pro M3.5 x 12mm 平形 スチールRS PRO
1,898税込2,088特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様長さ = 12mmねじサイズ = M3.5ヘッド形状 = 平形ドライブタイプ = ピン六角穴付きねじ材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき皿頭. いたずら防止ピン、Torxタイプ、BZPスチール. 差し込み用の窪みを備えたいたずら防止セキュリティねじにより、特殊な適合工具を使用せずに取り外すことが実質的に不可能. ISO965 Part 2 Coarse (並目)シリーズに準拠 低炭素軟鋼製、亜鉛めっき及び透明不動態化RoHS指令(10物質対応)対応
M3.5x0.6  ハンドタップ3本組(HSS) エスコM3.5x0.6 ハンドタップ3本組(HSS)エスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EG-3.5関連資料使用方法説明(0.51MB)
M3.5x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本) エスコM3.5x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1パック(30本)
当日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-215
小ねじ RS Pro なべ形 ステンレス鋼 M3.5 x 6mm RS PRO小ねじ RS Pro なべ形 ステンレス鋼 M3.5 x 6mmRS PRO
2,298税込2,528特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様長さ = 6mmねじサイズ(メートル法) = M3.5ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンDIN7985に準拠したねじ山. プラスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭小ねじを取り揃えています。 A2ステンレス鋼以外の製品をお求めの場合は、スチールや黄銅の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレス鋼、スチール、ニッケルめっき黄銅のプラス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. A2ステンレス鋼十字穴なべ頭小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proステンレス鋼なべ頭プラス小ねじは、組み立てがやりやすくなるように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性. 代表的用途. 軽工業 家庭用電気機器 電子. 軽工業 家庭用機器 電子RoHS指令(10物質対応)対応
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 赤 FV1.25シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 赤 FV1.25シリーズJST(日本圧着端子製造)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
仕様シリーズ = FV1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 3.7mmスタッドサイズ = M3.5 (#5 → #6)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 15.7mm
M3.5x16mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/23本) エスコM3.5x16mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/23本)エスコ
530税込583
1パック(23本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.5材質ステンレスエスコ品番EA949ED-116
M3.5x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/23本) エスコM3.5x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/23本)エスコ
530税込583
1パック(23本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.5材質ステンレスエスコ品番EA949ED-115
M3.5xP0.6/72mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM3.5xP0.6/72mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)72呼び寸法M3.5×P0.6アズワン品番64-2258-06
M3.5x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本) エスコM3.5x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1パック(30本)
当日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-217
M3.5x20mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/23本) エスコM3.5x20mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/23本)エスコ
530税込583
1パック(23本)
欠品中
ねじの呼びM3.5材質ステンレスエスコ品番EA949ED-117
M3.5x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/9本) エスコM3.5x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/9本)エスコ
350税込385
1パック(9本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.5材質真鍮エスコ品番EA949EJ-412
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×16mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×16mm(皿頭)20本パックBrass Products(ブラス・プロダクツ)
859税込945
1パック
当日出荷
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 3.2×長さ15.4】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジサイズ(mm):約 ネジ径3.2×長さ15.4×頭の直径6.3材質真鍮長さ(mm)16ねじ径M3.5頭部形状穴の形状マイナス
M3.5x20mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/25本) エスコM3.5x20mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/25本)エスコ
285税込314
1パック(25本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-117
M3.5x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/28本) エスコM3.5x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/28本)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1パック(28本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-218
M3.5x25mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/23本) エスコM3.5x25mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/23本)エスコ
285税込314
1パック(23本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-118
M3.5x16mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/25本) エスコM3.5x16mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/25本)エスコ
285税込314
1パック(25本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-116
M3.5x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/25本) エスコM3.5x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/25本)エスコ
285税込314
1パック(25本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-115
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 赤, 22AWG to 16AWG RS PRORS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 赤, 22AWG to 16AWGRS PRO
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC内側リング直径 = 3.7mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 赤コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 19.6mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 黄 PIDGシリーズ, 26AWG to 22AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 黄 PIDGシリーズ, 26AWG to 22AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1袋(50個)
欠品中
仕様シリーズ = PIDG絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 黄コンタクトめっき = 錫全長 = 16.4mmUL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
999税込1,099
1パック(200個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
629税込692
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
588税込647
1パック(60個)
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)大阪魂(48件のレビュー)
399税込439
1パック(100個)
当日出荷から3日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
949税込1,044特価
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
749税込824特価
1パック(55個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(45個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
629税込692
1パック(260個)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス) 大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス)大阪魂(72件のレビュー)
719税込791
1パック(60個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(19件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(500個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(45個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
689税込758
1パック(400個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
...