カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,935)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(436)
- パソコン/周辺機器(320)
- 制御機器(317)
- 切削工具(226)
- メカニカル部品(187)
- FA担当者のオススメ新商品(108)
- 作業工具(66)
- 配管・水廻り設備部材(61)
- 農業機械(55)
- 機構部品(54)
- ポンプ・送風機・電熱機器(46)
- 測定用品(33)
- 科学研究・開発用品(29)
- バイク純正部品(27)
- 自動車補修部品(24)
- オフィス家具(18)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 電気材料(17)
- バイク部品(15)
- 家電(14)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 電動工具(10)
- 物流用品(9)
- 医療(9)
- 住設機器(8)
- 事務用品(8)
- 学童・教育用品(7)
- トラック純正部品(7)
- 安全用品(6)
- 防犯用品(5)
- 建築金物(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 溶接用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(1,752)
- SMC(360)
- 明工社(169)
- 日産ネジ(103)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(86)
- エスコ(64)
- 三興マテリアルサプライ(55)
- BIGM(丸山製作所)(53)
- ダイヤトレンド(47)
- CKD(42)
- 椿本チエイン(42)
- 鶴見製作所(40)
- 八幡ねじ(38)
- KTC(35)
- New-Era(ニューエラー)(35)
- 日東工業(34)
- THK(31)
- omron(オムロン)(28)
- サトーパーツ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(526)
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(8)
グリーン購入法適合(41)
再生紙使用マーク適合(2)
サービス分類
- レンタル(6)
- 組立・設置・取付(1)
「M6 P3」の検索結果

(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(16個)ほか当日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(28件のレビュー)¥599税込¥6591パック(23個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)アプセットP=3(鉄/ユニクローム)
大阪魂(13件のレビュー)¥639税込¥7031パック(50個)当日出荷材質/仕上鉄/ユニクローム種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)
大阪魂(42件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(55個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/クロメート種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロ穴の形状六角穴
四角ナット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)¥839税込¥9231パック(50個)当日出荷M6規格、スチール製四角ナット用途基本的な接続用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M6X1 5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M6X1 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
難削材用ポイントタップ EH-PO P3 M6X1
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
四角ナットセット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(50個)当日出荷から9日以内出荷M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6
後入れナットセット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881パック(50セット)当日出荷から9日以内出荷M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット用途組立後の後入れナット材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)
大阪魂(22件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(150個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,998税込¥3,2981パック(50個)当日出荷から5日以内出荷M6規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,198税込¥2,4181パック(50個)当日出荷から5日以内出荷M6規格、ステンレス製四角ナット用途基本的な接続用材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
キャンディノブボルト おねじタイプ(M6)
三星産業貿易(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(5個)当日出荷キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ1外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
ロング難削材用ポイントタップ P3
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材に適した通り穴用のロングポイントタップです。用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。溝数3
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/ユニクローム))
大阪魂¥999~税込¥1,099~1パック(71本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上ユニクローム種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D
OSG(オーエスジー)¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(12件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)穴の形状六角穴
薄板+ナベセムスP-3
八幡ねじ(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(70本)当日出荷から5日以内出荷【バネ座金+JIS平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。材質鉄種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状ナベセムス穴の形状十字穴
電源タップ 延長コード 6個口 3P 5m スイングプラグ ホワイト OAタップ コンセント
エレコム(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(コンセント)です。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な6個口タイプです。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【二重被覆】×材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂色ホワイト質量(g)820スイッチなし定格電力(W)1500定格15A・125V・1500W定格電圧(V)125コンセント個数6個口コンセント形状3Pコード長さ(m)5定格電流(A)15機能絶縁キャップ付、スイングプラグ、二重被覆プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×マグネット×差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
アプセット組込P-3三価白
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(23個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW、W付)表面処理三価白頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
...