カテゴリ
- 物流用品(66)
- ねじ・ボルト・釘(59)
- 農業機械(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- バイク部品(12)
- 切削工具(10)
- 制御機器(9)
- 機構部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(66)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- SMC(22)
- エスコ(20)
- 大阪魂(13)
- 由良産商(10)
- OHSATO(大里)(8)
- RS PRO(5)
- POSH Faith(4)
- CF POSH(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- 三星産業貿易(3)
- 池田金属工業(3)
- 八幡ねじ(3)
- KEMET(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- YFS(3)
- イスカル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「M6x45」の検索結果
![M6x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131789-190802-02.jpg)
M6x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥725税込¥7981パック(4本)翌日出荷ねじの呼びM6材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM6×45mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
ソケットフランジ M6X45
ベビーフェイス¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷◆M6。◆タイプ:スプールタイプ◆M6。◆タイプ:スプールタイプ。6mm又は8mmのキャップボルト用ソケットフランジです。 このスプール(糸巻き)タイプは、荷掛けフックの代用やアクセサリー等に様々な場所に使用出来ます。
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥799税込¥8791袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
6カクボルト M6X45
BIGM(丸山製作所)¥89税込¥981個8日以内出荷規格M6X45図解NoMS330CA-2M フレーム部品_No.18、MS330CAS-2M フレーム部品_No.6、MS330CAS-2K フレーム部品_No.6、MS413CAS-M フレーム部品_No.6、SSA-α603MA-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.39、アルミキャリー 部品_No.17、MS413CA-M フレーム部品_No.18、BSA-400 変速レバー部品_No.21、アルミキャリー 部品_No.11、BP504A-1 本体、付属品部品 6カクボルト M6X45_No.26、MS313CA-K フレーム部品_No.18、MD3600M 本体部品_No.13、MS330CA-K フレーム部品_No.18、SSA-α603 油圧配管部品_No.39、MS313CAS-M フレーム部品_No.6、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 6カクボルト M6X45_No.27、SSA-α603-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.39、MS413CAS-K フレーム部品_No.6、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 6カクボルト M6X45_No.27、SSA-α603-1 油圧配管部品_No.39、MS413CA-M フレーム部品_No.12、MS313CAS-K フレーム部品_No.6、VSM-1010 操作パネル・スロットルレバー部品_No.13、BSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁2部品_No.4、GKP501E 本体,付属品部品 6カクボルト M6X45_No.26、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁2部品_No.4、MS413CA-K フレーム部品_No.12、MD170L 本体部品 6カクボルト M6X45_No.40、MD3600K 本体部品_No.13、MS313CA-M フレーム部品_No.18、MD3600 本体部品_No.13、GKP411E 本体,付属品部品 6カクボルト M6X45_No.26、MS330CA-2M フレーム部品_No.12、MS313CA-K フレーム部品_No.12、MS413CA-K フレーム部品_No.18、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.39、MS313CA-M フレーム部品_No.12、MS330CA-K フレーム部品_No.12
6カクボルト M6X45X18
BIGM(丸山製作所)¥114税込¥1251個8日以内出荷規格M6X45X18図解NoMSV413-M マキトリソウチ部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ ソレノイドバルブ、エンジンオイルドレン ~2018年7月部品_No.10、BSM-1670SLT フロア,ステップ部品_No.11、MSV313-K マキトリソウチ部品_No.12、MS410ENA-3K テンション部品_No.41、BSM-1070SLT フロア ステップ部品_No.11、BSM-1065SLT-20HA オプション 5 (ホース巻取機 H仕様)部品_No.14、BSA-650-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン~2018年7月部品_No.10、MS410ENA-3M テンション部品_No.41、G-6 ソレノイドバルブ,エンジンオイルドレン部品 6カクボルト M6X45X18_No.10、BSM-1365SLT-20HA オプション5 ホース巻取機 H仕様部品_No.14、BSM-1270SLT(18) フロア ステップ部品_No.11、MSV313-M マキトリソウチ部品_No.12、BSM-1365SLT-20HA フロア,ステップ部品_No.9、BSM-1670SLT(18) フロア,ステップ部品_No.11、BSM-1065SLT-20BA オプション6 (ホース巻取機 B仕様)部品_No.14、BSM-1070SLT(18) フロア ステップ部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ ソレノイドバルブ、エンジオイルドレン ~2018年7月部品_No.10、BSM-1065SLT-20BA フロア ステップ部品_No.9、MSV413-K マキトリソウチ部品_No.12、BSM-1065SLT-20HA フロア ステップ部品_No.9、BSM-1270SLT フロア,ステップ部品_No.11
6カクボルトM6X45X22
BIGM(丸山製作所)¥84税込¥921個8日以内出荷規格M6X45X22図解NoMSA410-M エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA413R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA413-K エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA413R3-M エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA513-M エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MS513EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA413-M エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA410R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MS413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA410R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA513R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.26、VSA-310M HST部品_No.15、MSA413R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.26など
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥399税込¥4391パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥859税込¥9451袋(50本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥599税込¥6591パック(22個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(12件のレビュー)¥529税込¥5821パック(17個)当日出荷から6日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥319税込¥3511パック(4本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥796税込¥8761パック(40本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(10件のレビュー)¥688税込¥7571パック(4本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥239税込¥2631パック(4本)翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥239税込¥2631パック(4本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,610税込¥1,7711袋(50本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥869税込¥9561袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。用途各種締結に。種別半ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥445税込¥4901個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
(+)ナベ頭座金組み込みねじP=3(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥399税込¥4391パック(4本)当日出荷から翌々日出荷丸座金とばね座金が組み込まれたナベ頭小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥909税込¥1,0001袋(50本)翌々日出荷から3日以内出荷強度区分8.8の六角ボルトです。用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ
YFS¥738税込¥8121パック(40本)4日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
蝶ボルト2種 冷間圧造品 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥11,850税込¥13,0351箱(60本)翌々日出荷手で回して施工ができるように頭部に羽がついたボルトです。用途手回し用ねじに。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥809税込¥8901袋(20本)翌々日出荷から3日以内出荷平座金とばね座金が組み込まれた鉄にユニクロめっきを施したナベ頭小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ
池田金属工業¥1,612税込¥1,7731パック(40本)4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176
サンロック 3種(C形) 六角 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥12,570税込¥13,8271箱(200本)翌々日出荷サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410ねじの呼びM6頭部六角RoHS指令(10物質対応)対応
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 半ネジ
YFS¥852税込¥9371パック(40本)5日以内出荷種別半ネジ材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥16,980税込¥18,6781箱(200本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100






![M6x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131789-190802-02.jpg)